絞り込み
口金
  • E17
  • E12(10)
  • E14(5)
  • E26(22)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色イエロー(1)
  • 光色オレンジ(1)
  • 光色クリア(7)
  • 光色ブルー(1)
  • 光色ホワイト(5)
  • 光色レッド(1)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(5)
  • 光色電球色(17)
消費電力(W)
  • 5未満(22)
  • 5~10未満(5)
  • 20~30未満(1)
明るさ(Lm)
  • 50未満(4)
  • 50~100未満(3)
  • 200~300未満(10)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(13)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • その他(1)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(4)
電球形状
ミニボール球(1)
電球形状
一般球(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(14)
LED
電圧(V)
  • 100(13)
100
ブランド
  • ELPA(4)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • STE(エス・ティー・イー)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • オンリーワン(OnlyOne)(1)
  • オーム電機(8)
  • 東京メタル(4)
ELPA・GLOBAL(日本グローバル照明)・Panasonic(パナソニック)・STE(エス・ティー・イー)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アイリスオーヤマ・オンリーワン(OnlyOne)・オーム電機・東京メタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E12(10)
E14(5)
E17
E26(22)
  • LEDフィラメント シャンデリア球型 東京メタル

    LEDフィラメント シャンデリア球型

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8095材質ガラス等全長(mm)93電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
  • フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED シャンデリア形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
  • LED電球 E17 C形 調光器対応 オーム電機

    LED電球 E17 C形 調光器対応

    オーム電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
    全長(mm)110色クリア質量(g)28口金E17定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア型LED 東京メタル

    シャンデリア型LED

    東京メタル
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
    材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LED電球シャンデリア形 ELPA

    LED電球シャンデリア形

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥1,518税込¥1,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状シャンデリア形定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED電球シャンデリア形E17 ELPA

    LED電球シャンデリア形E17

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,899税込¥2,089
    1個
    当日出荷
    光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
    仕様屋内用質量(g)31電源100V 50/60Hz共用口金E17外径×全長(mm)35×98定格消費電力(W)3.3電球形状シャンデリア形寿命40000h定格入力電流(mA)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E17 C形 4W オーム電機

    LED電球 E17 C形 4W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)110外径(mm)35
  • LED電球 E17 フィラメントタイプ アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 フィラメントタイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • LED電球 E17 C形 2W 調光器対応 オーム電機

    LED電球 E17 C形 2W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110色クリア質量(g)28口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。
    質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)3定格寿命(時間)15000保証期間3年入力電流(A)0.04演色指数(Ra)88
  • LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色 オーム電機

    LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    LED電球 シャンデリア球形 装飾用 自然光に似た爽やかな光色 切れにくく長寿命 消費電力が少なく、電気代が安い 一般電球と比べ発熱が少ない 昼白色相当 クリア 口金はE17
    形状C32全長(mm)94質量(g)18定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)0.8全光束(Lm)40定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)32電球形状シャンデリア球光色昼白色定格入力電流(mA)9電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E17 C形 2W オーム電機

    LED電球 E17 C形 2W

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    消費電力2.0Wで25形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35
  • フィラメント型シャンデリア球・調光可 東京メタル

    フィラメント型シャンデリア球・調光可

    東京メタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    10日以内出荷
    フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
    その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応材質ガラス質量(g)24消費電力(W)4定格電圧(V)AC100明るさ(W)40相当全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 C形 6W オーム電機

    LED電球 E17 C形 6W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)6定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.09外径(mm)35
  • LED電球シャンデリアE17 ELPA

    LED電球シャンデリアE17

    ELPA
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
    口金E17長さ(cm)15定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)32×93使用場所屋内用光色電球色相当(色温度3000K)定格入力電流(mA)10
  • 40W相当フィラメント型シャンデリア球 東京メタル

    40W相当フィラメント型シャンデリア球

    東京メタル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    10日以内出荷
    40W相当白熱球相当の明るさ、フィラメント型で温かみのある電球色で落ち着いた雰囲気を演出するLEDシャンデリア球です。グローブはクリアと乳白から選べます。
    その他密閉器具可、調光不可、断熱材施工器具不可質量(g)29寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×110口金E17定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)440色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色
  • フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成サイズ全長93×外径32(mm)質量(g)20タイプクリア口金E17全光束(Lm)420エネルギー消費効率(Lm/W)110.5エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E17小型電球シャンデリアタイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E17小型電球シャンデリアタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    長さ(mm)110質量(g)47定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)38.5定格消費電力(W)5全光束(Lm)(小形電球25形相当)360定格寿命(時間)40000対応調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具色温度(K)2700定格入力電流(A)0.078光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.0電球の種類LED
  • LED電球 E17 C形 6W 調光器対応 オーム電機

    LED電球 E17 C形 6W 調光器対応

    オーム電機
    取扱い終了
    消費電力6.0Wでシャンデリア球60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110色ホワイト質量(g)28口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.09エネルギー消費効率(Lm/W)100外径(mm)35
  • LED電球 E17 C形 4W 調光器対応 オーム電機

    LED電球 E17 C形 4W 調光器対応

    オーム電機
    取扱い終了
    消費電力4.0Wでシャンデリア球40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110色ホワイト質量(g)28口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.07エネルギー消費効率(Lm/W)110外径(mm)35
  • 調光型フィラメントLED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    調光型フィラメントLED電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)(2件のレビュー)
    取扱い終了
    仕様調光器対応可種類LED電球定格AC100V4W口金E17全光束(Lm)420定格寿命(時間)25000バルブ径(Φmm)35色温度(K)2100ガラス仕上クリアー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×98×35電球の種類LED
  • デコライトLED フィラメント ベーシック G45 E17 STE(エス・ティー・イー)

    デコライトLED フィラメント ベーシック G45 E17

    STE(エス・ティー・イー)
    取扱い終了
    デコフィラメント・ベーシックG-45は特殊な放熱技術を採用し、高効率全周囲発光と 軽量化を実現。スポット照明、ダウンライト等ミニクリプトン球の代替電球に最適です。
    定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)2.8全光束(Lm)260色温度(K)2400光色赤系電球色演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • デコライトLED フィラメント ベーシック Candle STE(エス・ティー・イー)

    デコライトLED フィラメント ベーシック Candle

    STE(エス・ティー・イー)
    取扱い終了
    オールラウンドで使える電球色(2700K) とシックな雰囲気を演出する赤系電球色 (2200K)。空間にあわせて選べる2色です。
    材質クリアガラス演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • シャンデリア形LED電球4W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア形LED電球4W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    取扱い終了
    従来のシャンデリア球にそのまま置き換えが可能です。長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。 シャンデリア球特有のキラメキ感を再現し、雰囲気に合わせた演出を可能にしました。装飾照明などにお勧めです。 従来の白熱電球からランプ交換するだけで消費電力を削減し二酸化炭素排出量を低減します。 お部屋の空間を演出するクリアカバータイプです。口金E17の照明器具にご利用可能です。電球色の光が温かみのある空間を演出いたします。 電飾用にもご利用可能です。
    用途装飾照明に最適全長(mm)100色クリア質量(g)39口金E17外径(Φmm)32定格消費電力(W)4全光束(Lm)280定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.05光源色電球色相当電球の種類LED
  • C32形LEDランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    C32形LEDランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    取扱い終了
    従来のシャンデリア球にそのまま置換え可能です。長寿命で消費電力も少ない為、大変経済的です。 シャンデリア球特有のキラメキ感を再現し、雰囲気に合わせた演出を可能にしました。
    仕様超鋼対応:不可、屋外対応:不可、密閉型器具対応:不可材質ガラス消費電力(W)0.9定格電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)約40000電球の種類LED
  • 小形LEDフィラメント電球 アイリスオーヤマ

    小形LEDフィラメント電球

    アイリスオーヤマ
    取扱い終了
    白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。 ホワイトガラスで柔らかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具にも対応。
    質量(g)約24口金E17定格寿命(時間)20000電球形状一般電球型外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×111電球の種類LED
  • 小形LEDフィラメント電球 調光器対応 アイリスオーヤマ

    小形LEDフィラメント電球 調光器対応

    アイリスオーヤマ
    取扱い終了
    白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。 ホワイトガラスで柔らかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具・調光器にも対応。
    質量(g)約24口金E17定格寿命(時間)20000電球形状一般電球型外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×111電球の種類LED
  • LED E17口金小型電球シャンデリアタイプ Panasonic(パナソニック)

    LED E17口金小型電球シャンデリアタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    きらめく明かりを演出・調光器対応・ポーチライトや玄関灯でも使用可能。
    用途廊下・リビング・階段等。種別小型電球シャンデリアタイプ5W長さ(mm)110色電球色質量(g)57種類LED周波数(Hz)50/60共用電流(A)0.078電圧(V)100口金E17外径(Φmm)38.5定格消費電力(W)5全光束(Lm)320定格寿命(時間)40000定格ランプ電力(W)25電球形状小型電球シャンデリアタイプ色温度(K)2700電球の種類LED
シャンデリア球タイプLED電球