絞り込み
電球の種類
消費電力(W)
- 5未満(21)
- 5~10未満(28)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(3)
- 100~200未満(1)
- その他(1)
明るさ(Lm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(3)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(18)
- 500~600未満(10)
- 600~700未満(5)
- 700~800未満(6)
- 800~900未満(23)
- 900~1000未満(6)
- 1000~1500未満(5)
- 1500~2000未満(2)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(3)
- 7000~8000未満(2)
- 8000~9000未満(2)
- 10000~20000未満(8)
- 20000~30000未満(1)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
光色
その他・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
- 東京メタル(32)
- ハーフェレ(15)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- エスコ(10)
- 岩崎電気(9)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- ビザイア(5)
- コイズミ照明(4)
- スワン電器(3)
- ELPA(2)
- オーム電機(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- 三菱電機(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- トライト(2)
- EARTH MAN(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- タイカツ(1)
- ブランドをもっと見る
東京メタル・ハーフェレ・Panasonic(パナソニック)・エスコ・岩崎電気・GLOBAL(日本グローバル照明)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ビザイア・コイズミ照明・スワン電器・ELPA・オーム電機・ハタヤリミテッド・三菱電機・TAKAGI(高儀)・トライト・EARTH MAN・アイリスオーヤマ・タイカツ・ブランドをもっと見る
「口金」から絞り込む

レディオック LEDライトバルブG 【受注生産品】
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷LEDライトバルブGは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。LEDライトバルブGには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが点灯しません。ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。質量(kg)0.185材質(本体)硬質ガラス種類16W E26口金使用温度範囲(℃)-25~+40(適合器具へ取付時の周辺温度)消費電力(W)(100V/200V/242V)19.2/19.0/19.0定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向ユニバーサル点灯使用場所屋外・屋内用電源ユニット別置形
レディオック LEDライトバルブ
岩崎電気¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷LEDライトバルブには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが、点灯しません。LEDライトバルブは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。下面開放器具と組合せて使用する場合は、必ず落下防止ワイヤ(別売)を取付けてください。LEDライトバルブは器具側のソケットとライトバルブのネック部を密着させる「防水パッキン」で防水構造となります。HIDランプ同様に、バルブ口金部自体は防水構造にはなっていません。既設器具において、長年使用している器具は防水パッキンが劣化していることが想定されます。既設器具の防水パッキンは、新品へのお取替えをおすすめします。シリコンコーキングなどで防水加工を施しての使用はできません。油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。材質【グローブ】ポリカーボネート質量(kg)0.76色白色塗装種類86W E39口金使用温度範囲(℃)-25~+40(適合器具へ取付時)入力容量98A / 96A / 98A (100V/200V/242V)消費電力(W)97.4/95.4/95.9 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.6/141.5/140.7 (100V/200V/242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)使用場所屋外・屋内用入数(個)1明るさ水銀ランプ300W相当・メタルハライドランプ250W相当電源ユニット別置形
LED定電流 電源装置
岩崎電気¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷質量(kg)3使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100/200~242対応配線長二次側:50m以下使用場所屋内・屋外