絞り込み
種別
  • 20W形(1)
  • 40W形(11)
  • 110W形(1)
  • その他(4)
口金
  • GX16t-5(12)
光色
  • 光色ブラック(1)
  • 光色ホワイト(11)
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(15)
  • 光色温白色(8)
  • 光色電球色(6)
電球の種類
  • 電球の種類LED(18)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(2)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(8)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(3)
  • 10000~20000未満(2)
定格電力(W)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 80~90未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・80~90未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(19)
  • IRIS(16)
  • JAPPY(11)
  • ODELIC(オーデリック)(28)
  • OSRAM(オスラム)(12)
  • SOARING(ソァーイング)(28)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • アイリスオーヤマ(70)
  • エコデバイス(49)
  • エコリカ(49)
  • エコ・トラスト・ジャパン(12)
  • オーム電機(49)
  • 三菱電機(10)
  • 光商事(16)
  • 岩崎電気(59)
  • 日動工業(9)
  • 東京メタル(9)
  • 東芝ライテック(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
20W形(1)
40W形(11)
110W形(1)
その他(4)
  • 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 高出力形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷
    専用ランプになります。
    種別40W形形状直管消費電力(W)28.7管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 省エネ形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LED20形1200タイプ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:580質量(g)125消費電力(W)11管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)1200平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LED40形2500LM系昼白色飛防 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系昼白色飛防

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
  • 直管LED20形1200タイプ昼光色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    種別20形口金GX16t-5定格ランプ電力(W)11明るさ(Lm)1150光色昼光色電球の種類LED
  • 直管LEDランプ LDL110 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL110

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
    種別LDL100/6500Lmタイプ長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
  • 直管LED40形3800LM系昼白色飛防 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形3800LM系昼白色飛防

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    種別40形口金GX16t-5全光束(Lm)3500定格ランプ電力(W)28.7W光色昼白色電球の種類LED
  • 直管LED40形3800LM系白色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形3800LM系白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    欠品中
    種別40W形消費電力(W)28.7口金GX16t-5全光束(Lm)3700平均演色評価数(Ra)84色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色給電方式片側給電タイプ電球の種類LED
  • 直管LED20形1200タイプ電球色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
  • 直管LED110形6500タイプ Panasonic(パナソニック)

    直管LED110形6500タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
  • 直管LED20形1200タイプ Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷
  • 直管LED20形1200タイプ昼白色飛 Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ昼白色飛

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
  • 配線ダクト取付型 LED昼白色 ベースライト sBシリーズ低光束タイプ L1200タイプ Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED昼白色 ベースライト sBシリーズ低光束タイプ L1200タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    レイアウト変更時にもかんたん対応
    その他【光束維持時間】40000時間材質アルミ色ブラックタイプ低拘束周波数(Hz)50/60消費電力(W)21.7入力電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色設置場所天井専用光束(Lm)3200演色性(Ra)82
  • LEDユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDユニット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    60日以内出荷
    消費電力(W)31演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可
  • 直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付 Panasonic(パナソニック)

    直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
    仕様飛散防止膜付き材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)240タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)3150定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95色温度(K)5000外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250光色昼白色電球の種類LED
  • 直管 LED40形 3250lm 高演色 Panasonic(パナソニック)

    直管 LED40形 3250lm 高演色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)220タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250電球の種類LED
  • 直管LED40形3800LM系白色飛防 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形3800LM系白色飛防

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
  • 直管LED40形2500タイプ白色飛防 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500タイプ白色飛防

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
  • LEDユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDユニット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    60日以内出荷
    質量(kg)1.14種類補修部品
  • 直管LED20形1200LM白色飛防 Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200LM白色飛防

    Panasonic(パナソニック)
    欠品中
  • 高天井用ひとセンサ付ライトバー Panasonic(パナソニック)

    高天井用ひとセンサ付ライトバー

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    iDシリーズ センサによりひとの存・不在を検知。自動で明るさを調整。
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ40形電圧(V)100~242色温度(K)5000LED寿命(時間)40000光色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニットLED内蔵
  • 直管LED40形2600タイプ温白色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2600タイプ温白色

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
  • 直管LED40形3800LM系昼光色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形3800LM系昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
  • 直管LED110形6500タイプ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED110形6500タイプ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
  • 直管LEDランプ LDL40 一般形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 一般形

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    専用ランプになります。
    種別40W形消費電力(W)19.4口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ電球の種類LED
  • 直管LED40形3800LM系電球色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形3800LM系電球色

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
  • 直管LED40形3800LM系温白色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形3800LM系温白色

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
  • 直管LED40形高演色タイプ白色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形高演色タイプ白色

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
  • 直管LED40形2900LM美博飛散防止 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2900LM美博飛散防止

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
  • 直管LED40形高演色タイプ電球色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形高演色タイプ電球色

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
  • 一体型LEDベースライト IDシリーズ Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト IDシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約48%省エネです。本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
    電球の種類LED
  • 直管LEDランプ LDL40 高演色形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 高演色形

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    専用ランプになります。
    種別40W形消費電力(W)28.7口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)95光源寿命40000時間電球の種類LED
  • 直管LED事業部引渡し用 Panasonic(パナソニック)

    直管LED事業部引渡し用

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    電球の種類LED
  • 一体型LEDベースライト IDシリーズ 40形 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト IDシリーズ 40形

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約48%省エネです。 本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。 高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
    仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、直付型材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライトバー:ポリカーボネート(乳白)タイプ40形2灯タイプ、(ライトバー)一般タイプ・非調光電圧(V)100~242光源色昼白色光源寿命40000時間電球の種類LED
  • 一体型LEDベースライト IDシリーズ 110形 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト IDシリーズ 110形

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約48%省エネです。 本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。 高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
    仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、直付型材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライトバー:ポリカーボネート(乳白)タイプ110形2灯タイプ、(ライトバー)一般タイプ・非調光電圧(V)200~242消費電力(W)86.5光源色昼白色光源寿命40000時間電球の種類LED
LED蛍光灯