絞り込み
種別
- 40W形(1)
口金
- G13(1)
光色
昼白色(1)
電球の種類
LED(1)
明るさ(Lm)
- 2000~3000未満(2)
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
10~20未満
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(2)
- エコデバイス(43)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 岩崎電気(19)
- HotaluX(ホタルクス)(16)
- SOARING(ソァーイング)(16)
- エコリカ(15)
- オーム電機(13)
- エコ・トラスト・ジャパン(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- OSRAM(オスラム)(11)
- 光商事(9)
- 三菱電機(8)
- MG(旧エム・システム技研)(8)
- 東京メタル(8)
- Livtec(リブテック)(5)
- フィリップス(4)
- 東芝ライテック(3)
- ブランドをもっと見る
「種別」から絞り込む
40W形(1)

LEDパイプライト40形専用交換球
日動工業¥7,998税込¥8,7981本当日出荷既存の蛍光灯用器具にそのまま付けても点灯しません。器具内部は安定器やインバーターを介さず直接ソケットに接続する必要があります(要有資格者・電気工事士の結線工事)。非常照明等、特殊な器具には使用しないでください。用途日動LEDパイプライト40型(LPL-40W-N-SW)の専用交換球です 。トラスコ品番502-4698材質本体:ポリカーボネイト消費電力(W)100V:18.3、200V:18.1定格電圧(V)100/200兼用口金G13定格寿命(時間)50000管長(mm)1198光源色昼白色明るさ(Lm)2850演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDチューブライト 40W形 片側給電 2850Lm
日動工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。仕様片側給電種別40W形材質ポリカーボネート質量(g)300定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09消費電力100V:18.3、200V:18.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く)周波数50/60Hz管長(mm)1198色温度(K)5000(昼白色)寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-20~40設置場所屋内入力電源100V/200V兼用(50/60Hz)アズワン品番64-5061-94入力電圧範囲(V)100~265ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度演色指数(Ra)80(高演色LED)給電方式片側給電定格光束(Lm)2850電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDチューブライトマルチ連結ケーブル
日動工業¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷差し込むだけで簡単に連結できます。用途LCL-40H-ONE用連結ケーブル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)