絞り込み
種別
- 9W形(4)
- 10W形(5)
- 15W形(5)
- 16W形(1)
- 16W形/20W形/30W形(2)
- 18W形(2)
- 20W形(17)
- 25W形(1)
- 27WFDL形(1)
- 27W形(3)
- 30W形(3)
- 32W形(7)
- 36WFPL形(2)
- 36W形(2)
- 40W形(41)
- 55WFPL形(2)
- 55W形(2)
- 100W形(1)
- 110W形(1)
- その他(29)
- 種別をもっと見る
口金
- G8.5(1)
- G9(1)
- G13(108)
- GX10q(6)
- GX16t-5(19)
- GX24Q(7)
- GY10q-2(1)
- GY10q-4(1)
- GY10q-6(2)
- GY10q-7(2)
- GY10q-9(2)
- GY10q-10(2)
- GZ16(1)
- R17d(3)
- その他(3)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(9)
- 700~800未満(12)
- 800~900未満(15)
- 900~1000未満(18)
- 1000~1500未満(61)
- 1500~2000未満(31)
- 2000~3000未満(77)
- 3000~4000未満(28)
- 4000~5000未満(9)
- 5000~6000未満(9)
- 6000~7000未満(8)
- 7000~8000未満(1)
200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満
定格電力(W)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・100以上
ブランド
- エコデバイス(43)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 岩崎電気(17)
- SOARING(ソァーイング)(16)
- オーム電機(13)
- エコリカ(12)
- エコ・トラスト・ジャパン(12)
- OSRAM(オスラム)(11)
- HotaluX(ホタルクス)(11)
- アイリスオーヤマ(9)
- 光商事(9)
- 東京メタル(8)
- 三菱電機(7)
- Livtec(リブテック)(5)
- 東芝ライテック(3)
- 日動工業(3)
- MG(旧エム・システム技研)(3)
- シャープ(2)
- ブランドをもっと見る
エコデバイス・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・SOARING(ソァーイング)・オーム電機・エコリカ・エコ・トラスト・ジャパン・OSRAM(オスラム)・HotaluX(ホタルクス)・アイリスオーヤマ・光商事・東京メタル・三菱電機・Livtec(リブテック)・東芝ライテック・日動工業・MG(旧エム・システム技研)・シャープ・ブランドをもっと見る
「種別」から絞り込む

直管LEDランプ 40形
岩崎電気¥12,980~税込¥14,278~1本31日以内出荷材質【エンドキャップ】PCカバーPC質量(kg)0.28種類40W使用温度範囲(℃)-20~+40口金G13回転式定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)82色温度(K)4000ビーム角度(°)【1/2】110給電方式片側入力電圧100~240V対応入数(本)1
レディオック LEDアイライン 一般タイプ
岩崎電気¥22,980税込¥25,2781本30日以内出荷口金を回転させるには口金回転用の爪をスライドしてください(可動範囲±90°)。ランプ交換のための電気工事は、必ず有資格者が行ってください。オイルミスト環境ではご使用できません。質量(kg)0.6材質(本体)ポリカーボネートタイプFLR110W形種類110W R17D口金回転式使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)38電源内蔵形相関色温度(K)4000全光束(Lm)5800定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)82光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.6入力電流(A)(200V時)0.195使用場所屋内用給電方式両側材質(口金)ポリカーボネート、真鍮
直管LEDランプ 20W相当 電球色
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(5個)8日以内出荷片側給電/電源内蔵タイプ用途直管20W相当消費電力(W)7定格電圧(V)100-242口金G13色温度(K)3000(電球色)ランプ寿命50000h給電方式片側給電定格光束(Lm)990エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 40W相当 電球色
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(4個)8日以内出荷消費電力(W)14口金G13色温度(K)3000(電球色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)1980エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 20W相当 昼光色
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(5個)8日以内出荷仕様片側給電/電源内蔵タイプ、ガラス製、直管20W相当材質ガラス消費電力(W)7口金G13定格入力電圧(V)100-242色温度6500K(昼光色)寿命50000h給電方式片側給電定格光束(Lm)1100エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ LDL20
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷質量(g)125消費電力(W)11口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1200定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL20エコロジー商品省エネ