絞り込み
種別
- 9W形(4)
- 10W形(5)
- 15W形(5)
- 16W形(1)
- 16W形/20W形/30W形(2)
- 18W形(2)
- 20W形(17)
- 25W形(1)
- 27WFDL形(1)
- 27W形(3)
- 30W形(3)
- 32W形(7)
- 36WFPL形(2)
- 36W形(2)
- 40W形(41)
- 55WFPL形(2)
- 55W形(2)
- 100W形(1)
- 110W形(1)
- その他(29)
- 種別をもっと見る
口金
- G8.5(1)
- G9(1)
- G13(108)
- GX10q(6)
- GX16t-5(19)
- GX24Q(7)
- GY10q-2(1)
- GY10q-4(1)
- GY10q-6(2)
- GY10q-7(2)
- GY10q-9(2)
- GY10q-10(2)
- GZ16(1)
- R17d(3)
- その他(3)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(9)
- 700~800未満(12)
- 800~900未満(15)
- 900~1000未満(18)
- 1000~1500未満(61)
- 1500~2000未満(31)
- 2000~3000未満(77)
- 3000~4000未満(28)
- 4000~5000未満(9)
- 5000~6000未満(9)
- 6000~7000未満(8)
- 7000~8000未満(1)
200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満
定格電力(W)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・100以上
ブランド
- エコデバイス(43)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 岩崎電気(17)
- SOARING(ソァーイング)(16)
- オーム電機(13)
- エコリカ(12)
- エコ・トラスト・ジャパン(12)
- OSRAM(オスラム)(11)
- HotaluX(ホタルクス)(11)
- アイリスオーヤマ(9)
- 光商事(9)
- 東京メタル(8)
- 三菱電機(7)
- Livtec(リブテック)(5)
- 東芝ライテック(3)
- 日動工業(3)
- MG(旧エム・システム技研)(3)
- シャープ(2)
- ブランドをもっと見る
エコデバイス・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・SOARING(ソァーイング)・オーム電機・エコリカ・エコ・トラスト・ジャパン・OSRAM(オスラム)・HotaluX(ホタルクス)・アイリスオーヤマ・光商事・東京メタル・三菱電機・Livtec(リブテック)・東芝ライテック・日動工業・MG(旧エム・システム技研)・シャープ・ブランドをもっと見る
「種別」から絞り込む

LEDチューブライトマルチ連結ケーブル
日動工業¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷差し込むだけで簡単に連結できます。用途LCL-40H-ONE用連結ケーブル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形
エコリカ¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別55形寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9質量(g)約270g形式55形規格FPL55/FHP45電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)消費電力(W)17口金GY10q-7/GY10q-10全光束(Lm)1950接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)114色温度(K)2800照度(Lx)650(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上光源色電球色相当EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LEDエコロジー商品省エネ
直管LED
MG(旧エム・システム技研)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷取付け工事不要。ユニバーサル対応:グロー、ラピッド、インバータ 配線工事により、AC電源直結でも使用可能。 消費電力最大約67%削減。設計寿命40000時間(40℃にて) 過電流および過電圧保護回路内蔵。 ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強い高周波点灯により、ちらつきを抑制。点灯形グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式電球の種類LED
16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED ブルーライト対策タイプ
MG(旧エム・システム技研)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。種別16/20/30W形材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)602.9、(20形)594.4、(30形)644.4質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13管径(Φmm)31.8口金G13点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)900(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1100(インバータ方式)色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)光色ブルーライト対策(昼白色)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)230(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、180~280(インバータ方式)演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形
アイリスオーヤマ¥9,498税込¥10,4481本翌々日出荷直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)質量(g)235タイプ32形消費電力(W)13.8定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2500管径×長さL(mm)26.5×1198.7管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181.1演色指数(Ra)83給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ベースライト/長形BL/別売LEDユニットFHF86W形 2灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷寸法(mm)幅65長2428高49質量(kg)2消費電力(W)89.8色温度(K)5000容量(VA)92/93光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源FHF86形×2灯定格出力相当演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
高輝度20型直管LED蛍光灯
光商事¥2,898税込¥3,1881本13日以内出荷20型高輝度LED蛍光灯です。入力電圧はAC100~240Vに対応したボルトフリー仕様で、片側給電・両側給電のどちらでも使用できるため、既存器具の配線に合わせて柔軟に設置できます。長さ580mmの一般的な20型直管タイプで、工場・オフィス・スーパー・店舗など、幅広い現場で活躍します。明るく自然な昼白色の光が、作業環境や売り場を快適に照らします。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要寸法(mm)Φ26×長さ580質量(g)300消費電力(W)6口金G13入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
LED直管ランプ 電球色 16W形
エコデバイス¥2,898税込¥3,1881本6日以内出荷エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。グロー球は取り外します。省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。ポリカーボネート製の為割れにくい。過電圧/過電流防止回路搭載。温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)寸法(mm)Φ588×28.5質量(g)168消費電力(W)8全光束(Lm)1040定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED直管ランプ 昼光色 16W形
エコデバイス¥2,898税込¥3,1881本6日以内出荷エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。グロー球は取り外します。省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。ポリカーボネート製の為割れにくい。過電圧/過電流防止回路搭載。温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)寸法(mm)Φ588×28.5質量(g)168消費電力(W)8全光束(Lm)1100定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED直管ランプ 電球色 15W形
エコデバイス¥2,698税込¥2,9681本6日以内出荷エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。グロー球は取り外します。省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。ポリカーボネート製の為割れにくい。過電圧/過電流防止回路搭載。温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)寸法(mm)Φ436×28.5質量(g)130消費電力(W)7全光束(Lm)840定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED直管ランプ 電球色 30W形
エコデバイス¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。グロー球は取り外します。省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。ポリカーボネート製の為割れにくい。過電圧/過電流防止回路搭載。温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)寸法(mm)Φ630×28.5質量(g)180消費電力(W)12全光束(Lm)1560定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
直管LEDランプ
シャープ¥6,398~税込¥7,038~1本14日以内出荷既設器具を活かした取付。器具をそのまま使ってランプ交換でLED化が可能です。_x000D_。既設器具まるごとの交換に比べ、コストの削減に。天井の補修が不要なので、コストや作業時間を削減できます。_x000D_。蛍光ランプと同等の明るさなのに、高効率で省エネ。同等の明るさの従来蛍光ランプと比較し、消費電力を約68%削減します。_x000D_。回路部に多彩な保護機能を搭載。過昇温度保護機能、過電圧保護機能、過電流保護機能を搭載しました。_x000D_。電源部に金属部品を採用。発熱部(電源周辺)を不燃物で囲うことにより、万が一発火しても外郭に変形などの影響を及ぼさないため落下等のリスクも抑えられます。_x000D_。外郭には難燃性樹脂を採用。口金周辺にはPBT、発光部はPCなど難燃グレードの高い樹脂を採用しました。_x000D_。電磁ノイズに対応(CISPRJ15準拠)。ラジオなど他の機器への影響を考慮しています。質量(g)245定格電圧(V)AC100-242口金G13管径×長さL(mm)25.5×1198(口金長さを除く)平均演色評価数(Ra)86色温度(K)5000寿命設計:60000時間(光束維持率85%)適合安全規格JLMA301準拠エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷安全に配慮した口金Gx16t-5を採用。 ランプの誤挿入や落下・感電などのトラブルを防止します。 消費電力24Wで全光束3900lmの明るさ。 エネルギー消費効率162.5lm/Wの高効率直管LEDランプ ムラの無い均一な光で,LEDの粒々した違和感がありません 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)口金GX16t-5定格消費電力(W)24.4平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40エネルギー消費効率(Lm/W)固有:159.8光束(Lm)器具:3900光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証
SOARING(ソァーイング)¥3,298税込¥3,6281本(1本)翌々日出荷工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)0.282口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証光源色電球色使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1
LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証 工事用 10本入
SOARING(ソァーイング)¥25,980税込¥28,5781セット(10本)翌々日出荷工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2.8口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10
LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証 工事用 10本入
SOARING(ソァーイング)¥20,980税込¥23,0781セット(10本)翌々日出荷工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)10
LED防災照明
DAIKO(大光電機)¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ別売電源(AC)100V~242VRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/D/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/L/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/D/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/W/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/W/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/WW/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/L/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/N/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/WW/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/WW/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/D/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本8日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/W/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
T8直管LEDランプ Hf16形定格出力形 高効率
岩崎電気¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプHf16形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)配光角度(°)110給電方式片側ワット数16W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
T8直管LEDランプ FL20形 高効率
岩崎電気¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプFL20形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)配光角度(°)110給電方式片側ワット数20W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
LEDコンパクト形 FPL6W相当 昼光色
エコデバイス¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長110質量(g)約27周波数(Hz)50/60消費電力(W)4全光束(Lm)480定格寿命(時間)約40000エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FML9W相当 昼光色
エコデバイス¥3,598税込¥3,9581本6日以内出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別9W形寸法(mm)外径約81×23×全長100質量(g)約80周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)660定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL55W相当 電球色
エコデバイス¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長560質量(g)約150周波数(Hz)50/60消費電力(W)24全光束(Lm)2400定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
LEDコンパクト形 FPL9W相当 電球色
エコデバイス¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別9W形寸法(mm)外径約15.5×36×全長135質量(g)約30周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)660定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
停電しても明るい直管型LED
ティーエム¥6,798~税込¥7,478~1個欠品中口金G13バッテリーリチウムポリマーエネルギー消費効率(Lm/W)125充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)2400m(7.4V)LED寿命(時間)約40000配光角度(°)120(照度50%)光色昼光色相当(6500K)使用時間(時間)(停電時)約3充放電回数(回)約500エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(LDL40)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781本当日出荷必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40