オーダービニールカーテン
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    33,900税込37,290
    1セット
    11日以内出荷
    工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
    用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本)材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kgタイプ片開き種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入りピッチ(mm)ブラケット:800高さH(mm)開口寸法:1500~4000ブラケットスチール/ユニクロメッキハトメピッチ(mm)200材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ幅W(mm)開口寸法:1000~10000敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kgハトメ内径10mm/アルミチェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)レール取付天井付/壁面(正面)付サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 透明糸入り 耐候・静電防止・防炎 0.55mm厚 トクラ

    【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 透明糸入り 耐候・静電防止・防炎 0.55mm厚

    トクラ(1件のレビュー)
    11,469税込12,616
    1枚
    欠品中
    ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。 マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。
    幅(mm)100~5300高さ(mm)100~5000厚さ(mm)0.55タイプ透明糸入り 耐候・静電防止・防炎特性耐候、静電防止、防炎サービス分類オーダー・加工

間仕切りシート/ビニールカーテン』には他にこんなカテゴリがあります

オーダービニールカーテン