絞り込み
ブランド
サービス分類

【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-1500C
ダイヘン¥8,998~税込¥9,898~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インバータ制御式エアープラズマ切断機 家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計 しかも、コンプレッサ内蔵タイプ。 トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。用途出張工事やエアー源のない現場に最適セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)12本体寸法(mm)200×375×260出力電流(A)15(固定)定格出力15A/75V定格使用率(%)0.5定格入力単相 100Vサービス分類レンタル
【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-5500CⅡ
ダイヘン¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インバータ制御式エアープラズマ切断機用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)29本体寸法(mm)210×535×395定格出力55A/130V出力範囲15~55A(15~35A)定格使用率(%)40(外部エア使用時:60)定格入力三相(単相) 200V
【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-12000
ダイヘン¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)148本体寸法(mm)450×680×805定格出力120A/200V出力範囲30~120A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-8000
ダイヘン¥22,980~税込¥25,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)67本体寸法(mm)330×550×700定格出力80A/150V出力範囲20~80A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
【レンタル】 エアープラズマ切断機 A-70
ダイヘン¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷から4日以内出荷中厚板用エアープラズマ切断機 安全性に優れ操作も簡単 操作性抜群で、シャープな切り口 操作性抜群の小形・軽量空冷トーチセット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)82本体寸法(mm)330×540×520定格出力70A/140V出力範囲10~70A定格使用率(%)0.6定格入力三相 200V
【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000
ダイヘン¥20,980~税込¥23,078~1セット3日以内出荷から4日以内出荷TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)45本体寸法(mm)309×567×518定格入力200V
【レンタル】 エアープラズマ切断機 M-5500
ダイヘン¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インバータ制御式エアープラズマ切断機用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)19本体寸法(mm)210×415×395定格出力55A/130V出力範囲15~55A(15~35A)定格使用率(%)0.6定格入力三相(単相) 200V/220Vサービス分類レンタル
【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-3500CⅡ
ダイヘン¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インバータ制御式エアープラズマ切断機用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)12本体寸法(mm)200×355×250定格出力35A/120V出力範囲10~35A(10~25A)定格使用率(%)0.6定格入力三相(単相) 200/220V
【レンタル】 エアープラズマ切断機 M-3500
ダイヘン¥8,998~税込¥9,898~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インバータ制御式エアープラズマ切断機用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ質量(kg)12本体寸法(mm)200×355×250定格出力35A/120V出力範囲10~35A(10~25A)定格使用率(%)0.6定格入力三相(単相) 200/220Vサービス分類レンタル