絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(120)
- ATEN(99)
- StarTech.com(40)
- サンワサプライ(29)
- ラリタン(19)
- ラトックシステム(4)
- BrightSign(4)
- エレコム(3)
- BLACK BOX(3)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
- Gefen(2)
- corega(コレガ)(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- ブラックボックス(1)
エコロジープロダクト
「接続台数」から絞り込む

KVM切替器
ATEN¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷DVIデュアルディスプレイ対応コンピューターの接続が可能な、2ポートUSBハブポート搭載の2ポートKVMPスイッチです。 製品には単体で、コンソール用ディスプレイとして2台のDVI対応ディスプレイを接続することが可能。 また、2台のユニットに接続することで、クワッドディスプレイ(4面マルチディスプレイ)への対応も可能になります。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-7D02UDケーブル(1.8m)×2、DVIデュアルリンクケーブル(1.8m)×2、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.32ポート数2消費電力(W)(DC5.3V)3.77寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44最大解像度DVIデュアル:2560×1600(60Hz)、3Dディスプレイ:1920×1200(120Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×2、DVI-I メス×6、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8303-11入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
USBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイ対応 ボックス型 PC4台用 パソコン自動切替器
corega(コレガ)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。 本商品を使用することで、それぞれのパソコンにコンソールを用意したり、煩わしいコンソールの差し替えを行わなくても、ワンタッチで4台のパソコンを切り替えて使用できます。付属品コンソールケーブル、KVMケーブル(1.2m)×2、KVMケーブル(1.8m)×2仕様4台:1台切替切替方式ポートセレクトボタン、ホットキー本体質量(g)485対応OSWindows 8/7/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000、Mac OS 9~10.6、Linux(サポート対象外)、Sun Solaris(サポート対象外)定格入力電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×77×26インターフェース【コンソール側(付属コンソールケーブル)】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)メス×1、キーボード:USBシリーズAメス×1、マウス:USBシリーズAメス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~4台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:USBシリーズA オス×1ディスプレイミニD-Sub15ピン解像度最大2048×1536環境【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと)接続台数4キーボード/マウスUSB
Dominion KX III G2 8リモート、1ローカル、8サーバー
ラリタン¥989,800税込¥1,088,7801台7日以内出荷次世代仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと8リモートユーザが8台のサーバを管理可能。BIOS操作はもちろん、手元のPCからリモートサーバにメディアをマウントでき、ソフトウェアのインストールやファイルの転送を簡単に行える。二重化電源、二重化ギガビットEthernetポートを標準装備し、データセンターの冗長性・可用性にも対応。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対称公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対称 電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
Dominion KX III G2 2リモート、1ローカル、32サーバー
ラリタン¥1,298,000税込¥1,427,8001台7日以内出荷次世代仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと2リモートユーザが32台のサーバを管理可能。BIOS操作はもちろん、手元のPCからリモートサーバにメディアをマウントでき、ソフトウェアのインストールやファイルの転送を簡単に行える。二重化電源、二重化ギガビットEthernetポートを標準装備し、データセンターの冗長性・可用性にも対応。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対称公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対称 電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
Dominion KX III G2 2リモート、1ローカル、16サーバー
ラリタン¥1,098,000税込¥1,207,8001台7日以内出荷次世代仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと2リモートユーザが16台のサーバを管理可能。BIOS操作はもちろん、手元のPCからリモートサーバにメディアをマウントでき、ソフトウェアのインストールやファイルの転送を簡単に行える。二重化電源、二重化ギガビットEthernetポートを標準装備し、データセンターの冗長性・可用性にも対応。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対称公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対称 電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
Dominion KX III G2 1リモート、1ローカル、8サーバー
ラリタン¥539,800税込¥593,7801台7日以内出荷次世代仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと1リモートユーザが8台のサーバを管理可能。BIOS操作はもちろん、手元のPCからリモートサーバにメディアをマウントでき、ソフトウェアのインストールやファイルの転送を簡単に行える。二重化電源、二重化ギガビットEthernetポートを標準装備し、データセンターの冗長性・可用性にも対応。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対称公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対称 電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
Dominion KX III G2 1リモート、1ローカル、32サーバー
ラリタン¥999,800税込¥1,099,7801台7日以内出荷次世代仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと1リモートユーザが32台のサーバを管理可能。BIOS操作はもちろん、手元のPCからリモートサーバにメディアをマウントでき、ソフトウェアのインストールやファイルの転送を簡単に行える。二重化電源、二重化ギガビットEthernetポートを標準装備し、データセンターの冗長性・可用性にも対応。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対称公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対称 電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
Dominion KX III G2 1リモート、1ローカル、16サーバー
ラリタン¥829,800税込¥912,7801台7日以内出荷次世代仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと1リモートユーザが16台のサーバを管理可能。BIOS操作はもちろん、手元のPCからリモートサーバにメディアをマウントでき、ソフトウェアのインストールやファイルの転送を簡単に行える。二重化電源、二重化ギガビットEthernetポートを標準装備し、データセンターの冗長性・可用性にも対応。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対称公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対称 電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 8P 1U
ラリタン¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 32P 2U
ラリタン¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 16P 2U
ラリタン¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 16P 1U
ラリタン¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
1Uに3つのDKX4-101をラックマウントできるブラケット
ラリタン¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷1Uに3つのDKX4-101をラックマウントできるブラケット仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象製品ではないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応