絞り込み
ブランド
  • Gefen
  • イメージニクス(87)
  • ATEN(83)
  • サンワサプライ(33)
  • StarTech.com(24)
  • エレコム(18)
  • グリーンハウス(14)
  • ラトックシステム(13)
  • アイ・ディ・ケイ(11)
  • テック(TEC)(8)
  • LINDY(6)
  • VENTION(5)
  • エスエスエーサービス(4)
  • MCO(4)
  • ELPA(3)
  • プリンストン(3)
  • エイム電子(3)
  • NOVASTAR(3)
  • オーム電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VGA Extender Gefen

    VGA Extender

    Gefen
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    対応信号:VGA。延長可能距離:45m。伝送対応ケーブル:CAT-5e STP。必要ケーブル数:1本。最大対応解像度・ 1080p、2K、1920×1200。受信機にはブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。電源は送信機側のみ。
    仕様ビデオアンプ帯域:350MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W35×H24×D93質量(g)80電源送信機:DC5V、最大5W周波数対応垂直同期:30~170Hz、対応水平同期:15~70kHz解像度最大対応:1080p、2K、1920×1200入力端子(ビデオ)送信機:VGA HD-15(オス)×1端子リンク:RJ-45(シールド)×1出力端子(ビデオ)受信機:VGA HD-15(メス)×1
  • HDMI Switcher Gefen

    HDMI Switcher

    Gefen
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    対応信号。HDMI 2.0(4入力1出力) 。コントロール。対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080p。1920×1200。HDR(High Dynamic Range) 10bit 4:4:4 対応。HDCP2.2/1.4対応。1080p 12bit 4:4:4 対応。3DTV パススルー、Lip Sync パススルー。EDID マネージメント機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM 7.1, Dolby Atmos(R), Dolby(R) TrueHD, DTS:X(TM), and DTS-HD Master Audio(TM) のオーディオフォマットに対応。DVI フォーマット対応。自動切替機能。誤操作を防止するロック機能(コマンドで設定)。WebGUI内蔵。 TelnetまたはUDPを経由してIPコントロールが可能。 IR リモコン操作。 Gefen専用マネージメント・ソフトウェアSyner-Gに対応。 HDMI 出力は5V 500mAの電源供給可能。 電源アダプターはロック式端子を採用
    仕様最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(g)約750電源DC5V、7W温度(℃)運用:0~50℃入力端子(ビデオ)HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×4端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、RS-232:D-Sub9ピン(メス)×1、イーサネット(IPコントロール):RJ-45×1出力端子ビデオ:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1(※18pinで5V/500mAの電源供給可能)保管温度(℃)-20~+85MTBF(時間)300000湿度(%)保管:0%~95% RH(結露なきこと)、運用:5~90 RH(結露なきこと)
  • VGA Extender Gefen

    VGA Extender

    Gefen
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    5日以内出荷
    対応信号。VGA | 3.5mmステレオミニ | 3.5mmモノラルミニ 。延長可能距離:45m。伝送対応ケーブル:CAT-5e STP。必要ケーブル数:1本。最大対応解像度:1920×1200。受信機には、ブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。
    仕様ビデオアンプ帯域:350MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W118×H27×D71質量(g)160電源DC5V、最大5W周波数対応垂直同期:30~170Hz、対応水平同期:15~70kHz解像度最大対応:1920×1200入力端子(オーディオ)送信機:3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)送信機:VGA HD-15(オス)×1、(マイクロホン)受信機:3.5mmステレオミニ×1端子リンク:RJ-45(シールド)×1出力端子(オーディオ)受信機:3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)信機:VGA HD-15(メス)×1、(マイクロホン)送信機:3.5mmステレオミニ×1
  • HDMI Splitter Gefen

    HDMI Splitter

    Gefen
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
    対応信号。HDMI2.0 (1入力8出力)。1系統のHDMI信号を最大8台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080pフルHD。1920×1200 WUXGA。HDCP 2.2/1.4対応。HDR(High Dynamic Range)対応:。10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応。12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:4。3DTVパススルー、Lip-Syncパススルー。EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応。別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応。Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能。HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能。電源アダプターは安心のロック式を採用。
    寸法(mm)W430×H43×D159(突起部除く)質量(kg)1.2形式対応音声:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、ビデオアンプ帯域:165MHz×2、最大ピクセルクロック:600MHz電源DC5V、14.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×8(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
  • HDMI Splitter Gefen

    HDMI Splitter

    Gefen
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    対応信号。HDMI2.0 (1入力4出力)。1系統のHDMI信号を最大4台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080pフルHD。1920×1200 WUXGA。HDCP 2.2/1.4対応。HDR(High Dynamic Range)対応:。10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応。12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:4。3DTVパススルー、Lip-Syncパススルー。 EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応。別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応。Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能。 HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能。 電源アダプターは安心のロック式を採用。
    仕様対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(kg)0.3電源DC5V、7.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×4(※HDMI出力1と2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
  • HDMI Splitter Gefen

    HDMI Splitter

    Gefen
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    対応信号。HDMI2.0 (1入力2出力)。1系統のHDMI信号を2台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080pフルHD。1920×1200 WUXGA。HDCP 2.2/1.4対応。HDR(High Dynamic Range)対応:。10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応。12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:4。3DTVパススルー、Lip-Syncパススルー。EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応。別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応。Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能。HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能。電源アダプターは安心のロック式を採用。
    仕様対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(kg)0.3電源DC5V、6.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×2(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
  • Display Port Extender Gefen

    Display Port Extender

    Gefen
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    5日以内出荷
    対応信号:ディスプレイポート1.2。延長可能距離。・ 最大200m。伝送対応ケーブル。・ OM3:SC-SCマルチモード(50/120μm)またはそれ以上。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯。4K@60Hz 4:4:4(600MHz)をサポート。ディスプレイポート1.2準拠。 。WQUXGA(3840×2400)、4K(3840×2160)、4K Cinema-DC(I 4096×2160)対応。SCマルチモード光ファイバーケーブル1本で最大200m延長可能。 。HDCP2.2、HDCP1.4、DPCPに準拠。 。DisplayPort Auxiliary I2Cチャンネルをサポート。 。送受信機にEQスイッチを搭載。 。電波干渉(EMI)やRFノイズの影響を受けない光伝送。 。複雑な操作や設定が不要なプラグアンドプレイ。
    仕様ビデオ帯域:21.6Gb/s(2.7Gb/s×4)寸法(mm)W79×H22×D45質量(g)135電源送信機:DC5V、1.75W、受信機:DC5V、2.0W解像度(最大対応)WQUXGA:3840×2400@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)入力端子(ビデオ)送信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1端子リンク:SC(メス)×1出力端子(ビデオ)受信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ切替器/分配器