絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,645件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーター発電セット TK型 ナリカ

    モーター発電セット TK型

    ナリカ
    1,300税込1,430
    1セット
    4日以内出荷
    モーターを回転させて電気ができる原理を簡単に体験できる自作セットです。 木の棒を使ってモーターの軸をすばやくこすると、軸が回転した際に豆電球が点灯します。
    セット内容豆電球(1.5V、0.3A)・リード付き豆球ソケット・マブチモーターセット・軸こすり棒
  • モーター発電セット ナリカ

    モーター発電セット

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1セット
    4日以内出荷
    モーターを回転させて電気ができる原理を、簡単に体験できる手作りセットです。 専用ボードにモーターを取り付けて、モーターに豆電球をセットします。 木の棒を使って、モーターの軸をすばやくこすると、軸が回転した際に豆電球が点灯します。
    セット内容専用ベース・マブチモーター・モーター台・リード付き豆球ソケット・ニップル球(1.1V、0.22A)・軸こすり棒
  • モーター原理説明器 ナリカ

    モーター原理説明器

    ナリカ
    56,000税込61,600
    1個
    4日以内出荷
    モーターの回る原理を”電機子”の部分に絞って説明するものです。”電機子”の電流の向きにより、赤、緑と色の変わる発光ダイオードで磁石の極性が反転することが解ります。 N・S極板は差し替えができます。磁石は同極は反発し、異極は引き合う、電磁石のコイルの電流の向きと磁石の関係は省略してあるので自動では回転しません。背面のハンドルを手で回します。
    付属品単1乾電池2個材質台(木製、黒色塗装仕上げ)、電機子(透明アクリル製)、整流子(銅製)、ブラシ(黄銅製、金属部はクロームメッキ仕上げ、発光ダイオードつき)、界磁(木製塗装仕上げ、N極・赤、S極・緑)寸法(mm)520×165×300質量(kg)2.3電源3V(単1乾電池2個)
  • 直流と交流確認器セット ADC-K ナリカ

    直流と交流確認器セット ADC-K

    ナリカ
    52,000税込57,200
    1セット
    4日以内出荷
  • 直流交流確認用電源装置 ADK-01 ナリカ

    直流交流確認用電源装置 ADK-01

    ナリカ
    15,000税込16,500
    1個
    4日以内出荷
    直流と交流の違いを発光ダイオードなどで確認する際に、手軽に低電圧の直流交流電力を取り出すことができる電源装置です。電圧は5V、 10Vの2段階に切替えできます。
    周波数(Hz)50または60(周波数地域による)電源AC-ACアダプタ 12V、1.67A本体寸法(mm)約135×85×65交流出力5V、10V(実効値)切替え式(約50mA時)直流出力5V、10V切替え式、100mA(max.)
  • 交流確認実験器 ナリカ

    交流確認実験器

    ナリカ
    2,200税込2,420
    1個
    4日以内出荷
    直流と交流の違いを赤と青のLED点灯の違いで確認できます。直流か交流を流した状態でケーブルを持ち、振り回すと交流の場合は赤と青が交互に点灯することがわかります。 LEDの明るさや赤、青の色により現象がはっきりわかるようになりました。
    赤、青ケーブル長(m)2入力電圧(V)3~15接続端子バナナプラグ
  • 直流と交流確認器 ナリカ

    直流と交流確認器

    ナリカ
    36,000税込39,600
    1個
    4日以内出荷
    点滅するLEDをすばやく動かしたときにできる残像を利用して、直流と交流の違いを視覚化する装置です。見える残像はオシロスコープで観察した波形とほぼ同じ波形があらわれます。 動作電圧によって発光するLEDの数が変わるため、電圧による違いも確認できます。 中央の赤色LEDは一定の周期で発光していますので、装置を振る速度に関わらず観察者が波形を定量的にとらえる事ができます。 外装部分は透明になっており、動作原理が容易に理解できます。また、補助用の乾電池が不要なので、交流出力のある電源装置だけで実験ができます。
    寸法(mm)320×30×50(コード含まず)質量(g)250周波数(Hz)赤色LED発光周波数:50コード長さ(mm)1000動作電圧(V)2~10(最大12V)
  • 電磁力指示器 ナリカ

    電磁力指示器

    ナリカ
    980税込1,078
    1個
    4日以内出荷
    フレミングの左手の法則を手で行わなくても、電磁力指示器で電気、磁力、力の向きが分かります。
    寸法(mm)30×30×30
  • 電気の需要と供給実験器 DSW ナリカ

    電気の需要と供給実験器 DSW

    ナリカ
    14,000税込15,400
    1個
    4日以内出荷
    手回し発電機を発電所に見立てて、豆電球を安定的に点灯させ続ける(電気を安定的に供給し続ける)ことの大変さを体感できる実験装置です。 安定的に点灯させるのが大変な場合、豆電球を白色LEDに変えてみる、手回し発電機をもう1台動かし電力を補ってみる…などの試みを通して安定した電力を保つ原理についても学習できます。
    付属品豆電球:3.8V、0.3A 4個 / 豆電球型LED:白色、4.5V、20mA4個寸法(mm)200×135×50
  • コンデンサー蓄電ベース ナリカ

    コンデンサー蓄電ベース

    ナリカ
    3,000税込3,300
    1個
    4日以内出荷
  • プーリー付きゼネコン実験セット PE-WEM2 ナリカ

    プーリー付きゼネコン実験セット PE-WEM2

    ナリカ
    53,000税込58,300
    1個
    5日以内出荷
    プーリー付きゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。
    セット内容プーリー付きゼネコンDUE・豆電球(3.8V、0.3A)4個・ペットボトル(1.5L)・直列豆球台・並列豆球台・ペットボトル吊り下げ用フック・ゼネコン固定用はさみ・電気エネルギーメーターEM2
  • ゼネコンV3用出力コード 1本 ナリカ

    ゼネコンV3用出力コード 1本

    ナリカ
    800税込880
    1個
    4日以内出荷
    コード長さ(m)1
  • 備長炭電池(空気電池キット) ナリカ

    備長炭電池(空気電池キット)

    ナリカ
    3,900税込4,290
    1個
    4日以内出荷
    実験のために厳選された備長炭を電極(+)にした空気電池の実験キットです。 備長炭の上に食塩水で湿らせたペーパータオルを巻き、ペーパータオルの上にアルミホイルを巻き付けます。 リード線を備長炭とアルミホイルに接続させると、モーター(プロペラ)が回転します。
    セット内容備長炭約150mm 1本 保証付き(特選品)・アルミホイル 1巻・ミノムシリード線 赤黒各1本・ペーパータオル 1巻・塩化ナトリウム
  • 静電気測定器 FMX-004 ナリカ

    静電気測定器 FMX-004

    ナリカ
    110,000税込121,000
    1個
    5日以内出荷
    ワンチップマイコンを搭載した多機能な静電気測定器です。手のひらサイズのコンパクト設計で大きく見やすいLCDを採用しています。 4色のカラーボタンスイッチによる簡単操作、各機能設定やオーバーレンジ時にピープ音によるお知らせ機能付きで、誰でも簡単に測定ができます。
    付属品イオンバランスプレート、専用アース線(1m)、ソフトケース材質導電性ABS樹脂寸法(mm)73×25×115質量(kg)140(電池含む)測定範囲0~±1.49kV(Loレンジ)、±1.0~30.0kV(Hiレンジ)電源乾電池006P1個(付属)精度(%)±10機能アラーム、ホールド、電源自動オフ測定温度(℃)10~40測定距離(mm)帯電測定25mm±0.5mm応答速度1秒以内湿度測定範囲(%RH)60以下
  • 導通テスターマン ナリカ

    導通テスターマン

    ナリカ
    23,000税込25,300
    1個
    4日以内出荷
    電気の通るもの、通らないものを調べる導通チェックを、よりダイナミックに行うことができます。 テスターマンを装着して、専用のリード線を調べたいものにあてると、電気を通すものは、光と音とプロペラの回転でお知らせします。
    付属品専用テストリード線仕様プラスチック(ヘルメット部分)その他ブザー、LED、プロペラモーター電源単3乾電池 2個
  • 等電位実験器 ナリカ

    等電位実験器

    ナリカ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    導体紙を用いて等電位線を描き、電界のようすを調べる実験器です。電極は鉄製の小円盤とスポンジのついた面を用いれば、点電極になり、電極を裏返しにして平面を用いれば、平行電極になってそれぞれの等電位線が描けます。
    付属品テストリード2本、A4判の導体紙10枚、乾電池(006P)1個仕様測定板:電池ホルダー、ゴム磁石シート付き、365×280×9mm電極点電極、平行電極共用、ターミナル赤黒各1個付き
  • 絶縁台 IP-1N ナリカ

    絶縁台 IP-1N

    ナリカ
    22,000税込24,200
    1個
    4日以内出荷
    人が感電しないように他のものと絶縁すると、高い電圧でも人全体が同じ電圧になるので、人には電気が流れません。三角形の厚い木板に3本の絶縁脚を取付け、人が載れるようにできています。
    寸法(mm)320×295×135質量(kg)約1.7
  • 放電さ DJ-40N ナリカ

    放電さ DJ-40N

    ナリカ
    9,200税込10,120
    1個
    4日以内出荷
    ライデンびんの蓄電および放電実験の際に使用するもので、2個の放電球は接触衝撃防止のために中空になっています。
    全長(mm)420間隔(mm)放電球の開閉間隔:480
  • ライデンびん LB-9N ナリカ

    ライデンびん LB-9N

    ナリカ
    33,100税込36,410
    1個
    4日以内出荷
    放電さを用いて、静電高圧発生装置で発生した静電気を蓄電させ、放電実験を行えます。 蓄電容量が大きく、絶縁が良好で優れた実験ができます。
    材質特殊ガラス高さ(mm)190径(Φmm)びん:約95、放電球:20
  • 静電高圧発生装置実験セット ナリカ

    静電高圧発生装置実験セット

    ナリカ
    233,000税込256,300
    1個
    5日以内出荷
    静電高圧発生装置を利用した蓄電・放電に必要な器具がセットになっているので、すぐに実験ができます。
    セット内容B10-1323 静電高圧発生装置「雷神」セット/B10-1350 ライデンびん LB-9N/B10-1360 放電さ DJ-40N
  • 静電気実験用導体球 ナリカ

    静電気実験用導体球

    ナリカ
    8,000税込8,800
    1個
    4日以内出荷
    はく検電器を用いて、主に静電誘導の実験に使用します。 樹脂製の中空の球に導電性塗料を塗って表面を良導体にした球に、高絶縁の軸を介して金属柄をつけたものです。
    仕様【導体球】樹脂製で中空、直径約36mm、一部高絶縁にした金属柄付き 2個組【発電棒立て台】木製、中心に直径12mmの発電棒が立てられるような穴あき、大きさ70×70×28mm、1個【金属棒】高絶縁つまみ付き、大きさ2×5×180mm 1個
  • 演示用大型はく検電器 ナリカ

    演示用大型はく検電器

    ナリカ
    120,000税込132,000
    1個
    4日以内出荷
    一般のはく検電器で行なわれるような静電気についての種々の実験のすべてを容易に演示実験ができます。 はくが大きいので見やすく、ダイナミックな動きですから、演示効果の大きい実験ができます。 ケースに金属を使用しているので、帯電の影響が少なく、理論に近い実験ができます。 付属品が豊富なので、多くの基礎的な実験が容易に、確実にできます。 はくが厚いので壊れにくくなっています。 四面ガラス張りなので、どの位置からもはくのようすがよくみられます。
    材質検電器:金属製/発電板:アクリル樹脂製 1枚、塩化ビニル製 1枚/導体球:樹脂製で中空、導電性塗料加工、高絶縁の柄付/対極板:コンデンサー実験用、金属製1個/誘電体板:エボナイト寸法(mm)検電器:ケースの大きさ350×200×295、アルミはくの大きさ45×150 厚さ1.5μm、金属板Φ100、厚さ1/発電板:アクリル樹脂製80×250×3、塩化ビニル製80×250×3/導体球:Φ70、柄の長さΦ6×250/猫皮:約140×250/絹布:約275×275/対極板:Φ100、厚さ1(支持台、接地用リード付き)/誘電体板:150×110×4
  • 発電板(2種各5枚) ナリカ

    発電板(2種各5枚)

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    猫皮や絹布を用いて摩擦電気の実験に使います。
    セット内容アクリル樹脂板(+)、塩化ビニール板(-)寸法(mm)200×30×1.5
  • デジタルマルチメーター KT-2009 ナリカ

    デジタルマルチメーター KT-2009

    ナリカ
    37,100税込40,810
    1個
    9日以内出荷
    付属品テストリード、温度プローブ、ホルスター、スペアヒューズ寸法(mm)186×87×35電源006P型積層電池1個(付属)表示5000カウント機能レンジホールド、データホールド、MAX/MIN測定、偏差測定、バーグラフズーム、バックライト、他測定モードDCV・ACV:50.00m/500.0m/5.000/50.00/500.0/1000V、DCA・ACA:500.0μ/5,000μ/50.00m/500.0m/5.000/10.00A、抵抗Ω:50.00/500.0/5.000k/50.00k/500.0k/5.000M/50.00MΩ、静電容量F:50.00n/500.0n/5.000μ/50.00μ/500.0μ/9999μF、周波数Hz:10Hz~125kHz、温度:-50~+100℃(付属の温度プローブ使用時)
  • 講義用検流計(増幅器付き) GM-K ナリカ

    講義用検流計(増幅器付き) GM-K

    ナリカ
    89,000税込97,900
    1個
    4日以内出荷
    人の体を使った電池の実験などダイナミックな演示実験に最適な検流計です。 通常の検流計としての使用だけでなく、内蔵された増幅器の利用により、小さな電流の変化もとらえる超高感度の検流計として使用することもできます。 単線やターン数の少ないコイルでの電磁誘導の実験、静電誘導による電荷の移動を見る実験なども演示することができます。
    仕様増幅器:差動増幅、増幅率60dB(約1000倍)その他0点調整つまみ寸法(mm)約210×100×230質量(kg)約1.9規格メーター:JIS2.5級以内電源006P型積層電池1個(別売)感度電圧感度:フルスケール190mV、電流感度:フルスケール±100μA(センター0)
  • PIKOPIKO検流計(走光式検流計) ナリカ

    PIKOPIKO検流計(走光式検流計)

    ナリカ
    16,000税込17,600
    1個
    4日以内出荷
    乾電池や豆電球を使った実際の回路に検流計と同じように使用します。 電気の流れが光の流れに置き換えられ、電流の大きさにより光の流れの速さが変わるため、電流の方向と大きさがモデル的に観察できる装置です。 わかりにくい電流の概念が理解しやすい教具です。
    その他ミノムシクリップ付きリード線寸法(mm)180×54×40電源単3乾電池4個(付属)表示方式高速AD変換方式による検流機能乾電池・豆電球モード/電磁誘導モード(ケース内部スイッチ切替え)入力範囲DC±0~1A
  • 目盛なし温度計 TN-2 ナリカ

    目盛なし温度計 TN-2

    ナリカ
    320税込352
    1個
    4日以内出荷
    季節における、土・水・空気の温かさを目盛なし温度計に書きこみ、他の季節と温かさの違いを比べます。 また、氷水に入れたり、湯の中に入れたりしたときの温度の変化を記録します。 自作実験で、手作り温度計の材料としてもお使いいただけます。
    全長(mm)300使用温度範囲(℃)0~105
  • ねじマイクロメーター SW-25N ナリカ

    ねじマイクロメーター SW-25N

    ナリカ
    6,700税込7,370
    1個
    5日以内出荷
    強固な塗装とメッキでサビに強い仕上げです。
    寸法(mm)52×128×20測定範囲(mm)0.01~25最小目盛(mm)0.01
  • 排気盤 EV-M ナリカ

    排気盤 EV-M

    ナリカ
    162,000税込178,200
    1個
    4日以内出荷
    真空ポンプと併用して使用するもので、真空および減圧の状態をつくり、この中で力学・音・熱などの実験が行えます。
    付属品真空ブザー(吹流し付)、高真空用シリコーングリス仕様圧力ゲージ付寸法(Φmm)【排気盤】約200、【排気鐘】約170吸気管径(Φmm)8~12真空ゲージ0~-0.1MPa
  • レスキューゴーグル SS-7000シリーズ SWANS(スワン)[安全保護具]

    レスキューゴーグル SS-7000シリーズ

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    信頼ブランドのSWANS。高いくもり止め性能と耐衝撃性能を兼ね備えたPET-Afαレンズ採用で、レンズ交換も可能です。下部フレーム部に開閉可能なベンチレーションを採用しています。クラリテックス撥水コート、防汚コート機能で快適な視界を確保します。
  • LEDライト付ルーペ ケニス

    LEDライト付ルーペ

    ケニス
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    レンズの周りにLED照明を搭載し、明るい視野で観察できるルーペです。
    電源ボタン電池×3
  • クントの実験用おんさ 日本スリービー・サイエンティフィック

    クントの実験用おんさ

    日本スリービー・サイエンティフィック
    16,000税込17,600
    1個
    4日以内出荷
    クント実験器の振動棒の代わりに管内に気柱の共鳴による定常波形を起こさせるのに最適な手持おんさです。
    材質アルミ合金全長(mm)105振動数範囲(Hz)1700
  • スライドフィルタ アクアリウム450mm用マット マルカン ニッソー

    スライドフィルタ アクアリウム450mm用マット

    マルカン ニッソー
    650税込715
    1個
    4日以内出荷
    適合アクアリウム450mm用、白マット2枚(細目)、青マット1枚(粗目)種類スライドフィルタ
  • ろうそく 丸叶むらた

    ろうそく

    丸叶むらた
    430税込473
    1箱(80本)ほか
    4日以内出荷
  • デュプロくるくるゆうえんちセット レゴエデュケーション

    デュプロくるくるゆうえんちセット

    レゴエデュケーション
    45,980税込50,578
    1セット
    4日以内出荷
  • 慣性 ペン落としセット ナリカ

    慣性 ペン落としセット

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1セット
    4日以内出荷
    ペットボトルの上に木の輪を載せ、さらにその上にアクリルの棒を載せます。横から勢いよく、上手に木の輪を取り去ることができれば、慣性の法則でアクリルの棒はまっすぐ落下してペットボトルの中へ入ります。
    セット内容木の輪(約Φ178mm)、ペットボトル、アクリル棒
  • Gボール(重力加速度測定タイマー) ナリカ

    Gボール(重力加速度測定タイマー)

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1個
    4日以内出荷
    自由落下の実験に!子どもたちが親しみやすいボール形のタイマーです。
    電源LR1130電池2個(別売)寸法(Φmm)約100
  • 超はっ水ふろしき ナリカ

    超はっ水ふろしき

    ナリカ
    4,400税込4,840
    1個
    4日以内出荷
    超はっ水加工を施したふろしきです。ふろしきの中に水を入れて持ち運ぶことができ、その間ふろしきは濡れたり、水がこぼれることはありません。水の入ったふろしきをギュッと絞るように押すと水が出てきますが、不思議なことに、ふろしきの水が出た部分を触っても濡れていません。
    寸法(mm)960×960
  • ロックスアンドアニマルズ ナリカ

    ロックスアンドアニマルズ

    ナリカ
    9,800税込10,780
    1セット
    4日以内出荷
    淺原雅浩先生、大山利夫先生、三好雅也先生ご考案 遊び方はあなた次第!楽しみながら岩石や動物の種類や特徴を学べる 堆積岩や火成岩、動物の名称や特徴が書かれたカードゲーム。 鮮明な画像で学習用資料としても優れています。遊び方の説明書付き。
    セット内容堆積岩カード18種54枚、火成岩カード18種54枚、動物カード54枚種別3種
  • シンギングパイプ ナリカ

    シンギングパイプ

    ナリカ
    12,000税込13,200
    1個
    4日以内出荷
    パイプの片端の内側にステンレス製の金網が付いた構造で、この金網をガスバーナーやアルコールランプの炎で加熱すると、大きな音が鳴り響く不思議なパイプです。 イージーセンスビジョンと音センサを使ってシンギングパイプの音を分析すると、開管共鳴の基本振動数や音速を求めることができます。 気柱共鳴や上昇気流の学習の導入に。
その他学童用実験器具/実験用品