絞り込み
ブランド
- ナリカ(1,487)
- ケニス(38)
- アーテック[学校教材・教育玩具](22)
- 島津理化(19)
- アズワン(9)
- 佐藤計量器製作所(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- HARIO(4)
- レゴエデュケーション(4)
- アイカム(4)
- 共栄プラスチック(3)
- ミドリ安全(3)
- ボレーセイフティー(3)
- LENOO(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- トーアボージン(2)
- 山本光学(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- ジェックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デジタル電圧計(黒板用)
ナリカ¥35,000税込¥38,5001個4日以内出荷黒板に貼り付けて使用できるデジタル表示の直流電流計と直流電圧計です。教室の後ろからでもはっきり見える大型の7セグメント採用。黒板を使った電気回路組立の説明や演示実験に最適です。その他背面マグネット付き種別DV-B寸法(mm)250×70×150質量(g)約700電源単3乾電池4個(別売・充電池不可)測定レンジ±0.2V、±20V(表示オート切替)、小数点1桁もしくは2桁表示
検流計
ナリカ¥17,000税込¥18,7001個4日以内出荷過負荷保護装置つきその他積み重ね収納可種別GM-6寸法(mm)110×127×130質量(g)約350感度電流感度:約2.5×10-6Aフルスケール±50μA(センター0)
光電池実験セット
ナリカ¥3,200税込¥3,5201個4日以内出荷光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き)/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個種別A型
バイオメタル
ナリカ¥3,800税込¥4,1801個当日出荷通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流を流すとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。 電流を止めれば、再び柔らかくなり引っ張らなくても元の長さまで伸長します。 また、温度変化によって動かすこともでき、約70℃に加熱すると収縮し冷却すると伸張します。種別ヘリックス BMX-15020形状コイル状寸法(mm)約Φ0.62×20
V3用リード線付き大容量コンデンサー 10F 2.3V
ナリカ¥980税込¥1,0781個4日以内出荷ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)で充電できます。容量10F最大使用電圧(V)2.3
リード線付きLED
ナリカ¥6,500税込¥7,1501セット(10個)4日以内出荷ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。●出力がおよそ3VのゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265)などに直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。色黄色光度(mcd)1000順電圧(V)1.9
バイオ水素エネルギー実験キット
ナリカ¥55,000税込¥60,5001セット4日以内出荷リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。 発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。 発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)種別(簡易セット)AH-1
薄層プレート
ナリカ¥2,700税込¥2,9701個4日以内出荷鉛筆で書き込めて、色素の分離が綺麗にできるプレート。はさみで任意の大きさにカットできるので、試験管などで小規模なクロマトグラフィーの実験もできます。種別薄層プレート(100×50mm) 5枚支持体アルミシート
白金箔 109x109mm
ナリカ¥30,000税込¥33,0001セット(10枚)当日出荷金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。寸法(mm)109×109厚さ(μm)約0.1
集気びん用ふた(燃焼実験用)
ナリカ¥500税込¥5501個当日出荷燃焼実験に使われる燃焼さじを使用する時に便利な「くぼみ(小)」、温度計用の「くぼみ(大)」がついた燃焼実験用のふたです。その他にも酸素注入などさまざまな実験に活用できます。種別コルク製取っ手付き材質アルミ寸法(Φ×mm)75×2
イオン交換樹脂実験セット
ナリカ¥51,000税込¥56,1001個5日以内出荷イオン交換作用を持つ樹脂を用いて、イオン交換に関する実験を行うためのセットです。仕様<実験例>純水製造過程の実験、硫酸銅(Ⅱ)水溶液を使った実験セット内容強酸性陽イオン交換樹脂 1024 H 、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG、2方コック付注射筒 30mL 8セット 、注射筒用ろ紙(50枚) 2個母体構造スチレン系水分保有能力(%)強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:45~51、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:49~56均一係数強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:≦1.20、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:≦1.6粒径(mm)[調和平均粒径]強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:Φ0.60~Φ0.70、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:Φ0.50~Φ0.65
レーザー光源装置
ナリカ¥21,000税込¥23,1001個5日以内出荷レーザー光源を3個搭載。光の反射・屈折の実験を立体的に観察できる。 レーザー光源の位置が自由に動かせるので、あらゆる角度から実験できる。 裏面磁石付き。黒板やホワイトボードに貼って実験すれば演示効果アップ。 小型・軽量・低価格で好評を頂いているSS-Lシリーズにレーザー光源3個搭載タイプが新登場! 1度に3本のスリットラインの光線を得ることができるので、光の反射・屈折の実験などで1度にいろいろなパターンを確認できます。その他裏面磁石付き種別SS-3L寸法(mm)約70×15×16(レーザー部)、約350(ケーブル長)サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm電源ACアダプタ(付属)、レーザーはスイッチを押している間のみ照射波長(nm)645~660出力(mW)1未満レーザー3個搭載
電磁力実験器
ナリカ¥6,800税込¥7,4801個4日以内出荷中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。付属品アルミパイプ種別M1-L材質ステンレスSUS304(レール部)寸法(mm)320×27×10使用磁石NS両面着磁
非弾性・弾性ゴムボール (2種10組)
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個4日以内出荷同じ形をしたはねるゴムボールとはねないゴムボールのセットです。セット内容非弾性ゴムボール 10個/弾性ゴムボール 10個寸法(Φmm)25
はく検電器
ナリカ¥11,500税込¥12,6501個4日以内出荷コンデンサーの原理とコンデンサーの中に誘導体を入れたときの効果などを実験するための金属板(対極板)および誘電体板を付属したものです。付属品誘電体板、対極板種別LE-B寸法(mm)Φ50(集電板)、Φ95×全高155(びん)厚さはく:0.001~0.002mm
リード線付き大容量コンデンサー 4.7F 2.5V
ナリカ¥980税込¥1,0781個5日以内出荷ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(B10-2634)に最適です。容量4.7F最大使用電圧(V)2.5
リード線付きLED
ナリカ¥680税込¥7481個5日以内出荷ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。 B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)に直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。色黄色光度(mcd)1000順電圧(V)1.9
光合成色素分離セット(薄層クロマト法)
ナリカ¥7,500税込¥8,2501セット5日以内出荷植物の葉に含まれる光合成色素を抽出後、薄層クロマトグラフィーによって分離し、クロロフィル、キサントフィル、カロテンなど様々な色素が存在することを確認することができます。 シリカゲル粉末とエチルエーテルをごく少量使用するだけで薄層クロマト用の濃厚な抽出液を簡単に得ることができます。非常に簡便な抽出法により試料となる植物からの色素抽出が5~10分で終了します。 薄層クロマトグラフィーは色素の分離が非常に良いので、色素の種類をはっきりと確認できます。ペーパークロマトグラフィーより短い時間(20~30分)で展開できます。セット内容乳鉢、はさみ、シリカゲル粉末(40g)、薬さじ、薬包紙、マイクロチューブ(色素抽出用容器、容量1.5mL)10本、マイクロスパーテル(色素抽出用)、マイクロチューブ立て、チップ(毛細管、試料滴下用)10本、薄層プレート(100×50mm)5枚、展開槽、ピンセット、パスツールピペット5本(専用キャップ付き)
プラスチックルーペ
ナリカ¥170税込¥1871個5日以内出荷大口径の3倍レンズと小口径の6倍レンズがとなりあっています。種別W型材質アクリル樹脂寸法(mm)52×114×8.5口径(Φmm)大:44、小:17倍率(大)3×、(小)6×
金属板12x50x0.5mm
ナリカ¥5,300税込¥5,8301セット(25枚)当日出荷12×50×0.5mmの大きさの板(銅、亜鉛、アルミニウム、鉄、鉛)を各25枚セットにしたものです。加熱したときの変化、溶けるもの溶けないもの、酸・塩基の反応、イオン化傾向など、さまざまな実験に使用できます。種別金属板セット C(5種・各25枚)
金属板20x70x1mm
ナリカ¥14,000税込¥15,4001セット当日出荷銅、亜鉛、アルミニウム、鉄を20×70×1(熱さ)mmの大きさにし、それぞれ25枚をセットにしたものです。 高等学校ではイオン化傾向、簡易のボルタ電池の実験、電位差の実験、酸・塩基の反応等に使用します。 中学校では、酸の反応、密度の実験に使用します。種別金属板セット A(4種・各25枚)
体積変化観察セット 6セット組
ナリカ¥3,600税込¥3,9601セット5日以内出荷東京書籍 小学校4年生 金属・水・空気と温度 試験管内の空気または水の温度を変化させたときの体積変化を観察するときに使用します。ガラス管の先端を口焼加工しているので、安全に使えます。セット内容ガラス管:外径6(内径4)×380mm/試験管:Φ18mm/穴あきゴム栓 1穴
実験用抵抗セット R-5N
ナリカ¥7,500税込¥8,2501セット5日以内出荷啓林館 中学2年生 電流の性質 オームの法則の実験用の抵抗セットです。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。寸法(mm)80×50×25抵抗10、20、30、40、50Ω各1個(10Ωの抵抗で両端に約7Vまで、50Ωの抵抗で約15Vまでかけられます。)
電磁力実験器
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個4日以内出荷中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。付属品アルミパイプ種別M1-S材質ステンレスSUS304(レール部)寸法(mm)170×27×10使用磁石NS両面着磁
LEDエネルギー変換実験器
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個4日以内出荷大日本図書 中学3年生 運動とエネルギー LEDは電流を流すと発光し、光を当てると起電力を生じるエネルギーの可逆変換器です。発生する起電力はLEDの発光色により異なり、その大きさは赤>黄>緑>青・白の順であることがわかっています。 LEDひとつでは取り出せる電流が少ないため、この実験器では並列に10個接続しており、電子オルゴールを鳴らすことができる程度の電力を得ることができます。付属品電子オルゴール1個種別LT寸法(mm)約60×60×18色赤出力側無負荷電圧(V)1.57~1.61
静電高圧ゼネコン
ナリカ¥26,000税込¥28,6001個当日出荷ハンドルを回すだけで約10000Vの高電圧が発生する手回し発電機です。バンデグラーフなしで、種々の静電気実験がグループ単位で手軽に行えます。厚さ(mm)75(発電ローラー部)寸法(mm)223×255質量(g)約400出力電圧(V)最大約10000V
クーロンメーター
ナリカ¥16,000税込¥17,6001個4日以内出荷付属品集電板、集電缶、柄付き帯電球(カーボン製帯電塗料塗布)2個その他(補充部品)B10-1207-10クーロンメーターCM-2(本体のみ)(注文コード:50433505)、B10-1207-11集電缶(注文コード:50433514)、B10-1207-12柄付き帯電球1個(注文コード:50433523)種別CM-2寸法(mm)135×90×58測定範囲±1999nC容量10μF電源006P型積層電池1個(別売)