絞り込み
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

鉄重量戸車V型 車のみ
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 V型 車のみ
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.材質(車輪)SUS303タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様ボルト・ナット付タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
6’ナイロン車 車のみ
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.材質6ナイロン車輪径(Φmm)40質量(g)15タイプ丸型寸法r(mm)3寸法e(mm)11寸法b(Φmm)35寸法f(mm)12寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
網戸戸車(左右セット)
TOSTEM(LIXIL)¥3,098税込¥3,4081セット(2個)当日出荷用途NT網戸戸車適合NT網戸86.8~94.6セット内容本体×2(LRセット)材質樹脂色ホワイト/ベージュ
ロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみ
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.材質ステンレス(SUS304)タイプ丸型寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
雨戸戸車(左右セット)
新日軽(LIXIL)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷用途調整戸車適合2ZK 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、2ZN 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、フラット4Z 型雨戸96/8 ~ 02/8、ヨロイ3Z 型雨戸96/8 ~ 04/6セット内容本体×2(LRセット)色ブラック
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉付属品ボルト、ナット付タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 車のみ
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から10日以内出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫RoHS指令(10物質対応)対応
網戸上戸車(左右セット)
新日軽(LIXIL)¥2,498税込¥2,7481セット(2個)当日出荷適合アルプラ70、テクト2、フォルティア、テクト出入口引違い戸セット内容本体×2(LRセット)色ブラック
プーリー90
イースタン精工(19件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。トラスコ品番384-7764材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付幅(mm)11質量(g)182内径(Φmm)10外径(Φmm)90溝径(Φmm)78.8
鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。用途各種門扉・重量扉仕様ボルト・ナット付タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 ステンレス車 車のみ
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。用途玄関・トイレ・外部の戸etc.RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 車のみ
ヨコヅナ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から6日以内出荷・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車 車のみ
ヨコヅナ¥599~税込¥659~1個当日出荷車輪径(Φmm)45材質(車輪)LPプラスタイプ平型寸法e(mm)11寸法a(Φmm)45寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 MCナイロン車 車のみ
ヨコヅナ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷車輪径(Φmm)42質量(g)25タイプ山V型寸法e(mm)11寸法a(Φmm)42サイズ(mm)42寸法c(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用 ジュラコン(R)車 車のみ
ヨコヅナ¥469税込¥5161個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.車輪径(Φmm)40質量(g)15タイプ平型寸法e(mm)10寸法f(mm)10.5寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス車 車のみ
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷サッシ建具にも使用できます。オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。用途玄関・トイレ・外部の戸などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 車のみ
ヨコヅナ¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
MC防音フラッター戸車ベアリング入
ヨコヅナ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質軸:SUS304、MC901質量(g)75寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)100(二個当たり)寸法F(mm)31寸法D(mm)42寸法E(mm)11寸法B(mm)74寸法M(mm)5取付ねじM3寸法J(mm)11寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4





















































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)