絞り込み
タイプ
タイプ
H型(コ型)(5)
タイプ
V溝型(1)
タイプ
山V型(1)
ブランド
  • ダイケン(3)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • ヤボシ(2)
  • エスコ(1)
  • ヨコヅナ(1)
車輪径(Φmm)
  • 70
  • 5~7(1)
  • 8~10(1)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 36(4)
  • 42(5)
  • 50(97)
  • 60(87)
  • 75(86)
  • 80(7)
  • 90(91)
  • 100(45)
  • 105(37)
  • 110(31)
  • 120(43)
  • 130(20)
  • 150(50)
  • 170(3)
  • 200(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
H型(コ型)
H型(コ型)(5)
V溝型
V溝型(1)
山V型
山V型(1)
  • 鋼板枠重量戸車 ダイケン

    鋼板枠重量戸車

    ダイケン(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
    材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
  • 鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 VH兼用型

    ヨコヅナ(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプVH兼用型
  • フジキング重量戸車 H型 ヤボシ

    フジキング重量戸車 H型

    ヤボシ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
  • 重量戸車用車輪 ダイケン

    重量戸車用車輪

    ダイケン(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。付属品ボルトナット、ばね座金材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
  • フジキング重量戸車 H型 車のみ ヤボシ

    フジキング重量戸車 H型 車のみ

    ヤボシ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプH型
  • ステンレス製重量戸車用車 ダイケン

    ステンレス製重量戸車用車

    ダイケン(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
    用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。セット内容ボルトナット、ばね座金材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
  • ステンレス枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(VH型)

    ジョー・プリンス竹下
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプVH型
  • 鉄枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下

    鉄枠付重量戸車(VH型)

    ジョー・プリンス竹下
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物タイプVH型仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • 70mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用) エスコ

    70mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RA-307車輪径(Φmm)70タイプV型・コ型兼用

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

重量戸車