絞り込み
タイプ

H型(コ型)(2)

Y型(1)

丸型(U型)(5)

山V型(2)

平型(15)

溝R型(12)
ブランド
- ハイロジック(12)
- エスコ(7)
- ヨコヅナ(6)
- WAKI(和気産業)(6)
- ツチノ(5)
- 中西金属工業[戸車](5)
- TRUSCO(4)
- BEST(ベスト)[金物](4)
- 家研販売(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- トップ(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- ノーブランド(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ケージーパルテック(1)
- HOJO(1)
車輪径(Φmm)
- 36
- 18(7)
- 22(4)
- 24(9)
- 25(15)
- 28(4)
- 30(124)
- 33(62)
- 35(31)
- 40(14)
- 42(30)
- 45(8)
- 50(24)
- 60(32)
- 75(31)
- 90(13)
- 100(23)
- 125(10)
- 150(14)
- 200(3)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「タイプ」から絞り込む

H型(コ型)(2)

Y型(1)

丸型(U型)(5)

山V型(2)

平型(15)

溝R型(12)

鉄枠LP戸車プラス 丸型
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ丸型車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ヤボシ ウレタン戸車
ツチノ¥679税込¥7471パック(2個)当日出荷から5日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。付属品取付用ネジ(クギ)材質(枠)SPCCクロメート仕上材質(外輪)ウレタン材質(リベット)SWCH-8R
木製引戸用 調整戸車 05型
家研販売(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。用途木製引戸用仕様コマ:36ΦV型長さ(mm)86厚さ(mm)14車輪径(Φmm)36高さ(mm)37タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
KV型レール戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,698税込¥6,2681箱(12個)当日出荷から3日以内出荷ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8![ベスト サイレント戸車 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026466-160801-02.jpg)
ベスト サイレント戸車
BEST(ベスト)[金物]¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り)車輪径(Φmm)36取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
V型戸車 Uタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか6日以内出荷甲丸レール用EVA戸車仕様ベアリング無材質枠、鉄クロメート、車、EVA適合扉質量(kg)20
フジ リムナイロン戸車
ツチノ¥399税込¥4391パック(2個)4日以内出荷から6日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)ナイロン材質(枠)SPCCクロメート仕上
V型戸車 Aタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
ワールド シキイレール用戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,998税込¥6,5981箱(12個)当日出荷から3日以内出荷ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)タイプY型
ベアリング戸車 平型(コ型枠)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981袋(2個)翌々日出荷ステンレス仕様で錆に強いです。ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。用途屋内木製建具。(敷居用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(ベアリング入)寸法E(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応![サッシ用取替戸車 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827171-260220-02.jpg)
サッシ用取替戸車
中西金属工業[戸車]¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷中西金属工業オリジナルの汎用戸車です。戸車、スペーサー、ネジのセット品です。 枠の幅が9mmと薄く設計されており汎用性が高い戸車です。セット内容戸車1個、スペーサー(0.5mm1枚、1.0mm1枚)、ビス2個材質枠(ステンレス)、車(樹脂)枠幅(mm)9
オールステンレスベアリング入戸車 平
SUGICO(スギコ)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
ステンレス戸車
ツチノ¥1,798税込¥1,9781パック(2個)5日以内出荷から6日以内出荷サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。用途玄関・トイレ・外部の戸etc付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)SUS303材質(軸)SUS304材質(枠)SUS304
ステン枠黒ナイロン戸車
ヨコヅナ¥469税込¥5161個当日出荷から3日以内出荷寸法L(mm)13車輪ナイロン成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14芯棒5mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車17型 ステンレス枠
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷高さ調整機能付。用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など)車輪径(Φmm)36材質(軸)SUS304材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応![神鋼ノース製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827207-260220-02.jpg)
神鋼ノース製戸車相当品
中西金属工業[戸車]¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷神鋼ノース製 戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。材質枠(スチール)、車(樹脂)枠幅(mm)13.7








![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827241-260220-02.jpg)








![ベスト サイレント戸車 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026466-160801-02.jpg)











![日鐵サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827225-260220-02.jpg)
![サッシ用取替戸車 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827171-260220-02.jpg)











![神鋼ノース製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827207-260220-02.jpg)
![サッシ用取替戸車 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827189-260220-02.jpg)



![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)