絞り込み
タイプ

H型(コ型)(2)

Y型(1)

丸型(U型)(5)

山V型(2)

平型(28)

溝R型(27)
ブランド
- ヨコヅナ(21)
- ハイロジック(12)
- エスコ(7)
- WAKI(和気産業)(6)
- ツチノ(5)
- 中西金属工業[戸車](5)
- TRUSCO(4)
- BEST(ベスト)[金物](4)
- 家研販売(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- トップ(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- ノーブランド(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ケージーパルテック(1)
- HOJO(1)
車輪径(Φmm)
- 36
- 24(14)
- 25(26)
- 28(14)
- 30(143)
- 33(68)
- 35(36)
- 40(24)
- 42(46)
- 50(139)
- 60(139)
- 75(129)
- 90(118)
- 100(76)
- 105(42)
- 110(40)
- 120(47)
- 130(33)
- 150(72)
- 200(45)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
商品豆知識

鉄枠LP戸車プラス 丸型
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ丸型車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ヤボシ ウレタン戸車
ツチノ¥679税込¥7471パック(2個)当日出荷から5日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。付属品取付用ネジ(クギ)材質(枠)SPCCクロメート仕上材質(外輪)ウレタン材質(リベット)SWCH-8R
ロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみ
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.材質ステンレス(SUS304)タイプ丸型寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
木製引戸用 調整戸車 05型
家研販売(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。用途木製引戸用仕様コマ:36ΦV型長さ(mm)86厚さ(mm)14車輪径(Φmm)36高さ(mm)37タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
KV型レール戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,698税込¥6,2681箱(12個)当日出荷から3日以内出荷ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
横調整戸車ステンレス枠BRG入ステンレス車
ヨコヅナ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷取付後微調整が簡単。用途木製建具車輪径(Φmm)36耐荷重(kg)50(2ヶ当り)調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応![ベスト サイレント戸車 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026466-160801-02.jpg)
ベスト サイレント戸車
BEST(ベスト)[金物]¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り)車輪径(Φmm)36取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
フジ リムナイロン戸車
ツチノ¥399税込¥4391パック(2個)4日以内出荷から6日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)ナイロン材質(枠)SPCCクロメート仕上
V型戸車 Uタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
V型戸車 Aタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか6日以内出荷甲丸レール用EVA戸車仕様ベアリング無材質枠、鉄クロメート、車、EVA適合扉質量(kg)20
ステンレスベアリング入戸車(平型)
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷平型です。用途鋼製建具付属品M3皿木ネジ2本材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)タイプ平型
ワールド シキイレール用戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,998税込¥6,5981箱(12個)当日出荷から3日以内出荷ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)タイプY型
ベアリング入 ステンレス車 車のみ
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。用途玄関・トイレ・外部の戸etc.RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング戸車 平型(コ型枠)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981袋(2個)翌々日出荷ステンレス仕様で錆に強いです。ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。用途屋内木製建具。(敷居用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(ベアリング入)寸法E(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応![サッシ用取替戸車 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827171-260220-02.jpg)
サッシ用取替戸車
中西金属工業[戸車]¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷中西金属工業オリジナルの汎用戸車です。戸車、スペーサー、ネジのセット品です。 枠の幅が9mmと薄く設計されており汎用性が高い戸車です。セット内容戸車1個、スペーサー(0.5mm1枚、1.0mm1枚)、ビス2個材質枠(ステンレス)、車(樹脂)枠幅(mm)9
オールステンレスベアリング入戸車 平
SUGICO(スギコ)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型












![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827241-260220-02.jpg)











![ベスト サイレント戸車 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026466-160801-02.jpg)















![日鐵サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827225-260220-02.jpg)
![サッシ用取替戸車 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827171-260220-02.jpg)
















![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)