絞り込み
タイプ

平型(7)

溝R型(5)
ブランド
- ヨコヅナ(9)
- エスコ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ケージーパルテック(1)
- 中西金属工業[戸車](1)
車輪径(Φmm)
- 40
- 13(4)
- 18(7)
- 20(4)
- 24(9)
- 25(17)
- 28(9)
- 30(127)
- 33(62)
- 35(34)
- 36(66)
- 42(30)
- 45(8)
- 50(24)
- 60(32)
- 75(31)
- 90(13)
- 100(23)
- 125(11)
- 150(14)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「タイプ」から絞り込む

平型(7)

溝R型(5)

Uステンレール用戸車
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。用途病院・学校・ホテルetcタイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30芯棒6mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車 ベアリング入
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型芯棒6mm鉄
6ナイロン戸車
ヨコヅナ¥679税込¥7471個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)60タイプ丸型寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)74寸法C(mm)35車輪ナイロンオイルレス入成型加工寸法M(mm)5寸法N(mm)2.5寸法O(mm)3寸法J(mm)11枠厚(mm)2mm鉄枠寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304
Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R)
ヨコヅナ¥2,198税込¥2,4181個欠品中ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)55タイプ平型寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車
ヨコヅナ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)50タイプ平型寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73寸法C(mm)36車輪POMオイルレス入成型加工寸法M(mm)4寸法J(mm)10枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40ジュラコン(R)芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入鉄戸車 鉄枠
ヨコヅナ¥19,980税込¥21,9781セット(12個)3日以内出荷から4日以内出荷・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等材質(車輪)鉄ベアリング入タイプ丸型芯棒6mm鉄
ステン枠ベアリング入ナイロン戸車
SUGICO(スギコ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷開閉が静かで、室内用に最適です。車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量100kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷甲丸レール用真鍮戸車仕様ベアリング入材質枠、SUS304、車、真鍮車輪径(Φmm)40取付穴径4Φ適合扉質量(kg)100
ジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷質量(g)55タイプ丸型寸法L(mm)18寸法A(mm)92耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)5寸法B(mm)76寸法C(mm)36車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)5寸法N(mm)1寸法O(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)14寸法K(mm)4車輪径A(mm)40寸法f(mm)35サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応






![アルナ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827128-260220-02.jpg)













![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)