絞り込み
タイプ
タイプ
平型(7)
タイプ
溝R型(5)
ブランド
  • ヨコヅナ(9)
  • エスコ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ケージーパルテック(1)
  • 中西金属工業[戸車](1)
車輪径(Φmm)
  • 40
  • 18(7)
  • 22(4)
  • 24(9)
  • 25(15)
  • 28(4)
  • 30(124)
  • 33(62)
  • 35(31)
  • 36(65)
  • 42(30)
  • 45(8)
  • 50(24)
  • 60(32)
  • 75(31)
  • 90(13)
  • 100(23)
  • 125(10)
  • 150(14)
  • 200(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
平型
平型(7)
溝R型
溝R型(5)
  • Uステンレール用戸車 ヨコヅナ

    Uステンレール用戸車

    ヨコヅナ(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
    用途病院・学校・ホテルetcタイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30芯棒6mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uステンレール用戸車 ベアリング入 ヨコヅナ

    Uステンレール用戸車 ベアリング入

    ヨコヅナ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
    用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型芯棒6mm鉄
  • 6ナイロン戸車 ヨコヅナ

    6ナイロン戸車

    ヨコヅナ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
    用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)60タイプ丸型寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)74寸法C(mm)35車輪ナイロンオイルレス入成型加工寸法M(mm)5寸法N(mm)2.5寸法O(mm)3寸法J(mm)11枠厚(mm)2mm鉄枠寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304
  • Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R) ヨコヅナ

    Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R)

    ヨコヅナ
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
    用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)55タイプ平型寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルナ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]

    アルナ製戸車相当品

    中西金属工業[戸車]
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    アルナ製 戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。
    材質枠(ステンレス)、車(樹脂)
  • ローラー戸車 平 WAKI(和気産業)

    ローラー戸車 平

    WAKI(和気産業)
    1,598税込1,758
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
    材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • Uステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    Uステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
    用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)50タイプ平型寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73寸法C(mm)36車輪POMオイルレス入成型加工寸法M(mm)4寸法J(mm)10枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40ジュラコン(R)芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入 ヨコヅナ

    真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入

    ヨコヅナ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナ

    真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステン枠ベアリング入ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠ベアリング入ナイロン戸車

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    開閉が静かで、室内用に最適です。
    車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
  • 甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量100kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック

    甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量100kg(2ヶ辺り)

    ケージーパルテック
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    甲丸レール用真鍮戸車
    仕様ベアリング入材質枠、SUS304、車、真鍮車輪径(Φmm)40取付穴径適合扉質量(kg)100
  • 40mm 戸 車(平型・ナイロン車輪・ステンレス製) エスコ

    40mm 戸 車(平型・ナイロン車輪・ステンレス製)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986R-5車輪径(Φmm)40タイプ平型
  • ジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナ

    ジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)55タイプ丸型寸法L(mm)18寸法A(mm)92耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)5寸法B(mm)76寸法C(mm)36車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)5寸法N(mm)1寸法O(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)14寸法K(mm)4車輪径A(mm)40寸法f(mm)35サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入鉄戸車 鉄枠 ヨコヅナ

    ベアリング入鉄戸車 鉄枠

    ヨコヅナ
    19,980税込21,978
    1セット(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
    用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等材質(車輪)鉄ベアリング入タイプ丸型芯棒6mm鉄

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

戸車