絞り込み
ブランド
  • カクタス
  • マキタ(485)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(222)
  • BOSCH(ボッシュ)(151)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • ミルウォーキーツール(83)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](43)
  • BLACK&DECKER(41)
  • EARTH MAN(36)
  • JTC(35)
  • 京セラインダストリアルツールズ(32)
  • KTC(22)
  • SHINANO(信濃機販)(19)
  • エスコ(18)
  • SK11(18)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • DEWALT(14)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
  • GENTOS(12)
  • VINE(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用手動油圧式圧着工具 カクタス

    銅線用手動油圧式圧着工具

    カクタス
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。 早送り装置付なので作業が早い。 耐電圧ゴムカバー(20000V)使用。
    付属品スチールケース全長(mm)490質量(kg)3.6最大出力(kN)78
  • 手動油圧式圧着工具 カクタス

    手動油圧式圧着工具

    カクタス
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    ハイレベルな技術で製造されたカクタスマーク圧着工具は、より安全に、より確実に、より信頼のできる製品です。 小型・軽量で狭所作業に最適。
    付属品スチールケース全長(mm)430質量(kg)3.1圧着範囲(mm2)14~150出力(kN)98ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、(受ダイス)14、22-38、70-100、150
  • 分離式圧着工具 カクタス

    分離式圧着工具

    カクタス
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    5日以内出荷
    圧着ヘッドと油圧ポンプの分離式 圧着ヘッドと油圧ポンプを高圧ホースによって連結して狭い場所での作業も可能 250mm2の圧着が可能になりました
    全長(mm)210質量(kg)2設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)70圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、200、250、(受ダイス)14、22-38、60、70-100、150、200、250
  • 分離式圧縮工具 カクタス

    分離式圧縮工具

    カクタス
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具 安全で均一な圧縮 導電性能・引張強度など十分な圧縮性能
    質量(kg)16.5寸法(幅W×高さH)(mm)157×395設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)圧着範囲(mm2)(端子・スリーブ)8~500、(T形コネクター)123~700出力(kN)294
充電工具 本体