絞り込み
サイズ
  • 50×50
  • その他(5)
形状
  • 正方形(3)
長さ(mm)
  • 15~4000(3)
フレーム幅(mm)
  • 50(3)
溝数
  • 1列溝×1列溝(3)
種類
  • 4面溝(3)
4面溝
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050H-10

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥93税込¥102
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)3.292適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1219.38RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 31.1・Iy 31.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥87税込¥96
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.768適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1025.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.33、・Iy 26.33サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    ¥87税込¥96
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.758適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1021.41RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3サービス分類オーダー・加工
□50シリーズ