絞り込み
エコロジープロダクト

充電式パンチャ
マキタ¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)6付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース形状(対応刃物)丸穴、長穴質量(kg)10.7穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8バッテリーBL1860B(6.0Ah)×1本作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コカーボンブラシ呼び番号253充電時間(分)約27(実用充電) 、約40(フル充電)使用充電器DC18RF最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
充電式パンチャ
マキタ¥399,800税込¥439,7801台当日出荷バッテリー電圧(V)40(max)電源(V)36最大板厚(mm)9最大穴径(mm)20アングル最小40×40×板厚3、最大80×80×板厚9
コードレスパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。用途鋼材への穴あけに電圧(V)DC36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15質量(kg)7.8(バッテリーパック含む)穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6×Φ15充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t6使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ15
充電式油圧パンチャー(36V)
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番111-4013材質スチール、樹脂質量(kg)10.5フトコロ(mm)38モーターDC36V最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6穴サイズ(mm)20使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20
コードレス複動パンチャー EPC1525WNN
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷1チャージで約350回穴あけが可能。複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりストレスがありません。360度回転式。スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。7.5kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。バッテリー充電器を除いた本体のみの販売です。参考画像はバッテリー付きとなりますトラスコ品番698-1599寸法(mm)【ふところ】25最大穴あけ能力(mm) 鉄工15【SS400相当】15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25最大穴あけ能力(mm) ステンレス15
コードレスパンチャー
オグラ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷コードレスモーター搭載のハイパワーパンチャー!。Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャー。Φ15mm一般鋼材t6mmの穴あけを3.2秒※1で打ち抜く圧倒的な速度を実現。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付け部を新たに設計し強化しました。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能です。マキタ18Vバッテリ仕様のため、本体のみの特価仕様。※1メーカーテスト値による。穴あけ速度は条件によって変動します。※2薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適切な刃物の選択が必要です。セット内容ポンチΦ12mm(本体セット)、ダイスSB(本体セット)、グリップ、商品ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)質量(kg)7.6(バッテリ含まない)最大奥行(mm)25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:365×116×293穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーマキタ:BL1860B最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15×t6
コードレス複動パンチャー
DIAMOND¥269,800税込¥296,7801台翌々日出荷複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。7.5Kgの軽量で持ち運びもらくらく出来ます。用途S400の穴あけ用。付属品充電器、バッテリー、工具セット、スタンドセット仕様最大板厚 SS400/SUS304相当品 6.0mmトラスコ品番694-1916幅(mm)90寸法(mm)ふところ:25高さ(mm)268奥行(mm)349最大穴あけ能力(mm) 鉄工15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)40最大穴あけ能力(mm)15、鉄(SS400相当):15穴サイズ(mm)15長穴(mm)(最大)11.0×16.5穴径(mm)15最大穴あけ能力(mm) ステンレス15
複動式コードレスパンチャー
DIAMOND¥269,800税込¥296,7801台当日出荷36Vブラシレスモーターを搭載しています。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。1チャージの最大穴あけ回数は、SS400Φ20 120回を実現しました。モーターと油圧ポンプの間で360度回転します。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。本体重量11.9kgのコンパクトボディです。実用充電19分、フル充電25分の充電速度を実現しました。用途フラットバー/等辺山形鋼/溝形鋼等の鉄板・ステンレス板をΦ15までの穴あけができます。36Vコードレス製で複動式のためストレスなく作業が可能です。付属品工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)トラスコ品番417-9664セット内容工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)寸法(mm)ふところ:40穴径(Φmm)(最大)20最大穴あけ能力(mm) 鉄工20バッテリー電圧(V)36最大穴あけ能力(mm)SS400相当品:20長穴(mm)(最大)14×21最大穴あけ能力(mm) ステンレス20
コードレスパンチャー(セット品)
オグラ¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。電圧(V)36 (40 max)バッテリー容量(Ah)2.5付属品ポンチΦ18mm, ダイスSB18, グリップ, ナット締付棒, 六角棒レンチ (3 ・ 5), 商品ケースセット内容本体、バッテリ(BL4025)×1、充電器(DC40RA)×1、ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース形状丸穴/長穴幅(mm)227全長(mm)485質量(kg)24(バッテリ含む)高さ(mm)441入力容量310W作動方式複動式最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441バッテリーBL4025充電時間(分)約28(冷却時間を除く)穴の形状丸穴/長穴使用充電器DC40RA最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ22/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
コードレスパンチャー(本体のみ)
オグラ¥409,800税込¥450,7801台3日以内出荷コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。電圧(V)36 (40 max)バッテリー容量(Ah)2.5付属品ポンチΦ18mm, ダイスSB18, グリップ, ナット締付棒, 六角棒レンチ (3 ・ 5), 商品ケース形状丸穴/長穴全長(mm)485質量(kg)24(バッテリ含む)高さ(mm)441入力容量310W作動方式複動式最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441バッテリーBL4025充電時間(分)約28(冷却時間を除く)穴の形状丸穴/長穴使用充電器DC40RA最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ22/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
コードレスポートパンチャー
亀倉精機¥339,800税込¥373,7801台当日出荷モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア構造です。複動オートリターンはピストンの下降・上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー。複動オートリターン(自動切替式)用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに。付属品替刃:R12,スタンド,M5レンチ,棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番598-1381材質鋼寸法(mm)本体:287(H)×127(W)×358(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~40本体質量(kg)11(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約6秒/回数:約105回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターン適合替刃R替刃RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20油圧オイルISO VG10(#10)
電動油圧充電式コードレスパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)。5.7kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)4付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)12質量(kg)5.7(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)25モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])117.6(12000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)117.6(12000kgf)
電動油圧充電式コードレスパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷1回の充電で310回打ち抜き可能です。セミバリアフリーを実現!。7.9kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)4付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器ポンチ・ダイスセット(11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)14質量(kg)7.9(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)50モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])127.4(13000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ18・t6、SUS304相当:Φ18・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)127.4(13000kgf)
インテリパンチ7トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 24点セット
Greenlee¥169,800税込¥186,7801台当日出荷最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。バッテリー電圧(V)18付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト3種×各1、収納ケーストラスコ品番261-4003セット内容LS50L2ノックアウトドライバ1/2インチ - 2インチコンジットサイズのスラッグバスター(R)パンチ2-1/2インチ - 4インチコンジットサイズ標準ラウンドパンチ1/2インチ - 4インチのコンジットサイズダイ7/16インチ油圧ドロースタッド3/4インチ油圧ドロースタッド1-1/8インチ油圧ドロースタッド18Vリチウムイオン2.0Ahバッテリー120V AC充電器KCC-LS4キャリングケース長さ(mm)363.2幅(mm)71.5質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-15~50奥行(mm)108.3荷重(t)7最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5、74.0、89.9、102.7、115.4出力荷重(kN)63最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
コードレスパンチャー
DIAMOND¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷36Vコードレスパンチャー コンパクトで場所を選びません。電圧(V)DC36付属品工具セットサイドハンドル充電器36Vバッテリー標準ポンチ・ダイス 11Φトラスコ品番417-9670長さ(mm)338幅(mm)85質量(kg)6.2kg(バッテリーを含む)高さ(mm)260(ハンドル部除く)奥行(mm)25電源リチウムイオン電池最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・5mm最大穴径(mm)丸:15、長:11×16.5穴あけ能力約450回/1チャージ機構ポジションストッパー搭載充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19
コードレス複動パンチャー
DIAMOND¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びが楽々できます。電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)長さ(mm)338幅(mm)85全長(mm)404質量(kg)11.9(バッテリー含む/スタンドベース除く)高さ(mm)260(ハンドル部除く)穴径(Φmm)(最大)20作動方式複動式穴あけ能力120回/1チャージ最大穴あけ能力(mm) 鉄工SS400相当品:9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×135×278機構複動式・36Vコードレスタイプ長穴(mm)(最大)14×21適合バッテリー7BSL36A18最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304相当品:6
コードレス複動パンチャー
DIAMOND¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20 t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式。 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)長さ(mm)338幅(mm)85全長(mm)404質量(kg)11.9(バッテリー含む/スタンドベース除く)高さ(mm)260(ハンドル部除く)穴径(Φmm)(最大)20作動方式複動式穴あけ能力120回/1チャージ最大穴あけ能力(mm) 鉄工SS400相当品:9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×135×278機構複動式・36Vコードレスタイプ長穴(mm)(最大)14×21適合バッテリー7BSL36A18最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304相当品:6
コードレスパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥259,800税込¥285,7801台9日以内出荷業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。電源(V)DC36電圧(V)36モーターDC36Vバッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18質量(kg)11.6フトコロ(mm)50作動方式ハイブリッド完全複動充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)適合バッテリーDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)使用充電器AC100V 50/60Hz
コードレスパンチャー
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷電圧(V)DC36バッテリー容量(Ah)2.5付属品工具セットサイドハンドル充電器36Vバッテリー標準ポンチ・ダイス 11Φ長さ(mm)338幅(mm)85質量(kg)6.2(蓄電池含む)高さ(mm)260(ハンドル部除く)奥行(mm)25電源リチウムイオン電池作動方式単動式最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・5mm最大穴径(mm)丸穴:Φ15、長穴:Φ11×16.5穴あけ能力約450回/1チャージ最大穴あけ能力(mm) 鉄工SS400相当品:6機構ポジションストッパー搭載充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19加工材料フラットバー、等辺山形鋼、溝形鋼、Dチャンネル適合バッテリー7BSL36A18最小板厚(mm)SS400相当品:1.6、SUS304相当品:1.0最小穴径(mm)丸穴:Φ3.4最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304相当品:4
コードレスパンチャー
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷リチウムイオン36Vバッテリー採用で1チャージの最大穴あけ回数500回達成。 ヘッド部が、360度回転式で、加工しにくい箇所でも活躍します。 油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 6.8kgの軽量タイプでステンレス板も加工可能です。電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、充電器・バッテリー36V、標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット長さ(mm)339幅(mm)91質量(kg)6.8(蓄電池含)高さ(mm)264穴径(Φmm)【丸】(最大)15、【長穴】(最大)11×16.5奥行(mm)38電源リチウムイオン電池作動方式単動式本体質量(kg)6.8(バッテリー含む)最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・4mm穴あけ能力500回/1チャージ最大穴あけ能力(mm) 鉄工SS400相当品:6機構リリースバルブ機構充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19適合バッテリー7BSL36A18最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304相当品:4
コードレスポートパンチャー(18V)
亀倉精機¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。レスバリアはモーター部が45°,90°折れ曲がり狭い所での作業が可能です。用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6付属品替刃:N-12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,バッテリー,充電器トラスコ品番112-7558セット内容充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース寸法(mm)本体:443(H)×128(W)×286(D)質量(kg)13奥行(mm)(フレーム)軸芯~50フトコロ(mm)50本体質量(kg)13(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約5秒/回数:約130回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8661-81適合バッテリー日立製 型式/BSL36A18適合替刃N替刃使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196(t:20)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20油圧オイルISO VG10(#10)
コードレスポートパンチャー
亀倉精機¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3付属品替刃:E12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番116-5351セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース材質鉄寸法(mm)本体:260(H)×103(W)×340(D)質量(kg)7.2奥行(mm)(フレーム)軸芯~25フトコロ(mm)25本体質量(kg)7.2(バッテリー含む、スタンド別)モーターDCマグネットモーター穴あけ能力時間:約3.5秒/回数:約120回/(フル充電当り):SS400-t7.5 Φ15加工時最大穴あけ能力(mm) 鉄工t7.5-Φ15出力(t)13バッテリーBSL 36A18最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15穴サイズ(mm)maxΦ15駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8664-92適合替刃E替刃使用充電器UC 18YSL3出力荷重(kN)130(t:13)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t7.5mm-Φ15mm ステンレス(SUS304):t5mm-Φ15mm最大穴あけ能力(mm) ステンレスt5-Φ15油圧オイルISO VG10(#10)
コードレスパンチャー(36V)
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷36Vバッテリー採用で1チャージあたりの最大穴あけ回数が増加しています。バッテリー含み6.8kgの軽量化、360度回転式ヘッドにて狭所作業にも最適です。電圧(V)36付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、充電器・バッテリー36V、標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セットトラスコ品番125-8929セット内容工具セット 油圧オイル サイドハンドル 専用樹脂ケース 充電器・バッテリー36V 標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット長さ(mm)339幅(mm)91質量(kg)6.8高さ(mm)264穴径(Φmm)【丸】(最大)15、【長穴】(最大)11×16.5奥行(mm)38電源リチウムイオン電池フトコロ(mm)38最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・4mm穴あけ能力500回/1チャージ最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6×Φ15機構リリースバルブ機構充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19穴サイズ(mm)15最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4×Φ15
コードレス複動パンチャー本体のみ
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷電池無し本体のみ(画像は電池付き)。板厚9.0mm(SS400Φ20)穴あけ可能。1チャージで穴あけ120回可能。36Vマルチバッテリーコードレス式。複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりストレスがありません。ハウジング360度回転トラスコ品番417-9669
コードレスパンチャー本体のみ
DIAMOND¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷電池無し本体のみ(画像は電池付き)。リチウムイオン36Vバッテリー採用で1チャージの最大穴あけ回数500回達成。ヘッド部が、360度回転式で、加工しにくい箇所でも活躍します。油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。6.8キロの軽量タイプでステンレス板も加工可能です。トラスコ品番417-9656奥行(mm)38mm
電動油圧パンチャー
オグラ¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷軟鋼Φ20/厚さ9mmの穴あけがさらにパワフル、よりスピーディに進化したコードレスパンチャーです。用途アングル・溝形鋼の穴あけにトラスコ品番681-4147セット内容電池パック(BL4025)材質鉄・ステンレス充電時間バッテリー:約28分(冷却時間を除く)