絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](23)
  • Chrester(コンフォー)(11)
  • ダイキン工業(6)
  • DENSO(デンソー)(5)
  • CML(4)
  • イケヒコ・コーポレーション(4)
  • 八光電機(3)
  • 高須産業(3)
  • 静岡製機(2)
  • サンポット(2)
  • 高田ベッド製作所(2)
  • インターセントラル(2)
  • トヨトミ(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • TEKNOS(1)
  • siroca(1)
  • ゼンケン(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
  • Heat Spot ヒートスポット スイデン

    Heat Spot ヒートスポット

    スイデン(4件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
    用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式本体寸法(mm)奥行360使用可能温度範囲-10~23℃温度調節なし首振りなし
  • Heat Spot ヒートスポット スイデン

    Heat Spot ヒートスポット

    スイデン
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。ロータリースイッチ採用の新モデル。温度調整機能あり。
    用途工場・倉庫・事務所などに最適付属品脚2個種別使い勝手の良い100Vタイプ質量(kg)7タイプシングル使用温度範囲(℃)-10~23電源(V)100消費電力(W)1000キャスター別売り方式遠赤外線輻射式安全装置転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ(2個)、アース機構電源コード(m)2(2Pプラグ付)ヒーター縦・横ワンタッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×900本体寸法(mm)奥行360本体寸法(mm)高さ900プラグあり保証期間1年発熱体1本温度調節あり本体寸法(mm)幅330首振りなし標準消費電力料金(50Hz)31.0円/h標準消費電力料金(60Hz)31.0円/h
  • 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品 スイデン

    遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品

    スイデン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1台
    翌々日出荷
    取っ手を持ち楽に移動できる様になります。
    用途SHE-10A-1、SHE-15A-2用仕様スイデン 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品トラスコ品番163-1850適合機種SHE-10A-1、SHE-15A-2

業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります

遠赤外線電気ヒーター