絞り込み
ブランド
- トヨトミ
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](17)
- Chrester(コンフォー)(7)
- ダイキン工業(4)
- DENSO(デンソー)(4)
- 八光電機(3)
- スイデン(2)
- インターセントラル(2)
- TEKNOS(1)
- siroca(1)
- ゼンケン(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- ブライトリート(1)
「タンク容量(L)」から絞り込む

速暖遠赤外線電気ヒーター
トヨトミ¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷芯から暖かいシーズヒーターと運転ONですぐ暖かいカーボンヒーターをダブルで使用した遠赤外線ヒーターです。大きなダイヤルで回しやすいです。もしもの時の安全機能。防災型2重点灯OFFスイッチが付いています。日本製です。トラスコ品番708-3055電源(V)単相100スイッチ防災型2重安全転倒OFF:温度過昇防止装置電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ665本体寸法(mm)幅290消費電力(kW)(50/60Hz)500・1000標準消費電力料金(50Hz)15.5・31標準消費電力料金(60Hz)15.5・31