絞り込み
容量(L)
- 109
- 3.5(2)
- 5(2)
- 39(2)
- 88(8)
- 89(11)
- 99(5)
- 121(2)
- 165(2)
- 187(7)
- 192(8)
- 198(4)
- 207(2)
- 213(2)
- 220(4)
- 245(7)
- 436(5)
- 468(7)
- 485(5)
- 520(2)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- オーティ・マットー(2)
「容量(L)」から絞り込む
88(8)
89(11)
99(5)
187(7)
192(8)
220(4)
245(7)
436(5)
468(7)
485(5)
容量(L)をもっと見る

JT-125B 潤滑油角筒受台付タンク
オーティ・マットー¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。用途潤滑油用(廃油不可)トラスコ品番761-2478セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)31色ブルータイプペール缶受台付ピッチ(mm)381×381容量(L)109外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240内容積(L)121アンカー穴(mm)Φ14
JT-121B 潤滑油角筒タンク
オーティ・マットー¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。用途潤滑油用(廃油不可)トラスコ品番761-2460セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)27色ブルータイプ標準ピッチ(mm)381×381容量(L)109外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090内容積(L)121アンカー穴(mm)Φ14