絞り込み
容量(L)
- 192
- 3.5(2)
- 5(2)
- 39(2)
- 88(8)
- 89(11)
- 99(5)
- 109(2)
- 121(2)
- 165(2)
- 187(7)
- 198(4)
- 207(2)
- 213(2)
- 220(4)
- 245(7)
- 436(5)
- 468(7)
- 485(5)
- 520(2)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- オーティ・マットー(8)
「容量(L)」から絞り込む
88(8)
89(11)
99(5)
187(7)
192
220(4)
245(7)
436(5)
468(7)
485(5)
容量(L)をもっと見る

OT-200K 1/2B 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とストレーナバルブ(VK)の2タイプを用意トラスコ品番761-2524セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ壁ピタ容量(L)192外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440内容積(L)213板厚(mm)1.6
OT-200KSN VK 壁面設置タイプ
オーティ・マットー¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)55タイプ壁面設置タイプ容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1235×300×1551
OT-200KSN 1/2B 壁面設置タイプ
オーティ・マットー¥85,980税込¥94,5781台6日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)55タイプ壁面設置タイプ容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1235×300×1551
OT-200KL1 VK ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)50タイプロングレッグタイプ容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1700
OT-200KL1 1/2B ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥70,980税込¥78,0781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)50タイプロングレッグタイプ容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1700
OT-200KH VK 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥92,980税込¥102,2781台6日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440
OT-200KH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440
OT-200K VK 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番761-2532セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ壁ピタ容量(L)192外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440内容積(L)213板厚(mm)1.6