絞り込み
ブランド
- Lienbacher
- オンダ製作所(30)
- ダイケン(17)
- ダイニチ工業(3)
- トヨトミ(3)
- FALCON(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- オーティ・マットー(2)
- 静岡製機(1)
- スイデン(1)
- ダイキン工業(1)
- 日本電興(1)
- 土井金属化成(1)
- Kashiba(1)

LB ストーブファン スタンダードタイプ
Lienbacher¥12,790税込¥14,0691個4日以内出荷充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。寸法(mm)120×205×193質量(g)630風量140cfm最高使用温度(℃)345作動温度(℃)ファン:50
LB ストーブファン 首振りタイプ
Lienbacher¥18,290税込¥20,1191個4日以内出荷ありそうでなかった首振りタイプが新登場。スタンダードタイプに比べ10%暖房効率上昇。(メーカー比)。充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。寸法(mm)105×180×219質量(g)715風量150cfm最高使用温度(℃)350作動温度(℃)ファン:50、首振:90