絞り込み
ブランド
- オンダ製作所(30)
- ダイケン(17)
- ダイニチ工業(3)
- トヨトミ(3)
- FALCON(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- オーティ・マットー(2)
- Lienbacher(2)
- 静岡製機(1)
- スイデン(1)
- ダイキン工業(1)
- 日本電興(1)
- 土井金属化成(1)
- Kashiba(1)

屋外用灯油タンクオプション品盗難防止給油口キャップセット
ダイケン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番116-5159適合本体タンク:95型専用材質カバー、キャップ:ステンレス質量(g)212
灯油コックボックス 床ボックス ホースバンド付
オンダ製作所(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
LB ストーブファン スタンダードタイプ
Lienbacher¥12,790税込¥14,0691個4日以内出荷充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。寸法(mm)120×205×193質量(g)630風量140cfm最高使用温度(℃)345作動温度(℃)ファン:50
LB ストーブファン 首振りタイプ
Lienbacher¥18,290税込¥20,1191個4日以内出荷ありそうでなかった首振りタイプが新登場。スタンダードタイプに比べ10%暖房効率上昇。(メーカー比)。充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。寸法(mm)105×180×219質量(g)715風量150cfm最高使用温度(℃)350作動温度(℃)ファン:50、首振:90![熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48339910-231101-02.jpg)
熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥6,690税込¥7,3591個当日出荷熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。用途石油ストーブをお使いの方に。トラスコ品番571-2256温度(℃)稼働:約85~350最大回転数(min-1[r.p.m])980ハネ枚数3羽根径(Φmm)約75最大風量(CFM)180
小出しガンセット(バルブなし) マグネットフック
ダイケン¥7,598税込¥8,3581セット翌日出荷用途オイルの小出しにトラスコ品番204-7953適合機種HT95、SHT95セット内容耐油ホース+ガン+マグネットフック質量(kg)0.36
小出しセットFタイプ
ダイケン¥6,598税込¥7,2581セット6日以内出荷用途3ウェイストレーナーとの組み合わせでトラスコ品番204-7940セット内容砲金ストリートエルボ+ボールバルブ1/2+ホースバンド+耐油ホース質量(kg)0.5
屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットE
ダイケン¥4,398税込¥4,8381セット6日以内出荷用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7946セット内容給油口キャップE型+盗難防止給油口カバー材質SUS(給油口キャップ)質量(kg)0.25
屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットD
ダイケン¥4,398税込¥4,8381セット6日以内出荷用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7932セット内容給油口キャップD型+盗難防止給油口カバー材質アルミ/Dグレー色(給油口キャップ)質量(kg)0.25
屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットB
ダイケン¥4,398税込¥4,8381セット6日以内出荷用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7954セット内容給油口キャップB型+盗難防止給油口カバー材質アルミ/黒色(給油口キャップ)質量(kg)0.25
屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットA
ダイケン¥4,398税込¥4,8381セット6日以内出荷用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7948セット内容給油口キャップA型+盗難防止給油口カバー材質アルミ(給油口キャップ)質量(kg)0.25
リターンアダプター ステンレスキャップ用
ダイケン¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷用途戻り配管にトラスコ品番204-7987適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150質量(kg)0.4
オイルストレーナー
オンダ製作所¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 Φ8ホース付。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
オイルストレーナー
オンダ製作所¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 ホースニップル(外径Φ7.2)付。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
OF-100LV型 オイルストレーナー PF1/2×Φ8
オンダ製作所¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
鍵付キャップ
オーティ・マットー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷給油口キャップを施錠し、油の盗難を防ぎます。 OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S、JT-250S、JT-490S、JT-250SW、JT-121B用です。用途鍵付キャップトラスコ品番761-2630適合機種OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S質量(kg)0.3
オイルパス
ダイニチ工業¥14,900税込¥16,3901個当日出荷トラスコ品番825-2754適合機種・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2・FM-195F・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C ・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19N・FM-19N2・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-・N10B・KDM-N10Cセット内容オイルパス本体、オイルパス接続パイプ、オイルパス用給油口フタオイルパス取付板、送油パイプ、フレアーパイプ、フレアーボルトワイヤーバンド、ネジ3本質量(g)971アズワン品番64-8201-95
トヨトミ部品:外筒/11001602、石油ストーブRB-25F用
トヨトミ(5件のレビュー)¥4,490税込¥4,9391個当日出荷曇り部分なし。 燃焼中、炎の輪が7色に輝きます。寸法(mm)148×180適合型式RB-25F、RBE-25E、RL-25F、代用使用可:RB-20、RB-20A、RB-25、RB-25A、RB-25B、RB-25C、RB-25D、RB-25E、RB-25F、RBE-25C、RBE-25E、RL-25C、RL-25F









![熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48339910-231101-02.jpg)