絞り込み
ブランド
- オンダ製作所(30)
- ダイケン(18)
- 静岡製機(14)
- オーティ・マットー(5)
- オリオン機械(4)
- ダイニチ工業(4)
- トヨトミ(3)
- FALCON(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- Lienbacher(2)
- スイデン(1)
- ダイキン工業(1)
- 日本電興(1)
- エスケイジャパン(1)
- 土井金属化成(1)
- Kashiba(1)
エコロジープロダクト

ジェットヒーターブライト スーパースイング
オリオン機械¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。トラスコ品番462-6605質量(kg)57タンク容量(L)40燃焼方式高圧噴霧方式燃料消費量(L/h)4.0~2.9消費電力(W)(50/60Hz)点火時69/71、燃焼時95/115暖房の目安(コンクリート)132畳(219m2)暖房の目安(木造)90畳(165m2)発熱量(kW/h)28.1~38.8(5段階)
OBK-751 ステンレス製ボイラー架台
オーティ・マットー¥29,980税込¥32,9781台36日以内出荷給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。用途給湯機用架台材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)8積載荷重(kg)60まで外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×400×186.5天板寸法(mm)400×750
OBK-661 ステンレス製ボイラー架台
オーティ・マットー¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。用途給湯機用架台材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)7積載荷重(kg)60まで外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)660×400×186.5天板寸法(mm)400×660
鍵付キャップ
オーティ・マットー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷給油口キャップを施錠し、油の盗難を防ぎます。 OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S、JT-250S、JT-490S、JT-250SW、JT-121B用です。用途鍵付キャップトラスコ品番761-2630適合機種OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S質量(kg)0.3
オイルパス
ダイニチ工業¥14,900税込¥16,3901個当日出荷トラスコ品番825-2754適合機種・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2・FM-195F・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C ・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19N・FM-19N2・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-・N10B・KDM-N10Cセット内容オイルパス本体、オイルパス接続パイプ、オイルパス用給油口フタオイルパス取付板、送油パイプ、フレアーパイプ、フレアーボルトワイヤーバンド、ネジ3本質量(g)971アズワン品番64-8201-95
トヨトミ部品:外筒/11001602、石油ストーブRB-25F用
トヨトミ(5件のレビュー)¥4,490税込¥4,9391個当日出荷曇り部分なし。 燃焼中、炎の輪が7色に輝きます。寸法(mm)148×180適合型式RB-25F、RBE-25E、RL-25F、代用使用可:RB-20、RB-20A、RB-25、RB-25A、RB-25B、RB-25C、RB-25D、RB-25E、RB-25F、RBE-25C、RBE-25E、RL-25C、RL-25F