絞り込み
ブランド
- オンダ製作所(30)
- ダイケン(18)
- 静岡製機(14)
- オーティ・マットー(5)
- オリオン機械(4)
- ダイニチ工業(4)
- トヨトミ(3)
- FALCON(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- Lienbacher(2)
- スイデン(1)
- ダイキン工業(1)
- 日本電興(1)
- エスケイジャパン(1)
- 土井金属化成(1)
- Kashiba(1)
エコロジープロダクト

スポッチ
土井金属化成¥29,980税込¥32,9781箱(120本)翌々日出荷手を汚すことなく油を吸い出せます。用途ストーブ内の残油を吸い取る等のメンテナンスにトラスコ品番245-7096材質ポリエチレン幅(mm)48高さ(mm)275質量(g)20奥行(mm)55
オイルストレーナー
オンダ製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)ステンレス使用流体A重油、JIS1号灯油最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ADC12
トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用
トヨトミ(3件のレビュー)¥869税込¥9561個(10g)当日出荷適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
屋外用灯油タンクオプション品盗難防止給油口キャップセット
ダイケン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番116-5159適合本体タンク:95型専用材質カバー、キャップ:ステンレス質量(g)212
24時間タイマー
静岡製機¥16,480税込¥18,1281個翌々日出荷1日24時間15分刻みで燃焼時間を設定可能です。適合機種VAL6SR/VAL6-PH/WPS-20s/30A/30As/30T/46を除く全型式電源電圧(V)100(50/60)使用周囲温度(℃)本体:-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
SEタイマー
静岡製機¥8,280税込¥9,1081個4日以内出荷30分の範囲の中で燃焼時間を自由に設定できます。使用温度範囲(℃)-10~100角度(°)最大:270時間最大設定:30分時間精度(%)最大時間±15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格AC125/10
灯油コックボックス 床ボックス ホースバンド付
オンダ製作所(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー
静岡製機¥4,490税込¥4,9391枚翌日出荷トラスコ品番251-1412適合機種VAL6PH材質塩ビ梨地幅(mm)550高さ(mm)490品名収納カバー長さ(m)0.55奥行(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線オイルヒーター用放熱ディスク
静岡製機¥23,900税込¥26,2901個翌日出荷VAL6KBS専用の放熱ディスクです。トラスコ品番185-4421適合機種VAL6KBS材質SUS302B、ステンレス径(mm)Φ562
ホットガン用収納カバー
静岡製機¥3,990税込¥4,3891枚5日以内出荷用途収納・保管時の防塵用に。トラスコ品番251-1408適合機種HG30RS材質塩ビ梨地本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ310本体寸法(mm)幅540RoHS指令(10物質対応)対応
LB ストーブファン スタンダードタイプ
Lienbacher¥12,790税込¥14,0691個4日以内出荷充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。寸法(mm)120×205×193質量(g)630風量140cfm最高使用温度(℃)345作動温度(℃)ファン:50
LB ストーブファン 首振りタイプ
Lienbacher¥18,290税込¥20,1191個4日以内出荷ありそうでなかった首振りタイプが新登場。スタンダードタイプに比べ10%暖房効率上昇。(メーカー比)。充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。寸法(mm)105×180×219質量(g)715風量150cfm最高使用温度(℃)350作動温度(℃)ファン:50、首振:90![熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48339910-231101-02.jpg)
熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥6,690税込¥7,3591個当日出荷熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。用途石油ストーブをお使いの方に。トラスコ品番571-2256温度(℃)稼働:約85~350最大回転数(min-1[r.p.m])980ハネ枚数3羽根径(Φmm)約75最大風量(CFM)180
ストーブファン
エスケイジャパン¥7,990税込¥8,7891台3日以内出荷電源不要なエコストーブファン! ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります! 石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです! ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。 電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます! 「ゼーベック効果」とは? ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。 このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。 静音性の高いアルミ5枚羽採用! 3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします! 天板が熱くなるストーブなら使用可能! 上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます! 安心安全のガード付き! 不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き! 省エネで電源いらず! ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!付属品取扱説明書仕様【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど質量(kg)約1.0色ブラック(BK)消費電力(W)0(電源不要)作動方式ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×120×210安全装置本体ガード付き機能電源不要型ファン電気代の目安約0円/h
小出しガンセット(バルブなし) マグネットフック
ダイケン¥7,598税込¥8,3581セット翌日出荷用途オイルの小出しにトラスコ品番204-7953適合機種HT95、SHT95セット内容耐油ホース+ガン+マグネットフック質量(kg)0.36
小出しセットFタイプ
ダイケン¥6,598税込¥7,2581セット6日以内出荷用途3ウェイストレーナーとの組み合わせでトラスコ品番204-7940セット内容砲金ストリートエルボ+ボールバルブ1/2+ホースバンド+耐油ホース質量(kg)0.5
屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットE
ダイケン¥4,398税込¥4,8381セット6日以内出荷用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7946セット内容給油口キャップE型+盗難防止給油口カバー材質SUS(給油口キャップ)質量(kg)0.25
屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットD
ダイケン¥4,398税込¥4,8381セット6日以内出荷用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7932セット内容給油口キャップD型+盗難防止給油口カバー材質アルミ/Dグレー色(給油口キャップ)質量(kg)0.25
屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットB
ダイケン¥4,398税込¥4,8381セット6日以内出荷用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7954セット内容給油口キャップB型+盗難防止給油口カバー材質アルミ/黒色(給油口キャップ)質量(kg)0.25
屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットA
ダイケン¥4,398税込¥4,8381セット6日以内出荷用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7948セット内容給油口キャップA型+盗難防止給油口カバー材質アルミ(給油口キャップ)質量(kg)0.25
リターンアダプター ステンレスキャップ用
ダイケン¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷用途戻り配管にトラスコ品番204-7987適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150質量(kg)0.4
オイルストレーナー
オンダ製作所¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 Φ8ホース付。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
オイルストレーナー
オンダ製作所¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 ホースニップル(外径Φ7.2)付。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
OF-100LV型 オイルストレーナー PF1/2×Φ8
オンダ製作所¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC





















![熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48339910-231101-02.jpg)