絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • モノタロウ(4)
  • 松吉医科器械(460)
  • アズワン(431)
  • UNITE(359)
  • ナガイレーベン(331)
  • ナビス(アズワン)(312)
  • ピジョン(241)
  • 住商モンブラン(239)
  • コロプラスト(172)
  • アルケア(166)
  • KAZEN(165)
  • フリッツメディコ(145)
  • サカセ化学工業(132)
  • オオサキメディカル(132)
  • 高田ベッド製作所(130)
  • フォーク(119)
  • コンバテックジャパン(119)
  • ウェルチ・アレン(108)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(104)
  • リヒトラブ(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性ABS樹脂モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
  • Vi-nurse ハンド型子機 アイホン

    Vi-nurse ハンド型子機

    アイホン
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    仕様抗菌材質自己消火性ABS樹脂形状ハンド型質量(g)約120コード長さ(m)約1.5相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型質量(g)約310(電源コード除く)入力容量21VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40色調ブラック(N1 近似マンセル値)各種認証電気用安全法認証品
  • 呼出握り釦 アイホン

    呼出握り釦

    アイホン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
    材質自己消火性樹脂ボタン仕様位置:握り部/製品先端
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    材質抗菌自己消火性樹脂形状大形ボタン質量(g)90ボタン色グリーン色(本体)モダンホワイト
  • 緊急呼出ボタン(点字英文付) アイホン

    緊急呼出ボタン(点字英文付)

    アイホン
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型
  • 握りボタン用アタッチメント アイホン

    握りボタン用アタッチメント

    アイホン
    449税込494
    1台
    欠品中
    材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約10備考抗菌、NFR-8、NFR-8-TTの呼出ボタン(側面)を使用しない場合にカバーする外形寸法(mm)67×35×26.5(高さ×幅×奥行)色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近時マンセル値)
  • マルチハートコール変換コード アイホン

    マルチハートコール変換コード

    アイホン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    マルチハートコールをNFXシステムで使用する場合に必要です。 呼出握りボタン用端子に接続します。
    適合本体マルチハートコールNLR-9MCA
  • 復旧ボタン付コンセント アイホン

    復旧ボタン付コンセント

    アイホン
    23,980税込26,378
    1台
    20日以内出荷
    材質ABS樹脂形状壁埋込型備考呼出ボタンNBR-8A-C用、ベッド呼出ルーム通話システム用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×116×45色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
  • オプション入力コード アイホン

    オプション入力コード

    アイホン
    2,198税込2,418
    1台
    20日以内出荷
    質量(g)約55備考オプション入力付コンセント、埋込型子機用外形寸法(mm)コード長1500、リード線50色調プラグ:エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、コード:オレンジ
  • 呼出ボタン アイホン

    呼出ボタン

    アイホン
    6,698税込7,368
    1台
    欠品中
    呼出確認表示灯付
    用途同時通話形ナースコールシステム材質ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×13質量(g)約90タイプ呼出ボタン機能呼出確認表示灯付色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス消費電流最大140mA
  • ハンディーナースシステムアダプター アイホン

    ハンディーナースシステムアダプター

    アイホン
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    アナログ式ナースコールNBM-HPとデジタル式PBXを接続することができます。
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)320×230×81質量(kg)約1.4タイプハンディナースシステムアダプター、ナースコール親機:1台消費電力(W)待受時2 最大2電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター
  • 呼出ボタン(点字・英文・引きひも付) アイホン

    呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)

    アイホン
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    用途トイレ用適合点字案内文:キンキュー材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×25質量(g)約110タイプ呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能英文(emergency)表示付色調プレート/モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)、握り部/オレンジ/緊急ボタン/(背景・枠)白、(文字)赤/緊急ボタン外側/(背景)赤、(枠・文字)白適合ボックスJIS1個用スイッチボックスひも長(cm)約110
  • 主装置(2系統用) アイホン

    主装置(2系統用)

    アイホン
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様ひずみ率:5%(1kHz 定格出力時)、配線数:マイク子機 6線共通、スピーカー子機 2線共通(1系統ごと)、通話路数:1通話路材質シャーシー/音響鋼板、ケース/ABS樹脂形状据置・壁取付両用型寸法(mm)160×240×70質量(kg)約2.3タイプ主装置(2系統用)消費電力(W)27(電気用品安全法に基づく)出力系統数:2系統切り替え、制御電源:マイク用 DC12V 200mA、放送:最大10W 音量・音質調節器付制御内容:マイク 放送1・放送2・一斉選択可能電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能予告音:単打電子チャイム音 430Hz、500Hz選択周波数特性300Hz~6kHz -2dB±3dB(1kHz基準)出力インピーダンス(Ω)スピーカー:1KΩ(100Vライン)入力感度(マイク)-20dBV±3dB 1kΩ 不平衡信号方式対雑音比:60dB以上色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス接続台数マイク子機:最大10台消費電流510mA(定格出力時)距離通達:主装置←→最長マイク子機…0.9mm線を使用して200mまで
  • 子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無) アイホン

    子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)

    アイホン
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    マイク・スピーカー、コンセント・ハンガー、呼出ボタン
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×91×73.5質量(g)約130備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプ子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給プレート2個用使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
  • 浴室用呼出引輪 アイホン

    浴室用呼出引輪

    アイホン
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    材質プレート・チェーン/ステンレス、案内板・引き輪/ポリカーボネート形状天井埋込型質量(g)約550タイプ浴室用呼出引き輪チェーン長(m)約1.5色調案内板/乳白(赤色文字)、引き輪/白色適合ボックスJIS1個用スイッチボックス消費電流待受時5mA 最大140mA引張荷重(kg)静荷重 約50(チェーン引掛けリング部が脱落)
  • ブザー付廊下灯(ロック式押ボタン対応) アイホン

    ブザー付廊下灯(ロック式押ボタン対応)

    アイホン
    15,980税込17,578
    1台
    20日以内出荷
  • 拡声型子機 アイホン

    拡声型子機

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    材質ABS樹脂形状壁埋め込み型防水非防水型ボタン仕様呼出握りボタン
  • PCナースコール用モニター アイホン

    PCナースコール用モニター

    アイホン
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
    材質自己消火性樹脂形状壁取付型モニタ24型TFT液晶タッチパネル
  • 卓上型20局用選局ユニット アイホン

    卓上型20局用選局ユニット

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
    材質自己消火性樹脂形状卓上・壁付両用備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
  • ボード型20局用選局ユニット アイホン

    ボード型20局用選局ユニット

    アイホン
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
    材質自己消火性樹脂形状壁取付型備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
  • ワイヤレス呼出ボタンセット アイホン

    ワイヤレス呼出ボタンセット

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様抗菌内容送信機/受信機ボタン色オレンジ検出距離(m)見通し5以下色調通信速度(kbps)125
  • 緊急呼出ボタン(プレート無) アイホン

    緊急呼出ボタン(プレート無)

    アイホン
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    付属品スタッフコールボタン材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    付属品断線防止機構材質自己消火性樹脂コード長さ(cm)15
  • 呼出ボタン(点字英文引紐付) アイホン

    呼出ボタン(点字英文引紐付)

    アイホン
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型電源アダプタより供給
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性樹脂形状大形ボタン
  • ワイヤレス呼出ボタン受信機 アイホン

    ワイヤレス呼出ボタン受信機

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    20日以内出荷
  • 壁掛取付金具(20局親機用) アイホン

    壁掛取付金具(20局親機用)

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    適合機種NIM-20B、NBM-20B/A-HP材質SPCC t1.2 メラミン焼付塗装寸法(mm)186×316×59質量(kg)約0.8タイプ取付補助板色調ミストグリーン 半ツヤケシ
  • 呼出入力保持アダプタ アイホン

    呼出入力保持アダプタ

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    20日以内出荷
  • 壁掛取付金具(40局親機用) アイホン

    壁掛取付金具(40局親機用)

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    適合機種NBM-40B-HP、NBM-40B/A-HP材質SPCC t1.2 メラミン焼付塗装寸法(mm)186×466×59質量(kg)約1.1タイプ取付補助板色調ミストグリーン 半ツヤケシ
  • マルチハートコール(ACアダプター付属) アイホン

    マルチハートコール(ACアダプター付属)

    アイホン
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    1台で4つ(息を吹きかける・手を近づける・声を出す・舌などを触れる)の呼出方法が選べます。 寝たままの状態で、身体の一部を使って看護師さんに呼出ができます。 市販品のセンサーを接続できるオプション入力(1系統)を装備。 センサー部は、常夜灯を内蔵しているので、夜間でもセンサーの位置が分かります。
    付属品電源アダプター、取付金具、ベルト材質(本体)自己消火性樹脂質量(g)約740(電源アダプター:約340)電源電圧(V)DC12(電源アダプターより供給)消費電流(mA)(耐受時)22、(最大)52

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療