絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(2)
  • 日動工業(137)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(32)
  • ハタヤリミテッド(27)
  • エスコ(16)
  • 東芝ライテック(14)
  • オーム電機(11)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(8)
  • 三菱電機(6)
  • DNライティング(6)
  • ELPA(5)
  • GENTOS(5)
  • DAISHIN(大進)(5)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • EARTH MAN(4)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • キタムラ産業(4)
  • 東京メタル(4)
  • タイカツ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(158)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(54)
  • 50,000-100,000円(50)
  • 100,000円以上(127)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED 200W」の検索結果

238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当岩崎電気
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)430使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDワット数48
LEDioc LEDライトバルブ 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ岩崎電気
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトバルブS50Wランプ(E39口金形) 水銀ランプ200W相当 岩崎電気LEDライトバルブS50Wランプ(E39口金形) 水銀ランプ200W相当岩崎電気
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数50W〈E39口金〉
LEDioc LEDライトバルブS 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブS岩崎電気
33,980税込37,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向水平点灯
LEDアイランプHB 岩崎電気LEDアイランプHB岩崎電気
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
LEDioc LEDライトバルブK 28W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 28W岩崎電気
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプSP89W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP89W岩崎電気
37,980税込41,778
1個
欠品中
長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
明るさ(W)89ビーム光束(Lm)12750材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000最大光度(cd)5600エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7使用場所屋内専用光色昼白色
LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W岩崎電気
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~40消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2口金E26定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDワット数15W
LEDioc LEDアイランプSP 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP岩崎電気
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)電球の種類LED口金E39全光束(Lm)22000光源色昼白色消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119ワット数111材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネートエネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8ビームの開き(°)1/2:110最大光度(cd)7000ビーム光束(Lm)15000平均演色評価数(Ra)70定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)質量(g)1420
LEDioc LEDライトバルブ 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ岩崎電気
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-25~40口金E39定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色ナトリウム色点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)電球の種類LED
LED投光器 300W 岩崎電気LED投光器 300W岩崎電気
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形材質/仕上本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:ブラック質量(kg)9.9使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V/240V)300平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)50000(光束維持率70%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED耐雷サージ12kV(コモンモード)
小型LED投光器(33W) 岩崎電気小型LED投光器(33W)岩崎電気
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.8取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9ビームの開き(°)(1/10)150平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc LEDライトバルブF 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブF岩崎電気
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。
電球の種類LED材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート白色塗装使用温度範囲(℃)-20~+40口金E39定格寿命(時間)40000点灯方向ユニバーサル点灯
小型LED投光器(14W) 岩崎電気小型LED投光器(14W)岩崎電気
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
グリーン購入法適合電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP65消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6電源タイプ電源直結式配光タイプ広角LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)80ビームの開き(°)(1/10)146入力電圧100~240V対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)使用温度範囲(℃)-20~+35取付角度:エニーポジション(制限なし)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)質量(kg)1.3仕様電源ユニット内蔵形付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
LEDioc LEDライトバルブ K67W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ K67W岩崎電気
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)寸法(Φ×mm)99×260
LEDライトバルブS50Wランプ 岩崎電気LEDライトバルブS50Wランプ岩崎電気
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224ワット数50W〈E39口金〉消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト仕上白色塗装使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度質量(g)890点灯方向水平点灯電源ユニットH741口金E39電球の種類LED
LEDライトバルブK69W 岩崎電気LEDライトバルブK69W岩崎電気
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプリニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
仕上げ:白色塗装質量(g)980使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0定格周波数(Hz)50/60共用本体PBT-GF30%相関色温度(K)2100全光束(Lm)10800定格入力電圧(V)100~242対応光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)156.5 (200V)161.1 (242V)161.1点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12V(コモンモード)
LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット岩崎電気
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
適合(ポール)4B材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧(V)100/200~242定格周波数(Hz)50/60配線長(二次側)15m以下口出線(mm)800耐電圧(kV)15(コモンモード)
LEDioc LEDライトバルブG 8W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 8W岩崎電気
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ユニバーサル点灯
用途街路灯質量(g)105電圧(V)100/200/242消費電力(W)(100V時)10、(200V時)10.2、(242V時)10.5口金E26使用温度(℃)-25~40相関色温度(K)2700全光束(Lm)1100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)110、(200V時)107.8、(242V時)104.7光色電球色電球の種類LEDワット数8
LEDioc LEDライトバルブ K53W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ K53W岩崎電気
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)寸法(Φ×mm)99×260
LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当岩崎電気
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)250使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数24
LEDアイランプSP 85Wランプ 岩崎電気LEDアイランプSP 85Wランプ岩崎電気
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化幅広い使用環境に対応極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
本体:白色塗装質量(g)ランプ:1420電源:3000タイプランプ:高天井用(屋内専用)電源:屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)94定格周波数(Hz)50相関色温度(K)5000全光束(Lm)16600定格入力電圧(V)200ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)111502次無負荷電圧(V)275光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%)配線長二次側:100m以下入力電流(A)(200V時)0.49光度(cd)最大:5500ワット数85W〈E39口金〉
LEDライトバルブ87W 岩崎電気LEDライトバルブ87W岩崎電気
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
消費電力(W)100V:81、200/242V:80材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装質量(g)510種類70W(E39口金)使用温度範囲(℃)-25~40定格寿命(時間)40000(光束維持率75%)点灯方向垂直点灯(水平取付不可)電球の種類LED
LEDアイランプSP-W 64Wランプ 岩崎電気LEDアイランプSP-W 64Wランプ岩崎電気
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
仕様サービスステーション用器具:HSD420C材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1000タイプSS用(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)仕上白色塗装ワット数64W〈E39口金〉電源ユニットHSD420C/W
LED投光器(広角 昼白色) 岩崎電気LED投光器(広角 昼白色)岩崎電気
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)11使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)311、(242V)308定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)(1/10)90平均演色評価数Ra70仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8光束(Lm)器具:40000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc LEDアイランプ SP-W  (屋内用) 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用)岩崎電気
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
電球の種類LED口金E39長さ(mm)277材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)1000タイプ高天井用(屋内専用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W岩崎電気
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:18.4、200V:18.1、242V:18.2口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:119.5、200V:122.2、242V:120.8光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数15ワット
LEDライトバルブK53W AL専用 岩崎電気LEDライトバルブK53W AL専用岩崎電気
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ワット数53W〈E39口金〉材質(本体)PBT-GF30%周波数50/60Hz共用消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25材質(グローブ)ポリカーボネート仕上白色塗装使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度質量(g)1010点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電圧(V)100~242対応仕様アイエリアライト:H801口金E39電球の種類LEDグリーン購入法適合
LEDioc LEDライトバルブG 8W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 8W岩崎電気
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス質量(g)105使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:10、200V:10.2、242V:10.5口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)1100平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:110、200V:107.8、242V:104.7光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数8ワット
LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売) 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)岩崎電気
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯関連資料(0.13MB) (0.13MB) (0.8MB)電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W岩崎電気
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
質量(g)380種類反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11口金E26定格周波数(Hz)50/60本体PC-GF30%定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:30平均演色評価数(Ra)80電球形状ビーム球グローブ種別アクリル(乳白)光源色電球色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数11W耐雷サージ12kV(コモンモード)
LEDライトバルブ 60W  〈E39口金〉 岩崎電気LEDライトバルブ 60W 〈E39口金〉岩崎電気
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかりランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100全光束(Lm)9000平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数60W〈E39口金〉
LED投光器(中角 昼白色) 岩崎電気LED投光器(中角 昼白色)岩崎電気
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)11使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)311、(242V)308定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)(1/10)62平均演色評価数Ra70仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8光束(Lm)器具:40000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形岩崎電気
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷
材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)4材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)35.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDライトバルブK69W〈E39口金〉 岩崎電気LEDライトバルブK69W〈E39口金〉岩崎電気
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプリニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
仕上げ:白色塗装、グローブ:ポリカーボネート質量(g)980使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0定格周波数(Hz)50/60共用本体PBT-GF30%相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)147.1 (200V)151.4 (242V)151.4点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12V(コモンモード)
LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当岩崎電気
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数60
LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当岩崎電気
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)510使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数63
LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 104W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 104W岩崎電気
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
電球の種類LED口金E39光源色昼白色定格ランプ電力(W)104消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115全光束(Lm)14000適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1種別反射形水銀ランプ400W相当長さ(mm)213材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)970タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)相関色温度(K)5000ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83最大光度(cd)4700エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1
LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉岩崎電気
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1(100V)、151.4(200V)、151.4(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※ 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※岩崎電気
46,980税込51,678
1個
欠品中
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート昼白色質量(g)790使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数86