絞り込み
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 1500~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(12)
  • 4000~5000未満(8)
  • 5000~6000未満(17)
  • 6000~7000未満(15)
  • 7000~8000未満(12)
  • 8000~9000未満(14)
  • 9000~10000未満(10)
  • 10000~20000未満(37)
  • 20000~30000未満(8)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(15)
  • 50~60未満(20)
  • 60~70未満(14)
  • 70~80未満(11)
  • 80~90未満(4)
  • 90~100未満(8)
  • 100~200未満(18)
  • 200~300未満(1)
  • その他(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(74)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • 岩崎電気(55)
  • 矢田電気(2)
  • 富士倉(2)
  • 日動工業(14)
  • TRUSCO(2)
  • 東芝ライテック(3)
  • タイカツ(2)
  • エスコ(6)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • WING ACE(2)
  • 東京メタル(2)
  • ELI Lamp(2)
  • 光商事(2)
  • キタムラ産業(1)
  • スワン電器(1)
  • 三共コーポレーション(1)
  • ニッケンハードウエア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(14)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(79)
  • 50,000-100,000円(31)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED E39」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投光器用LED電球 矢田電気投光器用LED電球矢田電気(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
口金E39定格電圧(V)100寸法(mm)約230×165質量(g)約950消費電力(W)50電力(W)ランプ:50定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60保護等級IP65色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約6000光色昼白色相当電球の種類LED照射角度(°)110
LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球【40000時間】アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として色温度(K)6500配光角度(°)120演色指数(Ra)80以上材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用場所屋内・屋外兼用光色昼光色電球の種類LED保護等級IP65
LEDランプ50W 投光器用 モノタロウLEDランプ50W 投光器用モノタロウ(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500取扱説明書(0.5MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
E39口金 バラストレス アイリスオーヤマE39口金 バラストレスアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
口金E39全長(mm)200外径(Φmm)160定格寿命(時間)40000保護等級IP55演色指数(Ra)83
水銀灯型LED30W 富士倉水銀灯型LED30W富士倉(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30口金E39周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W岩崎電気
8,798税込9,678
1個
当日出荷
材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83
LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球 【20000時間】アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,588税込1,747
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
LED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウLED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグモノタロウ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)2.4電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400保護等級IP65芯数3(2芯3芯兼用プラグ)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110電源タイプ電源コード式使用場所室外LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110明るさ(Lm)5500取扱説明書(0.8MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
5,988税込6,587
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)電球の種類LED
水銀灯型LED電球 富士倉水銀灯型LED電球富士倉
12,980税込14,278
1個
当日出荷
バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LED
45WLED電球 ハタヤリミテッド45WLED電球ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
当日出荷
45WLED作業灯用LED電球です。
用途45W作業灯の交換球として口金E39光源色昼白色入力電圧(V)AC90~240定格消費電力(W)45全光束(Lm)5400トラスコ品番183-0295質量(kg)0.66色温度(K)5000アズワン品番64-4652-98LED寿命(時間)約40000ビーム角度(°)110
LED投光器 2芯3芯兼用タイプ 矢田電気LED投光器 2芯3芯兼用タイプ矢田電気(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型
仕様防雨型質量(kg)約2.4長さ(m)(コードの長さ)5定格電圧(V)100口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60発光色昼白色光源LED50W使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000防水性IP65照射角度(°)110
作業灯 バラストレス水銀灯500W相当 セフティー電気用品作業灯 バラストレス水銀灯500W相当セフティー電気用品
11,900税込13,090
1本
当日出荷
仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。定格電圧(V)100~240口金39E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色関連資料(3.85MB)電球の種類LED
LED投光器用 50W LED球 TRUSCOLED投光器用 50W LED球TRUSCO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
人感センサー付LEDクリップライト 60形相当 アイリスオーヤマ人感センサー付LEDクリップライト 60形相当アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
【消費電力8.2W】【明るさ810lm】【IP54】【口金E39】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)640定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270色温度(K)5000センサー感知方式人感センサー、明暗センサー電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120明るさ(Lm)810光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプ 30W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 30W岩崎電気(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E39定格電圧(V)100~242消費電力(W)30材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)
ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエアViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプニッケンハードウエア
15,980税込17,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240
LED投光器 銀河Ⅱ WING ACELED投光器 銀河ⅡWING ACE
13,980税込15,378
1台
当日出荷
高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。
用途屋内外のあらゆる作業に消費電力(W)50コード長さ(m)5寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100質量(kg)約2.3使用温度範囲(℃)-30~45定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W芯数2芯3芯兼用色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500
LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白岩崎電気
39,980税込43,978
1個
当日出荷
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
口金延長アダプターE39→E39 光商事口金延長アダプターE39→E39光商事
3,198税込3,518
1個
当日出荷
E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。
その他E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事BHRF水銀灯代替LEDランプ光商事
17,980税込19,778
1個
当日出荷
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類LED口金E39消費電力(W)35配光角度(°)110寸法(Φ×mm)165×215.2質量(g)849調光の可否不可対応密閉器具非対応IP等級65電圧(V)AC100~240対応
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)50電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)4300明るさ(Lm)4300電源(V)110口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-50WLED寿命(時間)40000
LEDアイランプHB 岩崎電気LEDアイランプHB岩崎電気
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
ハイスペックエコビックLED50W 日動工業ハイスペックエコビックLED50W日動工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)(100V)48、(200V)47定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25寸法(Φ×mm)165×221照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~45入力電圧範囲(V)95~265ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170電球の種類LED
45W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド45W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※ 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※岩崎電気
54,980税込60,478
1個
当日出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート昼白色質量(g)790使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数86
LEDioc LEDライトバルブS 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブS岩崎電気
39,980税込43,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向水平点灯
LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ WING ACELED投光器用 交換球 銀河ⅡWING ACE
10,980税込12,078
1個
当日出荷
消費電力(W)50寸法(mm)Φ166×235質量(kg)約0.85使用温度範囲(℃)-30~45定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500
LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000岩崎電気
27,980税込30,778
1個
当日出荷
高天井用(屋内専用)
用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)
LEDioc LEDアイランプSP89W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP89W岩崎電気
37,980税込41,778
1個
当日出荷
長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
明るさ(W)89ビーム光束(Lm)12750材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000最大光度(cd)5600エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7使用場所屋内専用光色昼白色
LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現幅広い電圧100V/200V対応小型 軽量 広配光タイプ口金サイズ:E39FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
水銀灯「400W相当」の昼光色100V/200V対応口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED「JDU85ED」の後継電球100V/200V対応配光角度は全方向タイプ口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
E39口金 天井用LED電球 スワン電器E39口金 天井用LED電球スワン電器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き口金E39入力電圧(V)100/200/240色温度(K)5000平均演色評価数≧82配光角度(°)260定格寿命(時間)30000材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
LED投光器替球 タイカツLED投光器替球タイカツ(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
用途TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能電球の種類LED
LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当岩崎電気
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)430使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDワット数48
LEDioc LEDライトバルブ K53W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ K53W岩崎電気
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)電球形状T形寸法(Φ×mm)99×260
街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球東芝ライテック
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
全長(mm)240質量(g)600口金E39外径(Φmm)90定格消費電力(W)58全光束(Lm)10000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra83色温度【相関】5000定格入力電流(A)0.425光束(Lm)【器具】10000光色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
エコビックLED投光器 100W (作業用) 日動工業エコビックLED投光器 100W (作業用)日動工業
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
電球の種類LED消費電力(W)100設置場所屋外電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2寸法(mm)249×467×448質量(kg)4.4定格電圧(V)100口金E39定格電流(A)1芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133使用電線VCT 0.75mm×3芯プラグ形状アース付きポッキンプラグ光色昼白色グリーン購入法適合