絞り込み
本体質量(g)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・2501~3000以下・3001以上
ブランド
- モノタロウ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(173)
- 谷沢製作所(64)
- サンコー(タイタン)(53)
- エスコ(26)
- 3M(スリーエム)(25)
- タジマツール(TJMデザイン)(23)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- KH(基陽)(16)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](9)
- PETZL(9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- ポリマーギヤ(7)
- ハネウェル(5)
- EDELRID(5)
- カツヤマキカイ(3)
- 椿モデル(3)
- シモン(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ツヨロン(藤井電工)・谷沢製作所・サンコー(タイタン)・エスコ・3M(スリーエム)・タジマツール(TJMデザイン)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・KH(基陽)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・TOWA[清掃用品、安全保護具]・PETZL・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JEFCOM(ジェフコム)・ポリマーギヤ・ハネウェル・EDELRID・カツヤマキカイ・椿モデル・シモン・ブランドをもっと見る
「ランヤード(本数)」から絞り込む

PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から7日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ色シルバー系材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ
フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781着当日出荷回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。用途建設や産業などの高所作業用。色ブラック/グレー質量(kg)1.3種類フルハーネス最大使用質量(kg)128ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤードなし
【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード付き
サンコー(タイタン)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷TITAN最軽量フルハーネスと軽量な伸縮するランヤードのセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんと重量は2丁掛けなのに約1,870g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。用途高所での墜落対策に使用。材質(休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め)樹脂、(胸ベルト)ナイロン、(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸クリップ/腿バックル)ワンタッチバックル・アルミ合金色【フルハーネスベルト】黒質量(g)【フルハーネス・ランヤード】1870ベルト幅(mm)【肩・腿】45種類伸縮式規格墜落制止用器具の規格落下距離(m)4.2フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時:約1120)コネクタ【人体側】DJMR(回転機能付き金具)材質(ランヤード)ゴム芯入りポリエステル被覆最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)2.2脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードタイプ1
ハオルハーネスHA
タジマツール(TJMデザイン)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から5日以内出荷胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルト無ランヤード二丁掛
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷から16日以内出荷現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約1785タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から5日以内出荷動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス用途新規格対応SEGハーネス使用範囲(kg)100以下仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル色黒質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け反射板あり
【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(ツイン)セット
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。 作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフルハーネスと伸縮性ランヤード(ツイン)のセット品になります。 軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。 個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。 引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト調整機能を採用。 道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現します。 カビや汚れにくくする撥水加工ベルト。 ランヤードの種別は、ツイン・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm。 折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途建設や産業などの高所作業用セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146510幅(mm)ウェブ:25質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:1.3色ハーネス:黒種類フルハーネス型材質(ランヤード)合金鋼最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(長さ)(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から7日以内出荷日中は鮮やかなベルトカラーで。 日中はベルト&パッドの鮮やかなカラーで着用者の存在を明らかにします。 夜間は車両等のライト受けて再帰反射材が光る。 グレードの高い再帰反射材をフルハーネスの前面と背面にそれぞれ2ヶ所、ショルダーパッドに4ヵ所配置しました。 ショルダーパッド ショルダーパッドには、肩への負担を減らす他、ベルトが絡まりにくくする効果もあります。 ベルトカラーと同じスタッフバッグ このハーネスのために製作されたバッグに丁寧に梱包し、皆様のお手元にお届けします。 開封後はスタッフバッグとしてご利用頂けます。 腿ベルトの構造 V字タイプ 両腰のベルト保持版ベルト色オレンジレッドベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25材質休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め:樹脂、ショルダーパッド:ナイロン質量(g)約1030材質(ベルト)胸:ナイロン材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル材質(D環)スチール材質(調節バックル)肩:スチール、腿:ワンタッチバックル(アルミ合金)最大使用質量(kg)130
プロテクタ フルハーネス・巻取り式ランヤード 軽量セット
3M(スリーエム)¥28,980~税込¥31,878~1キット当日出荷着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。 ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。 調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。 ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM/L種類ランヤード:タイプ1最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.6(伸長時)腿バックルワンタッチ胴ベルトなし
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(胸D環付)
ツヨロン(藤井電工)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷質量(g)約1250ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型ベルト色表:黒、裏:赤、BKRRoHS指令(10物質対応)対応胸ベルト幅(mm)45(胸D環付)脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】
谷沢製作所¥28,980税込¥31,8781本当日出荷従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い仕様作業ベルト無し質量(g)550種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型
ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット
タジマツール(TJMデザイン)¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒サイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ質量(g)1000種類フルハーネス 型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8脚部構造平行型胴ベルト有ランヤード二丁掛
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット
谷沢製作所¥35,980税込¥39,5781組当日出荷フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。仕様国内専用色ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702
タジマツール(TJMデザイン)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒タイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約3430タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から18日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色シルバー系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
フルハーネス型 墜落制止用器具 シングル伸縮式ランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷シングル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型
フルハーネス型 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から6日以内出荷墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。ランヤード、ショックアブソーバー付きです。質量(kg)(使用可能)130バックルワンタッチバックルフック回転式軽量53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1560(収納時:1130)肩ベルト幅(mm)45/ナイロンベルト(反射テープ入り)胴ベルト50mm幅ナイロンベルト(帯電防止糸入り)/サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1450mm)
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥47,980~税込¥52,778~1セット当日出荷見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。ランヤード(長さ)(mm)1600色グレー質量(g)約3035タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード2丁掛け
傾斜面作業用ハーネス(分離式)
ツヨロン(藤井電工)¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から20日以内出荷転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。傾斜面用作業ベルトおよび、連結用金具は付属しません。胸D環付き用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。材質ポリエステル色黄ベルト幅(mm)45品名傾斜面作業用ハーネス最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)45脚部構造水平型腿バックルワンタッチ
フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から20日以内出荷必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。サイズLL質量(g)2190ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)130背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2本
墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス
ツヨロン(藤井電工)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷こだわりの腰道具をたくさん活用したい、そんな職人達のニーズに応えた新形状。腰回りのフリースペースが多く、用途に合わせた使用ができる汎用性に優れたフルハーネス。固定機能付きベルト通しを胸ベルトと腿ベルトの長さ調節部に採用し、重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。胴ベルトを両腰部と背部の3点で支持し、たくさんの腰道具を装着した場合でも、垂れ下がりを防止。ハーネスと胴ベルトの着脱は容易にできるワンタッチバックルを採用。胴サポーターベルト幅150mmまで対応したアタッチメントの採用。腿ベルトは水平デザインを採用し、スタイルと着心地の良さを両立。カラーバリエーションは、ブラック、ネイビー、ダークレッドの3色展開。質量(g)約1300ベルト幅(mm)45種類なし胴ベルト(mm)幅150まで着脱可能ショックアブソーバの種類なし背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造(腿ベルト)水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト無ランヤードなし
墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 レヴォハーネス(コルトリトラ付)
ツヨロン(藤井電工)¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から17日以内出荷装着しやすい!表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 動きやすい!腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 落下時も安心安全!骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。タイプレヴォハーネス、腿ベルト:V型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色(表)黒、(裏)赤ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし
ハオルハーネスHS KR150FA シングルL5 ダブルセット
タジマツール(TJMデザイン)¥45,980税込¥50,5781セット当日出荷機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒サイズ(ハールハーネスHS)フリーサイズ質量(g)1200種類フルハーネス 型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8脚部構造平行型胴ベルト有ランヤード二丁掛
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ
谷沢製作所¥16,980税込¥18,6781本当日出荷肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)仕様国内専用色ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)1280種類なしベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット
KH(基陽)¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から32日以内出荷フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはX型です。用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から23日以内出荷腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。最大使用質量(kg)130材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂色ネイビー質量(g)約1030タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25・肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス用途新規格対応SEGハーネス使用範囲(kg)100以下仕様SEGハーネスGS/スチール製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス フロントDリング付
3M(スリーエム)¥33,980~税込¥37,378~1着当日出荷から7日以内出荷墜落制止用器具の規格に適合しています。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。背中部のDリングにランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことができる他、胸部のDリングを垂直親綱に接続することによっても、墜落防止対策が可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用質量(kg)1.7種類なし最大使用質量(kg)128ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ(クイックコネクトバックル)胴ベルト無しランヤードなし
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)
ツヨロン(藤井電工)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷から22日以内出荷作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルトベルト幅(mm)45胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き
サンコー(タイタン)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷TITAN最軽量フルハーネスと軽量な伸縮するランヤードのセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約1,410g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。用途高所での墜落対策に使用。材質(休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め)樹脂、(胸ベルト)ナイロン、(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸クリップ / 腿バックル)ワンタッチバックル・アルミ合金色【フルハーネスベルト】黒質量(g)【フルハーネス・ランヤード】1410ベルト幅(mm)【肩・腿】45種類フルハーネス型規格墜落制止用器具の規格落下距離(m)4.2フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1120)コネクタ【人体側】DJMR(回転機能付き金具)材質(ランヤード)ゴム芯入りポリエステル被覆最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)2.2脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードタイプ1
DBI-サラ フルハーネス回転式ベルトアジャスターモデル・巻き取り式ランヤード軽量セット
3M(スリーエム)¥45,980~税込¥50,578~1キット当日出荷回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。 ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。 肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。 太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。 ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。 調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。 ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類ランヤード:タイプ1最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.6(伸長時)脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無
フルハーネス型 墜落制止用器具 4点セット
Harpy(ハーピー)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。【セット内容】。フルハーネス、ダブルランヤード(2丁掛け)、肩パット、背中パット。【超簡単なワンタッチ式】。胸ベルトワンタッチバックル適用。【フリーサイズ】。肩、胸、腰、太股でベルトの調節によるフィットアップ質量(kg)1.9色ブラック&カーキサイズフリーサイズタイプ一種X字V型種類フルハーネスJIS規格JIS T8165適応身長(cm)165~190最大使用質量(kg)100ランヤードアルミダブル
ハーネス用ランヤード 柱上作業用
ツヨロン(藤井電工)¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください付属品フックハンガーR-23幅(mm)ランヤード寸法:11色オレンジフックアルミ合金小口径フック径(mm)11最大使用質量(kg)100
墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備
タジマツール(TJMデザイン)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から5日以内出荷現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!すぐに使えるハーネス+ランヤードセット。新規格対応SEGハーネス。ランヤードとセフハーネス一体型セット。2カ所のセフで道具を着脱!胸2箇所のセフホルダーを装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。130 kgまで対応可能なショックアブソーバを採用。本製品はハーネス・ランヤードが一体型です(着脱不可)。肩パッド、腿パッドは付いていません用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み色黒規格新規格適合品最大使用質量(kg)130以下背タイプX型脚部構造V型腿バックルスチール製・パススルー
カルハーネス
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷シンプル設計 軽量タイプ 厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。用途フルハーネス型墜落制止用器具材質胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型材質(ベルト)ナイロン最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型胴ベルト無
墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 黒影ハーネス(コルトリトラ付)
ツヨロン(藤井電工)¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から17日以内出荷束縛感がない!腿ベルトは左右が独立した水平型なので、束縛感が少なく建設業界で人気のモデル。 胴ベルトの着脱可!付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 スムーズな装着感!なめらかな素材のベルトで身体に馴染みやすい。タイプ黒影ハーネス、腿ベルト:水平型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色ダークグレーランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト(mm)50ベルト着脱可能背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト有り
レヴォハーネス 柱上作業用
ツヨロン(藤井電工)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。胴ベルト取付アダプターでワークポジショニング用ベルト(別売)を取り付けできます。色黒・赤ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード無
ハオルハーネスHS
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。機能と価格のバランスに優れたスタンダードセッ すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用用途新規格対応ハオルハーネス色黒サイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルト無ランヤード二丁掛
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ