絞り込み
ランヤード(長さ)(mm)
ブランド
TOWA[清掃用品、安全保護具]・ツヨロン(藤井電工)・谷沢製作所・タジマツール(TJMデザイン)・KH(基陽)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・サンコー(タイタン)・トイフェルベルガー・JEFCOM(ジェフコム)・ポリマーギヤ・PETZL・MARVEL CORPORATION(マーベル)・3M(スリーエム)・ハネウェル・Rock Exotica・SKYLOTEC・シモン・MIZO・Harpy(ハーピー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
309件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト/フルハーネスから絞り込む
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1010タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-211 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-211

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(ロック装置付き)
    質量(g)約900タイプ胴ベルト型用種類巻取式(ロック装置付き)フック口開き(mm)53(大口径フック<蛍光反射シール付き>)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
  • 超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード KH(基陽)

    超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード

    KH(基陽)
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    巻取り式(ルクアス)とじゃばらのワンショックアブソーバ コンビランヤードです。じゃばら式の軽くて楽な部分と、巻取り式のインターロックにより落下距離が短く安全性が高い部分の良いとこどりです。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。じゃばら側は伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。巻取り側は、もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとスタイリッシュなブラックの3色展開です。
    用途高所作業での墜落制止用器具質量(g)1160タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)65ランヤード(長さ)(mm)じゃばら式:1520 巻取式:1480最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。
    質量(g)1010落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • タフライト伸縮ランヤード 谷沢製作所

    タフライト伸縮ランヤード

    谷沢製作所
    17,980税込19,778
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
    質量(g)590落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • スーパースイベル アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スーパースイベル アルミ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    スムーズな回転でロープのよじれを解消するスイベル。ベアリングが非常に優れていて、荷重をかけていても3分程度回転しています。
    用途安全保護具材質アルミ質量(g)205サイズ(mm)100×60破断強度(kN)最小:50使用荷重(kN)12
  • シュリンクチューブ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    シュリンクチューブ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    ロープの端につけるラベルなどを保護する透明チューブです。ドライヤーなどの熱で密着します。
    用途安全保護具全長(m)1
  • RICORO-N 補助ロープ サンコー(タイタン)

    RICORO-N 補助ロープ

    サンコー(タイタン)
    8,098税込8,908
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    二丁掛用の追加ロープです。ロック機構付きの巻取式ですが移動専用となります。このロープをメインとして作業はできませんのでご注意ください。
    長さ(mm)1150幅(mm)17フック口開き(mm)50、(構造物側)51フックNo.56フック(メイン:スチール、グリップカバー:アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)17最大使用質量(kg)100
  • ハーネス用 ロック機構付き巻取+伸縮式ダブルランヤード サンコー(タイタン)

    ハーネス用 ロック機構付き巻取+伸縮式ダブルランヤード

    サンコー(タイタン)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    ロック機構付き巻取+伸縮式ハーネス用ダブルランヤードです。
    トラスコ品番442-4521設定なし質量(g)約1280タイプフルハーネス型ロープ仕様伸縮式、巻取式商品タイプダブル
  • DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード) 頂上作業用 3M(スリーエム)

    DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード) 頂上作業用

    3M(スリーエム)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    フルハーネスの接続部がベルトループ型の非金属になった、配電作業用向けのランヤードです。構造物側は小径フックになっており、電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
    用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。トラスコ品番257-2773幅(mm)12フック口開き(mm)構造物側:19最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.7
  • ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ダブルランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ダブルランヤードです。30mm幅伸縮式ストラップ。軽量53mm大口径フック。ショックアブソーバー:第一種
    仕様ショックアブソーバー:第一種質量(g)約1110ランヤード(長さ)(mm)1530商品タイプダブル最大使用者体重(kg)100
  • 胴ベルト用ランヤードKR150FA L4 タジマツール(TJMデザイン)

    胴ベルト用ランヤードKR150FA L4

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤード。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。
    用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード種類胴ベルト型落下距離(m)3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8
  • RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kg サンコー(タイタン)

    RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kg

    サンコー(タイタン)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
    材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約900タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
  • ワンハンドノビロンツインランヤード ツヨロン(藤井電工)

    ワンハンドノビロンツインランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    装備体重100kg以下の方用です。ツインランヤードです。ロック機能付巻き取り器ワンハンドリトラとノビロンランヤード付です。ワンハンド巻き取り器はランヤードは途中停止機能付です。巻き取り器に操作ボタンが無くランヤードを数センチ動かすことでランヤードの出し入れが可能です。ノビロンランヤードは未使用時は天然ゴムで縮んでおり構造物等に引っ掛かりにくいです。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。
    用途墜落制止用器具です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。トラスコ品番163-1911幅(mm)15・32グレイ・黒質量(g)1670タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)構造物側:50・50/人体側:9ランヤード(長さ)(mm)有効長さ1500・1700最大使用荷重(kg)100直径×長さ(mm)15×1500・32×収縮時1100~1200、伸長時1550(有効長さ)ロープ仕様巻取式/伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
  • 胴ベルト用ランヤードワンハンドリトラ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト用ランヤードワンハンドリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。織ロープ(ストラップ)の繰り出しから収納までを片手で操作できるワンハンド(片手操作)機構を搭載しています。ベルト巻き取り用操作ボタンが無く、ベルトを少し引き出し力を緩めると巻き取ります。
    用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。質量(g)1100タイプ胴ベルト型用径(Φmm)15フック口開き(mm)構造物側:50ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバ含)ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き
    仕様ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし)材質アラミド繊維ストラップ質量(g)880タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)1650RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

    ツヨロン(藤井電工)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    翌日出荷から17日以内出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。
  • ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付

    ポリマーギヤ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングあり巻取テープ:ネイビー質量(g)1310タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
  • ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付 ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付

    ポリマーギヤ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングあり巻取テープ:ネイビー質量(g)860タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:あり巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣スチールペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣スチールペダル17

    KH(基陽)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣スチールフックを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在D環17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在D環17

    KH(基陽)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17

    KH(基陽)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。質量(g)1090タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型

    ツヨロン(藤井電工)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル
    質量(g)約790タイプフルハーネス型用ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロンロープ仕様ロープ式商品タイプシングル
  • 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽)

    超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス

    KH(基陽)
    31,980税込35,178
    1本
    9日以内出荷
    コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとの3色展開です。
    用途高所作業での墜落制止用器具材質【体躯側】極小フック、【構造側】フック部:アルミ / レバー部:アルミ / 自在環(ユニバーサルジョイント式)付ブラック質量(g)1310タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)【使用時】1500【収縮時】740最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 140Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 140Kg対応用

    谷沢製作所
    27,980税込30,778
    1本
    11日以内出荷
    第二種ショックアブソーバー付きの2丁掛けフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は140Kgになっています。
    質量(g)1130落下距離(m)5.3ランヤード(長さ)(mm)1040~1640最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 130Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 130Kg対応用

    谷沢製作所
    29,980税込32,978
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。
    質量(g)1110落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • タフライト伸縮2丁掛けランヤード タイプ2 谷沢製作所

    タフライト伸縮2丁掛けランヤード タイプ2

    谷沢製作所
    31,980税込35,178
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
    質量(kg)1.02落下距離(m)5.5ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
  • タフライト伸縮ランヤード タイプ2 谷沢製作所

    タフライト伸縮ランヤード タイプ2

    谷沢製作所
    24,980税込27,478
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
    質量(g)600タイプフルハーネス用落下距離(m)5.5ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)130以下ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
  • タフライト伸縮2丁掛けランヤード 谷沢製作所

    タフライト伸縮2丁掛けランヤード

    谷沢製作所
    25,980税込28,578
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
    質量(kg)1落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • 伸縮ダブルフックランヤード Harpy(ハーピー)

    伸縮ダブルフックランヤード

    Harpy(ハーピー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。
    質量(kg)0.95タイプフルハーネス型一種JIS規格JIS T8165最大衝撃荷重(kN)4最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.8
  • 巻き取り式シングルランヤード Harpy(ハーピー)

    巻き取り式シングルランヤード

    Harpy(ハーピー)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。
    質量(kg)0.6タイプ胴ベルト型一種JIS規格JIS T8165最大衝撃荷重(kN)4最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.8
  • チェストアッセンダー SKYLOTEC

    チェストアッセンダー

    SKYLOTEC
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    SKYLOTECのチェスト用アッセンダーです。主に固定ロープを登るための器具です。アッセンダーグリップと同じ構造で、設置も片手で出来るので簡単。カムは特殊な構造でロープをしっかり噛み、安全に上へ登高できます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
    用途安全保護具ロープ径(Φmm)9~13引張強度(kN)14サイズ(mm)118×79×39
  • ローリープロ SKYLOTEC

    ローリープロ

    SKYLOTEC
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    ロールレバーを引くことにより、制御された速度で下降することが出来ます。コントロールレバーをスタンバイまで回すと、ロープをタイオフしなくても停止することができます。コントロールレバーがスタンバイの状態でも、ロープのたるみを取ることができるので、下降・登高の切り替えが簡単にできます。誤ってコントロールレバーを強く引きすぎた場合でも、特殊ブレーキングシステム(EBS)が起動してブレーキが掛かるためユーザーの誤操作による事故のリスクを抑制できます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
    用途安全保護具質量(g)365ロープ径(Φmm)10~12最大使用荷重(kg)225サイズ(mm)116×80×33
  • ジェットマンエイト環ステン MIZO

    ジェットマンエイト環ステン

    MIZO
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製8巻きに比べて摩擦が少なく、角部分にロープをかけて静止し、固定するのにとても便利です。(3縒り、ザイル使用可)。【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。
    用途安全保護金具質量(g)470ロープ径(Φmm)●シングル:11~15 ●ダブル:9~11引張強度(kN)50
  • ジェットマンエイト環BIG MIZO

    ジェットマンエイト環BIG

    MIZO
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    7075-T6の航空機に使用される超ジュラルミンで出来ています。角部分にロープをかけて静止し、固定するのに便利なつくりになっています。(3縒り、ザイル使用可)。【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。
    用途安全保護金具質量(g)150ロープ径(Φmm)●シングル:13~18 ●ダブル:10~11引張強度(kN)41
  • トラスティカラビナ アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    トラスティカラビナ アルミ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    現場活動はもちろん、救助大会にも使用されています!全国消防救助技術大会実施要領適合カラビナ。安全性を確保 レッドマーキングで警告表示することで、安全環が確実に閉じているか確認できます。機能的なデザイン キーロックにすることで、ロープやウェビングとの引っ掛かりを解消。安全環は取り外しができるので、溝に入ってしまった泥や汚れをカンタンに取り除けます。広めのゲート トラスティ10は25mm、トラスティ12は28mmゲート。開き幅があるので、幅広い分野で活躍できます。
    用途安全保護具材質ステンレス寸法(mm)ゲートオープン:22質量(g)190引張強度(kN)28サイズ(mm)110×58
  • トックリクリップ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    トックリクリップ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    ロープガードなどに取り付け、クリップを固定することにより高所作業中の落下防止に使用できます。
    用途安全保護具質量(g)8入数1
  • ツインランヤード カラビナ付 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ツインランヤード カラビナ付

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    2つのツールを取り付けられるランヤードです。
    用途安全保護具長さ(mm)最大130(伸縮時)使用荷重(kg)片側2

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具