絞り込み
ランヤード(長さ)(mm)
ブランド
TOWA[清掃用品、安全保護具]・ツヨロン(藤井電工)・谷沢製作所・タジマツール(TJMデザイン)・KH(基陽)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・サンコー(タイタン)・トイフェルベルガー・JEFCOM(ジェフコム)・ポリマーギヤ・EMPIRE(エンパイア)・PETZL・MARVEL CORPORATION(マーベル)・3M(スリーエム)・ハネウェル・Rock Exotica・SKYLOTEC・シモン・MIZO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
321件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト/フルハーネスから絞り込む
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード

    ツヨロン(藤井電工)
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷
    型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
    質量(g)約1225タイプフルハーネス型用方式GブレードフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、カラビナFS-21KSランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
  • ハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤード ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤード

    ポリマーギヤ
    8,398税込9,238
    1本
    5日以内出荷
    背中部D環着脱用小フック付です。平綱ロープのランヤードです。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ロープ:ブラックタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤード ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤード

    ポリマーギヤ
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングありロープカバー:ブラック質量(g)645タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付

    ポリマーギヤ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングあり巻取テープ:ネイビー質量(g)1310タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
  • フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2)

    谷沢製作所
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷
    足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
    質量(g)710タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
  • フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所

    フルハーネス用ランヤード(タイプ1)

    谷沢製作所
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷
    特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    質量(g)690タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
  • 墜落制止用ランヤード(シングル) ハネウェル

    墜落制止用ランヤード(シングル)

    ハネウェル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。
    仕様最小空間距離6.2m材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム質量(g)600長さ(m)1.7使用温度範囲(℃)-10~50落下距離(m)(最大自由)3.4最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第2種商品タイプシングル
  • フルハーネス用ランヤード SHL-502 シモン

    フルハーネス用ランヤード SHL-502

    シモン
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    ロック装置付き巻取式ランヤード。
    用途高所作業全長(mm)約1700(ストラップ収納時約730)質量(g)920タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-54メーカー商品コード7030047ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)商品タイプシングル
  • フルハーネス用ランヤード SHL-501 シモン

    フルハーネス用ランヤード SHL-501

    シモン
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ランヤード。
    用途高所作業全長(mm)約1600(ストラップ収納時約1100)質量(g)670タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-93メーカー商品コード7030046ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具駕王剣総アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具駕王剣総アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばら駕王ランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。質量(g)750タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:950~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17

    KH(基陽)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールD環17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールD環17

    KH(基陽)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から76日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17

    KH(基陽)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。質量(g)1090タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • 3M プロテクタ ロープランヤード 3M(スリーエム)

    3M プロテクタ ロープランヤード

    3M(スリーエム)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    大型フックとカラビナ採用で、安全かつ使いやすい設計です。 しなやか、頑丈、撚れづらい、擦れに強い、伸び率が低いなど、安全で取り扱いやすいカーンマントルロープを採用しています。
    種別一本吊り専用タイプフルハーネス型用規格労働安全衛生法の安全帯の規格適合品、EN355規格適合品ロープ仕様ロープ式
  • フレックス ランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]

    フレックス ランヤード

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
    引張強度(kN)15
  • リテンションランヤード CETACEA(セタシア)

    リテンションランヤード

    CETACEA(セタシア)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
    用途建設・土木・造船・工場などの一般高所作業に全長700質量(g)250
  • オペレーターリテンションランヤード CETACEA(セタシア)

    オペレーターリテンションランヤード

    CETACEA(セタシア)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
    用途建設・土木・造船・工場などの一般高所作業に全長(mm)700質量(g)260
  • ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 60cm トイフェルベルガー

    ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 60cm

    トイフェルベルガー
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
    用途安全保護具幅(mm)12質量(g)29長さ(cm)60引張強度(kN)22
  • ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 150cm トイフェルベルガー

    ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 150cm

    トイフェルベルガー
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
    用途安全保護具幅(mm)12質量(g)69長さ(cm)150引張強度(kN)22
  • ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 90cm トイフェルベルガー

    ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 90cm

    トイフェルベルガー
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
    用途安全保護具幅(mm)12質量(g)41長さ(cm)90引張強度(kN)22
  • ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 120cm トイフェルベルガー

    ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 120cm

    トイフェルベルガー
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
    用途安全保護具幅(mm)12質量(g)55長さ(cm)120引張強度(kN)22
  • チェーンスリング トイフェルベルガー

    チェーンスリング

    トイフェルベルガー
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    スリングを鎖状に連結したループで構成されたダイニーマスリング。それぞれのループに強度があるので複数のアンカーから素早く適切なセルフビレイを取ることができます。
    用途安全保護具幅(mm)12引張強度(kN)22
  • レスキューアサルト トイフェルベルガー

    レスキューアサルト

    トイフェルベルガー
    58,980税込64,878
    1個(50m)ほか
    6日以内出荷
    レスキューアサルトは、アラミドを中間に入れることにより、切断や鋭利なエッジに対して高い耐性を持つロープです。人命が危険にさらされているときは、信頼できるロープが必要です。レスキューアサルトは、強度、信頼性、性能が最も最重視されるロープ救助の場面において、特別に設計されています。重い負荷が掛かっても構造的完全性を維持するため、プロの救助隊や緊急対応チームにとって欠かせないアイテムとなります。レスキューアサルトは特定の用途に限定されません。高度なロープレスキュー操作から軍事ミッション、ロープアクセスなどまで、その汎用性により、さまざまな分野のユーザーが成功を達成するために必要なツールを供給できます。新しいレスキューアサルトの優れたテクノロジーと比類のないパフォーマンスを活用してください。ロープレスキューの熟練した専門家でも、最高の装備を求める軍事工作員でも、メーカーのロープは究極のソリューションです。能力を高め、安全性を強化するロープをぜひ使用してください。
    用途安全保護具仕様外皮率:47材質●コア:ナイロン●カバー:ポリエステル幅(mm)11伸び(%)3引張強度(kN)30質量(g/m)77
  • チューブラウェビング トイフェルベルガー

    チューブラウェビング

    トイフェルベルガー
    999税込1,099
    1個(1.5m)ほか
    6日以内出荷
    チューブラウェビングは接地面積が広いため、フィット感が高く、支点・支持点の作成以外に要救助者の縛着にも使用できます。
    用途安全保護具引張強度(kN)17
  • 巻取式リーマックスランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]

    巻取式リーマックスランヤード

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    TOWAの巻取式ランヤードは軽量で高強度。スリングはダイニーマ製。フックはアルミ製です。
    用途安全保護具ロープ仕様巻取式
  • ワイヤーループ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ワイヤーループ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    工具の落下防止に。ツールロープと工具の接続に。
    用途安全保護具サイズ
  • トラペズ カラビナアルミロックS TOWA[清掃用品、安全保護具]

    トラペズ カラビナアルミロックS

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    台形デザインの特殊カラビナです。ハーネスの上下接続や、サイズの違うスリング・ウェイビングの接続が可能です。
    用途安全保護具材質7075アルミ寸法(mm)ゲートオープン:10質量(g)60引張強度(kN)21
  • ショックアブソーバー 第二種 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ショックアブソーバー 第二種

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    万が一の落下事故の際、衝撃を吸収するので、人体へのダメージが軽減できます。
    用途安全保護具最大使用荷重(kg)130ショックアブソーバの種類第2種
  • アドバンスフック アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    アドバンスフック アルミ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    墜落制止ロープの先端に。
    用途安全保護具材質アルミ寸法(mm)ゲートオープン:60質量(g)545引張強度(kN)20サイズ(mm)255×200
  • ステンレスシャックルピンキャッチ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ステンレスシャックルピンキャッチ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    握って簡単に開きます。TOWAが発案したピンの抜け落ちないセーフティシャックル ピンキャッチ
    用途安全保護具材質ステンレス
  • オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オープンスリング

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
    用途安全保護具幅(mm)25引張強度(kN)26
  • フルハーネス用ランヤード 小型フック MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス用ランヤード 小型フック

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    構造物側フックに小型で軽量なフックを採用。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード
    質量(g)710フック口開き(mm)【人体側】13【構造物側】18最大使用質量(kg)~100ランヤードナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
  • フルハーネス用巻き取り式ツインランヤード MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス用巻き取り式ツインランヤード

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    常時巻取ランヤード2個付。フック掛け替え時の無胴網状態を防止。ランヤード長さはいつも最短で、作業の邪魔にならない
    質量(g)1570フック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50ランヤード主)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm、副)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm
  • フルハーネス型 取替え用伸縮式シングルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 取替え用伸縮式シングルランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式シングル
    材質ナイロン繊維+織りゴム質量(g)710タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具リコア剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具リコア剣アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    12,980税込14,278
    1個
    32日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き巻取式リコアランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。質量(g)950タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:750~伸長時:1600ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • アジャスタブル アンカーストラップ(0.6-3m) TOWA[清掃用品、安全保護具]

    アジャスタブル アンカーストラップ(0.6-3m)

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れたポリエステルウェビングを採用しました。 最大3mの長さを自在に調節できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易が出来るように二色展開。
    質量(kg)1長さ(m)0.6~3引張強度(kN)D環・バックル:22、ウェビング:27破断荷重(kN)ストレート:22、U字二つ折り:44
  • フットループ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    フットループ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    チューブラウェビングで作られたオリジナルフットループです。 足を乗せる部分はウェビングを多重縫製し、強度を強めています。 アジャスタブル機能付きでステップの長さも調整可能。 たたんで収納できるベルクルファスナー付き。
    長さ(cm)50~170引張強度(kN)17
  • オープンスリング(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オープンスリング(ダイニーマー)

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
  • ナイロンスリング安全コード 1.5m TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ナイロンスリング安全コード 1.5m

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
    幅(mm)17ブラック種類片側リング、フックなし使用荷重(kg)5全長(cm)150

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具
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
8ページ目: ランヤード 墜落制止用器具 【通販モノタロウ】