絞り込み
胴ベルト/フルハーネス
ランヤード(長さ)(mm)
- 860~1100(5)
- 960~1300(3)
- 1000(2)
- 1040~1640(2)
- 1100(1)
- 1150~1600(1)
- 1300(2)
- 1320(1)
- 1400(1)
- 1480(2)
- 1500(36)
- 1520(5)
- 1530(5)
- 1550(10)
- 1560(4)
- 1600(55)
- 1650(16)
- 1700(38)
- 1800(2)
- 1830(2)
- ランヤード(長さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- TOWA[清掃用品、安全保護具](65)
- ツヨロン(藤井電工)(49)
- 谷沢製作所(32)
- タジマツール(TJMデザイン)(30)
- KH(基陽)(28)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- サンコー(タイタン)(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- トイフェルベルガー(10)
- 3M(スリーエム)(8)
- ポリマーギヤ(8)
- PETZL(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- エスコ(4)
- ハネウェル(4)
- Rock Exotica(4)
- SKYLOTEC(4)
- シモン(3)
- MIZO(3)
- ブランドをもっと見る
TOWA[清掃用品、安全保護具]・ツヨロン(藤井電工)・谷沢製作所・タジマツール(TJMデザイン)・KH(基陽)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・サンコー(タイタン)・JEFCOM(ジェフコム)・トイフェルベルガー・3M(スリーエム)・ポリマーギヤ・PETZL・MARVEL CORPORATION(マーベル)・エスコ・ハネウェル・Rock Exotica・SKYLOTEC・シモン・MIZO・ブランドをもっと見る
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む

墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷130kg対応ランヤードです用途第一種用のランヤードです幅(mm)30色黒帯に反射テープ付質量(g)936タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
補助ロープ ストラップ EXJ AR-ST-SB~YL型
サンコー(タイタン)¥6,598税込¥7,2581本33日以内出荷シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。長さ(mm)1200質量(g)約470種類ストラップ式ストラップ幅(mm)18フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ストラップ色オレンジ
フルハーネス用ランヤード
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷墜落制止用器具の規格 新規格品。コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮式ランヤード(1100~1600mm)。1ロックフック。ショックアブソーバ。フックより戻し用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチールタイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷用途傾斜面での墜転落防止用仕様ロープ1本式適合親綱:直径16/18mm質量(g)1180爪数押爪:2本爪用ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×400
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(Gブレード)
ツヨロン(藤井電工)¥8,998税込¥9,8981本17日以内出荷質量(g)約735タイプ胴ベルト型用フックFS-93SVランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1650最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード
ツヨロン(藤井電工)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。色黒質量(g)約1225タイプフルハーネス型用方式GブレードフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、カラビナFS-21KSランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
ハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤード
ポリマーギヤ¥8,398~税込¥9,238~1本5日以内出荷背中部D環着脱用小フック付です。平綱ロープのランヤードです。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。色ロープ:ブラックタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付
ポリマーギヤ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングあり色巻取テープ:ネイビー質量(g)1310タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2)
谷沢製作所¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)質量(g)710タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
フルハーネス用ランヤード(タイプ1)
谷沢製作所¥14,980税込¥16,4781本8日以内出荷特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。質量(g)690タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
墜落制止用ランヤード(シングル)
ハネウェル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。仕様最小空間距離6.2m材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム質量(g)600長さ(m)1.7使用温度範囲(℃)-10~50落下距離(m)(最大自由)3.4最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第2種商品タイプシングル
フルハーネス用ランヤード SHL-502
シモン¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷ロック装置付き巻取式ランヤード。用途高所作業全長(mm)約1700(ストラップ収納時約730)色黒質量(g)920タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-54メーカー商品コード7030047ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)商品タイプシングル
フルハーネス用ランヤード SHL-501
シモン¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ランヤード。用途高所作業全長(mm)約1600(ストラップ収納時約1100)色黒質量(g)670タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-93メーカー商品コード7030046ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具駕王剣総アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばら駕王ランヤードです。用途2m以上の高所作業者。色黒質量(g)750タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:950~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17
KH(基陽)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールD環17
KH(基陽)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具アリール剣スチールペダル17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個32日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。用途2m以上の高所作業者。色黒質量(g)1110タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:500~伸長時:1700ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷から76日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17
KH(基陽)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。用途2m以上の高所作業者。色黒質量(g)1090タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
3M プロテクタ ロープランヤード
3M(スリーエム)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から6日以内出荷大型フックとカラビナ採用で、安全かつ使いやすい設計です。 しなやか、頑丈、撚れづらい、擦れに強い、伸び率が低いなど、安全で取り扱いやすいカーンマントルロープを採用しています。種別一本吊り専用タイプフルハーネス型用規格労働安全衛生法の安全帯の規格適合品、EN355規格適合品ロープ仕様ロープ式
リテンションランヤード
CETACEA(セタシア)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。用途建設・土木・造船・工場などの一般高所作業に全長700質量(g)250
オペレーターリテンションランヤード
CETACEA(セタシア)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。用途建設・土木・造船・工場などの一般高所作業に全長(mm)700質量(g)260
ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 60cm
トイフェルベルガー¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。用途安全保護具幅(mm)12質量(g)29長さ(cm)60引張強度(kN)22
ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 150cm
トイフェルベルガー¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。用途安全保護具幅(mm)12質量(g)69長さ(cm)150引張強度(kN)22
ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 90cm
トイフェルベルガー¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。用途安全保護具幅(mm)12質量(g)41長さ(cm)90引張強度(kN)22
ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 120cm
トイフェルベルガー¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。用途安全保護具幅(mm)12質量(g)55長さ(cm)120引張強度(kN)22
チェーンスリング
トイフェルベルガー¥7,398~税込¥8,138~1個6日以内出荷スリングを鎖状に連結したループで構成されたダイニーマスリング。それぞれのループに強度があるので複数のアンカーから素早く適切なセルフビレイを取ることができます。用途安全保護具幅(mm)12引張強度(kN)22
レスキューアサルト
トイフェルベルガー¥58,980~税込¥64,878~1個(50m)ほか6日以内出荷レスキューアサルトは、アラミドを中間に入れることにより、切断や鋭利なエッジに対して高い耐性を持つロープです。人命が危険にさらされているときは、信頼できるロープが必要です。レスキューアサルトは、強度、信頼性、性能が最も最重視されるロープ救助の場面において、特別に設計されています。重い負荷が掛かっても構造的完全性を維持するため、プロの救助隊や緊急対応チームにとって欠かせないアイテムとなります。レスキューアサルトは特定の用途に限定されません。高度なロープレスキュー操作から軍事ミッション、ロープアクセスなどまで、その汎用性により、さまざまな分野のユーザーが成功を達成するために必要なツールを供給できます。新しいレスキューアサルトの優れたテクノロジーと比類のないパフォーマンスを活用してください。ロープレスキューの熟練した専門家でも、最高の装備を求める軍事工作員でも、メーカーのロープは究極のソリューションです。能力を高め、安全性を強化するロープをぜひ使用してください。用途安全保護具仕様外皮率:47材質●コア:ナイロン●カバー:ポリエステル幅(mm)11伸び(%)3引張強度(kN)30質量(g/m)77
チューブラウェビング
トイフェルベルガー¥999~税込¥1,099~1個(1.5m)ほか6日以内出荷チューブラウェビングは接地面積が広いため、フィット感が高く、支点・支持点の作成以外に要救助者の縛着にも使用できます。用途安全保護具引張強度(kN)17![巻取式リーマックスランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
巻取式リーマックスランヤード
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷TOWAの巻取式ランヤードは軽量で高強度。スリングはダイニーマ製。フックはアルミ製です。用途安全保護具ロープ仕様巻取式![トラペズ カラビナアルミロックS TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
トラペズ カラビナアルミロックS
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷台形デザインの特殊カラビナです。ハーネスの上下接続や、サイズの違うスリング・ウェイビングの接続が可能です。用途安全保護具材質7075アルミ寸法(mm)ゲートオープン:10質量(g)60引張強度(kN)21![ショックアブソーバー 第二種 TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ショックアブソーバー 第二種
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥8,198税込¥9,0181個6日以内出荷万が一の落下事故の際、衝撃を吸収するので、人体へのダメージが軽減できます。用途安全保護具最大使用荷重(kg)130ショックアブソーバの種類第2種![アドバンスフック アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
アドバンスフック アルミ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷墜落制止ロープの先端に。用途安全保護具材質アルミ寸法(mm)ゲートオープン:60質量(g)545引張強度(kN)20サイズ(mm)255×200![ステンレスシャックルピンキャッチ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ステンレスシャックルピンキャッチ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷握って簡単に開きます。TOWAが発案したピンの抜け落ちないセーフティシャックル ピンキャッチ用途安全保護具材質ステンレス![オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
オープンスリング
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。用途安全保護具幅(mm)25引張強度(kN)26
フルハーネス用ランヤード 小型フック
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷構造物側フックに小型で軽量なフックを採用。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード質量(g)710フック口開き(mm)【人体側】13【構造物側】18最大使用質量(kg)~100ランヤードナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
フルハーネス用巻き取り式ツインランヤード
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷常時巻取ランヤード2個付。フック掛け替え時の無胴網状態を防止。ランヤード長さはいつも最短で、作業の邪魔にならない質量(g)1570フック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50ランヤード主)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm、副)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm
フルハーネス型 取替え用伸縮式シングルランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式シングル材質ナイロン繊維+織りゴム質量(g)710タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具リコア剣アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き巻取式リコアランヤードです。用途2m以上の高所作業者。色黒質量(g)950タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:750~伸長時:1600ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ