絞り込み
胴ベルト/フルハーネス
ランヤード(長さ)(mm)
- 860~1100(5)
- 960~1300(3)
- 1000(2)
- 1040~1640(2)
- 1100(1)
- 1150~1600(1)
- 1300(2)
- 1320(1)
- 1400(1)
- 1480(2)
- 1500(36)
- 1520(5)
- 1530(5)
- 1550(10)
- 1560(4)
- 1600(56)
- 1650(16)
- 1700(38)
- 1800(2)
- 1830(2)
- ランヤード(長さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- TOWA[清掃用品、安全保護具](66)
- ツヨロン(藤井電工)(49)
- 谷沢製作所(32)
- タジマツール(TJMデザイン)(30)
- KH(基陽)(28)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15)
- サンコー(タイタン)(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- トイフェルベルガー(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- ポリマーギヤ(8)
- PETZL(6)
- ハネウェル(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- Rock Exotica(4)
- SKYLOTEC(4)
- エスコ(3)
- シモン(3)
- MIZO(3)
- ブランドをもっと見る
TOWA[清掃用品、安全保護具]・ツヨロン(藤井電工)・谷沢製作所・タジマツール(TJMデザイン)・KH(基陽)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・サンコー(タイタン)・JEFCOM(ジェフコム)・トイフェルベルガー・3M(スリーエム)・ポリマーギヤ・PETZL・ハネウェル・MARVEL CORPORATION(マーベル)・Rock Exotica・SKYLOTEC・エスコ・シモン・MIZO・ブランドをもっと見る
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む
![オープンスリング(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139920-250729-02.jpg)
オープンスリング(ダイニーマー)
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。用途安全保護具幅(mm)12引張強度(kN)22
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤード(長さ)(mm)1550タイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式質量(g)約880ランヤード(幅)(mm)18仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)第2種
ツヨロン(藤井電工)¥16,980税込¥18,6781個欠品中第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。ランヤード(長さ)(mm)ノビロン(伸縮自在ストラップ):収縮時1200~1300、伸長時1650タイプフルハーネス型用ロープ仕様伸縮式質量(g)約1035ランヤード(ストラップ幅)(mm)ノビロン(伸縮自在ストラップ):42商品タイプシングル仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KSRoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-511
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約850タイプ胴ベルト型用種類巻取式(小型・着脱可能)フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式
超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス
KH(基陽)¥31,980税込¥35,1781個31日以内出荷コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。 他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。 もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。 ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。 グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。 滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。 カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとスタイリッシュなブラックの3色展開です。用途高所作業での墜落制止用器具質量(g)1310フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
アブソービカ-Y MGO (国際バージョン)
PETZL¥34,980~税込¥38,478~1個6日以内出荷から14日以内出荷ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物やライフラインでの安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kgのユーザーに対応しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO が2つ、ハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しているため、購入後すぐに使用できます。2つのバージョンがあります: 80(ロープ製のアーム)、150(伸縮性のあるアーム)。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)1690商品タイプダブル
兼用ランヤードKR150FA シングルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
EXJ ハーネス用ランヤード 130kg
サンコー(タイタン)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷軽量フック&小型コネクタのラグジュアリーモデル コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式です。 内部に国産の高級ゴムを使用するなど素材の性能にもこだわり、高い耐久性と耐候性を備えています。タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)約27落下距離(m)4.2フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約1100)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.2
胴ベルト用ランヤードワンハンドリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。織ロープ(ストラップ)の繰り出しから収納までを片手で操作できるワンハンド(片手操作)機構を搭載しています。ベルト巻き取り用操作ボタンが無く、ベルトを少し引き出し力を緩めると巻き取ります。用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。質量(g)1100タイプ胴ベルト型用径(Φmm)15フック口開き(mm)構造物側:50ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバ含)ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード)
ツヨロン(藤井電工)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から17日以内出荷新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。タイプフルハーネス型用ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)18
常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード
ポリマーギヤ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)タイプ胴ベルト型用ベルト色(巻取)ネイビー機能(緊急ロック)なし落下距離(m)3.3最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本当日出荷使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)1080タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110ショックアブソーバの種類第1種
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9917色黒/銀質量(g)1650タイプハーネス用フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60落下距離(m)4.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)100ロープ仕様ロック装置付き巻取式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹ダブルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷蛇腹ダブルランヤード、軽量フック採用用途新規格対応ハーネス用ランヤード材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール色黒質量(g)1230タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100以下アズワン品番65-1966-64ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル自由落下距離(m)最大:2.3
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用
谷沢製作所¥25,980税込¥28,5781本当日出荷足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)1040タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1)
谷沢製作所(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)675~1640トラスコ品番160-5415質量(g)930タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 ダブルL2
タジマツール(TJMデザイン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷超小型の巻取り式ランヤード用途新規格対応ハーネス用ランヤード商品タイプダブル仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1750タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.MA-455R
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷フルハーネス型 取替え用ランヤード 巻取式(小型)商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約850タイプフルハーネス型用種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式![デイジーチェーン TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610636-170601-02.jpg)
デイジーチェーン
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷130kg対応ランヤード。受注生産品。ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード。超小型リール[KR]。巻取、ロック装置なし。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付用途新規格対応ランヤード色黒/銀ランヤード(長さ)(mm)1500ロックなし最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8ランヤードシングル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ハーネス用ランヤード色黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)130自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150L L1
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷取り外しできる着脱リール用途新規格対応胴ベルト用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)1.8
胴ベルト型用ランヤード(八つ打ちロープ)
ツヨロン(藤井電工)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ロープです。50mm幅ベルト用です。ナイロンクロスロープです。トラスコ品番163-6584質量(g)500タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1000ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)11
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン 130kg対応型
ツヨロン(藤井電工)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷大重量用ショックアブソーバを装備し、130kgまでの作業者に対応します。用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付色黒質量(g)約1400タイプフルハーネス型用方式ノビロンランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
胴ベルト用巻取式ランヤード(ロック機構付)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならないランヤード(長さ)(mm)1600材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂質量(g)約880タイプ胴ベルト型用機能フックハンガー付、ロック機構内蔵型リール、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 蛇腹 A環L2
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個欠品中短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)980タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-211
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(ロック装置付き)商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約900タイプ胴ベルト型用種類巻取式(ロック装置付き)フック口開き(mm)53(大口径フック<蛍光反射シール付き>)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式
超軽量2丁掛けじゃばらランヤード
KH(基陽)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷2丁掛けランヤード業界最軽量です。メーカー従来のランヤードと比較して重量を22%削減し、作業時の負担を軽減します。ショックアブソーバの小型化・軽量化によりメーカー従来品より78%の軽量化を実現し、さらに快適な使用感を提供します。伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。色ブラックフック口開き(mm)(構造物側) 65最大使用質量(kg)100ロープ仕様じゃばら式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
ダックアッセンダー
KONG¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷最小限に抑え、シンプルにデザインされたアッセンダーです。ロープだけでなくスリングなどにも使用可能。ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、片付けも片手で簡単にできます。※カラビナ別売。【KONG】コングの起源は1830年、アルプスの麓にあるワークショップで、Made in Italyブランド。人類の生活を最大限に保護するためのケアと、山頂を登っている間に男性が「ハングする」という哲学を持ちます。用途安全保護金具ロープ径(Φmm)9~13引張強度(kN)15サイズ(mm)63×31![ナイロンスリング安全コードスプ入 TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58143937-250729-02.jpg)
ナイロンスリング安全コードスプ入
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷レスキューの現場に携わる方のための安全コードです。ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。ステンレススプリングは、水濡れ等によってもサビが出ません。ナイロンウェビングでカバーされているので全く絡まることもありません。用途安全保護具![シュリンクチューブ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58140035-250729-02.jpg)
シュリンクチューブ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥769~税込¥846~1個6日以内出荷ロープの端につけるラベルなどを保護する透明チューブです。ドライヤーなどの熱で密着します。用途安全保護具全長(m)1
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングル 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。130kg対応ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ランヤード色黒/銀タイプ兼用落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時:4.5、胴ベルト接続時:3.4 【100kg】ハーネス接続時:4.1、胴ベルト接続時:3.1ランヤード(長さ)(mm)1500ロックありロック機構巻取式最大使用質量(kg)130商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)自由落下距離(m)2.3(フルハーネス併用時)、1.8(胴ベルト併用時)
ハーネス用 ロック機構付き巻取+伸縮式ダブルランヤード
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷ロック機構付き巻取+伸縮式ハーネス用ダブルランヤードです。トラスコ品番442-4521色設定なし質量(g)約1280タイプフルハーネス型ロープ仕様伸縮式、巻取式商品タイプダブル
リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー付色ランヤード:ブラック質量(g)約780タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト用巻取式ランヤード2wayリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。切替レバーの操作により、織ロープ(ストラップ)長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。タイプ胴ベルト型用径(Φmm)15フック口開き(mm)構造物側:50ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバー含)ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
HDツインランヤード
ハネウェル¥5,998税込¥6,5981本当日出荷新規格適合品 軽量・経済的で様々な現場で使用できるエントリーモデルです。用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他トラスコ品番206-6010材質鋼材(フック・カラビナ)質量(g)1400規格墜落制止用器具ロープ幅(mm)44アズワン品番64-8525-03ロープ仕様ロープ式商品タイプツイン
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン
ツヨロン(藤井電工)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付色黒質量(g)約1330タイプフルハーネス型用方式ノビロンランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ワン・ハンド(One-Hand) 巻取式
ツヨロン(藤井電工)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ワン・ハンド巻取機構により織ロープの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤードです。ランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約1125タイプフルハーネス型用方式巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックFS-33アズワン品番64-9308-71ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)15
ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付
ポリマーギヤ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングあり色巻取テープ:ネイビー質量(g)1310タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ





![オープンスリング(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139920-250729-02.jpg)


















![デイジーチェーン TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610636-170601-02.jpg)










![ナイロンスリング安全コードスプ入 TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58143937-250729-02.jpg)
![シュリンクチューブ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58140035-250729-02.jpg)