絞り込み
ランヤード(長さ)(mm)
ブランド
TOWA[清掃用品、安全保護具]・ツヨロン(藤井電工)・谷沢製作所・タジマツール(TJMデザイン)・KH(基陽)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・サンコー(タイタン)・JEFCOM(ジェフコム)・トイフェルベルガー・3M(スリーエム)・ポリマーギヤ・PETZL・MARVEL CORPORATION(マーベル)・エスコ・ハネウェル・Rock Exotica・SKYLOTEC・シモン・MIZO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
325件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト/フルハーネスから絞り込む
  • フレックス ランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]

    フレックス ランヤード

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
    引張強度(kN)15
  • デイジーチェーン(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]

    デイジーチェーン(ダイニーマー)

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
    引張強度(kN)本体:22、ポケット:2.3
  • セカンドプラス BlueWater

    セカンドプラス

    BlueWater
    35,980税込39,578
    1巻
    当日出荷
    内芯をナイロンとし、さらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。 CE、UL、UIAAに準拠しています。
    用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に、レスキューに仕様伸縮性のないロープ材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル
  • アサルトライン BlueWater

    アサルトライン

    BlueWater(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    原材料から生産まで全てアメリカ製です。 内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。 CE、UL、UIAAに準拠しています。
    用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に仕様米国の軍事仕様認定品(BerryComplaint)に指定されています。材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル線径(Φmm)11.4引張強度(kN)31.9
  • クルクルキャッチライフライン TOWA[清掃用品、安全保護具]

    クルクルキャッチライフライン

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利。通常作業時はフック付きスリングが作業者を追随。クイックアクションブレーキシステム。アンカー側がスイベル式でねじれない構造。ダイニーマ製スリングで高強度、軽量
    用途安全保護具材質ダイニーマ
  • ダイニーマエクスプレススリング 11cm TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ダイニーマエクスプレススリング 11cm

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)12引張強度(kN)22
  • 超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード KH(基陽)

    超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード

    KH(基陽)
    29,980税込32,978
    1本
    9日以内出荷
    巻取り式(ルクアス)とじゃばらのワンショックアブソーバ コンビランヤードです。じゃばら式の軽くて楽な部分と、巻取り式のインターロックにより落下距離が短く安全性が高い部分の良いとこどりです。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。じゃばら側は伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。巻取り側は、もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとの3色展開です。
    用途高所作業での墜落制止用器具材質【構造側】フック部:アルミ / レバー部:アルミ / 自在環(ユニバーサルジョイント式)付、【体躯側】極小フックブラック質量(g)1160タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)じゃばら式:1520 / 巻取式:1480最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式+じゃばらショックアブソーバの種類第1種商品タイプコンビ
  • 超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽)

    超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス

    KH(基陽)
    25,980税込28,578
    1本
    9日以内出荷
    コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとの3色展開です。
    用途高所作業での墜落制止用器具材質【構造側】フック部:アルミ / レバー部:アルミ / 自在環(ユニバーサルジョイント式)付、【体躯側】極小フックブラック質量(g)750タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)【使用時】1500【収縮時】740最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH シングル巻取式ランヤード ルクアス 130kg対応 KH(基陽)

    KH シングル巻取式ランヤード ルクアス 130kg対応

    KH(基陽)
    24,980税込27,478
    1本
    16日以内出荷
    ・コンパクトさと軽量化を追求した極薄デザイン。・もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付き。・ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減。・フックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外し可能。・滑らかなラインが美しいクリアケースは、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出。
    用途高所作業での墜落制止用器具長さ(mm)(ランヤード)巻取:1440、(ランヤード)680(収縮時)ブラック質量(g)980タイプフルハーネス型専用構造フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付フック口開き(mm)(構造物側)65最大使用荷重(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • KH コンビ巻取式+じゃばらランヤード ルクアス 130kg対応 KH(基陽)

    KH コンビ巻取式+じゃばらランヤード ルクアス 130kg対応

    KH(基陽)
    32,980税込36,278
    1本
    16日以内出荷
    ・コンパクトさと軽量化を追求した極薄デザイン。・もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付き。・ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減。・フックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外し可能。・滑らかなラインが美しいクリアケースは、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出。
    用途高所作業での墜落制止用器具長さ(mm)(ランヤード)巻取:1440、じゃばら:1500、(ランヤード)巻取:680(収縮時)ブラック質量(g)1510タイプフルハーネス型専用構造フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付フック口開き(mm)(構造物側)65最大使用荷重(kg)130ロープ仕様巻取式+じゃばらショックアブソーバの種類第1種商品タイプコンビ
  • KH ダブル巻取式ランヤード ルクアス 130kg対応 KH(基陽)

    KH ダブル巻取式ランヤード ルクアス 130kg対応

    KH(基陽)
    36,980税込40,678
    1本
    16日以内出荷
    ・コンパクトさと軽量化を追求した極薄デザイン。・もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付き。・ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減。・フックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外し可能。・滑らかなラインが美しいクリアケースは、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出。
    用途高所作業での墜落制止用器具長さ(mm)(ランヤード)巻取:1440、(ランヤード)680(収縮時)ブラック質量(g)1650タイプフルハーネス型専用構造フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付フック口開き(mm)(構造物側)65最大使用荷重(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • 超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽)

    超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス

    KH(基陽)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。 他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。 もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。 ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。 グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。 滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。 カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとスタイリッシュなブラックの3色展開です。
    用途高所作業での墜落制止用器具質量(g)750タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)65(構造物側)ランヤード(長さ)(mm)1500ロープ仕様巻取り式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • シングル巻取り式ランヤード リコア KH(基陽)

    シングル巻取り式ランヤード リコア

    KH(基陽)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き1丁掛け巻取り式ランヤードです。もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。フラッシング機能付きでリールの回転と連動して反射板が回転し、チカチカ明滅します。移動に合わせてロープが出入りし、作業の邪魔になりにくいです。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。
    用途高所作業での墜落制止用質量(g)830タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)65、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)1600ロープ仕様巻取り式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • フルハーネス用伸縮ランヤード 140Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード 140Kg対応用

    谷沢製作所
    22,980税込25,278
    1本
    11日以内出荷
    第二種ショックアブソーバー付きのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は140Kgになっています。
    質量(g)740落下距離(m)5.3ランヤード(長さ)(mm)1040~1640最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm 130Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm 130Kg対応用

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm 使用可能質量は130Kgになっています。
    質量(g)1040落下距離(m)4.1ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1300mm/1600mm 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1300mm/1600mm

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,300mm もう片側は1,600mm
    質量(g)1070落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)960~1300/1000~1600最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1100mm/1600mm 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1100mm/1600mm

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは片側が1,100mm もう片側は1,600mm
    質量(g)1050落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)860~1100/1000~1600最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1300mm

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm
    質量(g)1040落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm
    質量(g)1010落下距離(m)3.7ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm 130Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm 130Kg対応用

    谷沢製作所
    15,980税込17,578
    1本
    11日以内出荷
    フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm 使用可能質量は130Kgになっています。
    質量(g)670落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm 130Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm 130Kg対応用

    谷沢製作所
    15,980税込17,578
    1本
    11日以内出荷
    フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。
    質量(g)670落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮ランヤード1600mm 130Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード1600mm 130Kg対応用

    谷沢製作所
    23,980税込26,378
    1本
    11日以内出荷
    フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。
    質量(g)730落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード1300mm

    谷沢製作所
    15,980税込17,578
    1本
    11日以内出荷
    フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,300mm
    質量(g)690落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)960~1300最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード1100mm

    谷沢製作所
    15,980税込17,578
    1本
    11日以内出荷
    フルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm
    質量(g)670落下距離(m)3.7ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • 難燃性ランヤード 谷沢製作所

    難燃性ランヤード

    谷沢製作所
    31,980税込35,178
    1本
    34日以内出荷
    ショックアブソーバー機能をもった特殊なロープを使用し、火花によるランヤードの劣化の影響が受けにくいランヤードです。
    質量(g)710落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)1480~1630最大使用質量(kg)~110ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • タフライト伸縮2丁掛けランヤード タイプ2 谷沢製作所

    タフライト伸縮2丁掛けランヤード タイプ2

    谷沢製作所
    31,980税込35,178
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
    質量(kg)1.02落下距離(m)5.5ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
  • タフライト巻取/伸縮(1300mm)2丁掛けランヤード 谷沢製作所

    タフライト巻取/伸縮(1300mm)2丁掛けランヤード

    谷沢製作所
    33,980税込37,378
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1300mm
    質量(kg)1.13落下距離(m)3.5~4.4/4.1ランヤード(長さ)(mm)700~1600/900~1300最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • タフライト巻取/伸縮(1100mm)2丁掛けランヤード 谷沢製作所

    タフライト巻取/伸縮(1100mm)2丁掛けランヤード

    谷沢製作所
    33,980税込37,378
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1100mm
    質量(kg)1.11落下距離(m)3.5~4.4/3.9ランヤード(長さ)(mm)700~1600/850~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • タフライト巻取/伸縮(1600mm)2丁掛けランヤード 谷沢製作所

    タフライト巻取/伸縮(1600mm)2丁掛けランヤード

    谷沢製作所
    33,980税込37,378
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1600mm
    質量(kg)1.15落下距離(m)3.5~4.4/4.4ランヤード(長さ)(mm)700~1600/1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • 伸縮シングルフックランヤード Harpy(ハーピー)

    伸縮シングルフックランヤード

    Harpy(ハーピー)
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。
    質量(kg)0.61タイプ胴ベルト型一種JIS規格JIS T8165最大衝撃荷重(kN)4最大使用質量(kg)100商品タイプシングル自由落下距離(m)1.8
  • デイジーチェーン トイフェルベルガー

    デイジーチェーン

    トイフェルベルガー
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
    用途安全保護具
  • ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 30cm トイフェルベルガー

    ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 30cm

    トイフェルベルガー
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
    用途安全保護具幅(mm)12質量(g)15長さ(cm)30引張強度(kN)22
  • オープンスリング トイフェルベルガー

    オープンスリング

    トイフェルベルガー
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
    用途安全保護具
  • シリウス SKYLOTEC

    シリウス

    SKYLOTEC
    70,980税込78,078
    1個
    6日以内出荷
    ベケット:メカニカルプーリーシステムの追加時に使用できます。ハンドル:パニック防止機能付き。カム:ロープを傷めることなく確実にロックします。オープニングボタン:ロープセット後、確実にロックをかけます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
    用途安全保護金具質量(g)510ロープ径(Φmm)10~12サイズ(mm)175×79×47
  • スパーク SKYLOTEC

    スパーク

    SKYLOTEC
    70,980税込78,078
    1個
    6日以内出荷
    スパークは最も過酷な条件下での永続的な使用のために設計されています。この製品は、産業用および救助用として最高のディセンダーの長所を兼ね備えています。スパークの特徴は、特にパニック防止機能のないデザインで、迅速かつ正確で中断のない懸垂下降を可能にします。ハーネスに接続しているカラビナを装置から外さずに、ロープのセットが可能になり考え抜かれた人間工学と正確なレバー操作により、最高のハンドリングが可能です。またロープガイドを内蔵しているため、ロープのねじれやキンク、摩耗を防ぐことができます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
    用途安全保護金具質量(g)510ロープ径(Φmm)9~12サイズ(mm)175×79×48最大負荷能力(kg)250
  • バックアップ KONG

    バックアップ

    KONG
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    画期的な先行型墜落防止器具です。小型軽量でセットも簡単。本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業等における万一の墜落を阻止します。パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取るときにも最適です。※専用カラビナ付き。【KONG】コングの起源は1830年、アルプスの麓にあるワークショップで、Made in Italyブランド。人類の生活を最大限に保護するためのケアと、山頂を登っている間に男性が「ハングする」という哲学を持ちます。
    用途墜落防止器具ロープ径(Φmm)10~12引張強度(kN)15サイズ(mm)100×70
  • ダブルPキャプチャプーリー ISC

    ダブルPキャプチャプーリー

    ISC
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    プログレスプーリーは2つのプーリーの間にセンタープレート、ロープの摩擦を減らすために再配置されたホイール、およびANSIのカラビナでさえ完全に回転できる定格ベケットを備えています。カム面は摩擦を最小限に抑えるために円錐形になっています。
    用途安全保護具質量(g)905ロープ径(Φmm)10~13引張強度(kN)40サイズ(mm)235×83×63
  • ダブルプーリーM ISC

    ダブルプーリーM

    ISC
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    高所作業、レスキューやアーボリストワークで使用できます。
    用途安全保護具質量(g)500ロープ径(Φmm)最大13引張強度(kN)50サイズ(mm)155×90×51
  • アステックオムニブロックセット Rock Exotica

    アステックオムニブロックセット

    Rock Exotica
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    ベケットをサイドに配置してロープエンドを接続する設計で、必要時に互いのプーリーを限界まで引き寄せが可能。【RockExotica】登山やロープレスキューなどのアウトドアに特化したブランドです。革新的なデザインと高品質な製品で知られており、世界中で愛用されています。RockExoticaの製品は、信頼性と安全性を重視して作られており、厳しい環境下でも優れたパフォーマンスを発揮します。
    用途安全保護具仕様2個1セット質量(g)210×2ロープ径(Φmm)最大8引張強度(kN)36サイズ(mm)104×50
  • オムニブロックシングル Rock Exotica

    オムニブロックシングル

    Rock Exotica
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    プーリーはアゴが付いている事によって、プルジックコードを巻き込まずアゴで止めることが出来ます。
    用途安全保護具仕様顎なし質量(g)260ロープ径(Φmm)最大13引張強度(kN)36サイズ(mm)135×64×25

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具