絞り込み
ランヤード(長さ)(mm)
ブランド
TOWA[清掃用品、安全保護具]・ツヨロン(藤井電工)・谷沢製作所・タジマツール(TJMデザイン)・KH(基陽)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・サンコー(タイタン)・JEFCOM(ジェフコム)・トイフェルベルガー・3M(スリーエム)・ポリマーギヤ・PETZL・エスコ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ハネウェル・Rock Exotica・SKYLOTEC・シモン・MIZO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
328件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト/フルハーネスから絞り込む
  • アジャスタブルアンカーストラップ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    アジャスタブルアンカーストラップ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れた、ポリエステルウェビングを採用しました。最大3mまでの長さを自在に調整できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易にできるようにオレンジとブラックの2色があります。
    用途安全保護具質量(g)840長さ(m)調節範囲0.6~3引張強度(kN)●D環バックル:22 ●ウェビング:27
  • オーバルカラビナ オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オーバルカラビナ オートロック

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ロープの結索・固定に
    用途安全保護具仕様オートロック式
  • オーバルスチールカラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オーバルスチールカラビナ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ロープの結索・固定に
    用途安全保護具寸法(mm)19質量(g)203引張強度(kN)30サイズ(mm)110×58
  • FITS アッセンダー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    FITS アッセンダー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    固定ロープのセルフビレイを取る時にコンパクトなロープグラブです。高品質の熱処理を施されたカムは優れたグリップ力を発揮します。
    用途昇降時のロープワークに質量(g)180ロープ径(Φmm)11~13引張強度(kN)15サイズ(mm)85×62
  • Oリング アルミ内径 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    Oリング アルミ内径

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ロープの連結に。超軽量60グラム
    用途安全保護金具材質アルミ厚さ(mm)11.5質量(g)60引張強度(kN)22サイズ(mm)69
  • クイックアンカー ステンレス TOWA[清掃用品、安全保護具]

    クイックアンカー ステンレス

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    カラビナの通らない足場の単管やワイヤーケーブルなど(最大80mmまで)にワンタッチで素早く取り付け出来るアンカーです。握って簡単に開きます。
    用途安全保護具材質ステンレス質量(g)300引張強度(kN)23サイズ(mm)335×145
  • 胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤードコンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード。墜落制止用器具の規格新規格品。シングルランヤード
    最大使用質量(kg)130
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングルL5 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングルL5

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
    用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9916黒/銀質量(g)890フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60落下距離(m)ハーネス接続時/4.1 、胴ベルト接続時/3.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8ランヤードシングル
  • 墜落制止用器具(安全帯)  ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)。直径55mmの超小型リール。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックなし最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
  • 胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)

    ツヨロン(藤井電工)
    10,980税込12,078
    1本
    12日以内出荷
    巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。
    用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用仕様軽量大口径フックトラスコ品番662-8652グレー質量(g)約885フック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1400径(mm)15最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン

    ツヨロン(藤井電工)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33KS、フックハンガー2個付RoHS指令(10物質対応)対応
  • アブソービカ-Y タイバック PETZL

    アブソービカ-Y タイバック

    PETZL
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    径が非常に太い構造物への安全確保や、ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過を行えるようにデザインされています。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。ランヤードのリングを使い、径が非常に太い構造物に回し掛けることができます。作業を妨げないように、伸縮性のあるアームを採用しています。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
    用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)400長さ(cm)153ロープ仕様伸縮式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.53
  • アブソービカ-I 150cm PETZL

    アブソービカ-I 150cm

    PETZL
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    中間支点の通過がない水平ライフライン (ロープまたはケーブル) や高所作業台等での安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付シングルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140kg のユーザーに対応しています。複数の方法でハーネスに連結でき、さまざまなタイプのコネクターを取り付けることができます。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
    用途ランヤードのかけ替えが必要ない高所作業の安全確保に質量(g)225長さ(cm)153ロープ仕様伸縮式商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.53
  • アブソービカ-Y MGO タイバック PETZL

    アブソービカ-Y MGO タイバック

    PETZL
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    径が非常に太い構造物への安全確保や、ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過を行えるようにデザインされています。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。ランヤードのリングを使い、径が非常に太い構造物に回し掛けることができます。作業を妨げないように、伸縮性のあるアームを採用しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO、およびハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しています。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
    用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)1780長さ(cm)183※コネクター含むロープ仕様伸縮式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.83※コネクタ含む
  • アブソービカ-I バリオ PETZL

    アブソービカ-I バリオ

    PETZL
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    中間支点の通過がない水平ライフライン (ロープまたはケーブル) や高所作業台等での安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付シングルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60~ 140 kg のユーザーに対応しています。調節システム VARIO により、ランヤードの長さを必要最小限に調節できるため、墜落距離を最小限に抑えられます。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
    用途ランヤードのかけ替えが必要ない高所作業の安全確保に質量(g)495長さ(cm)70~167商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)0.70~1.67
  • MHSシリーズ用ランヤード CDシリーズ ミドリ安全

    MHSシリーズ用ランヤード CDシリーズ

    ミドリ安全
    15,980税込17,578
    1本
    18日以内出荷
  • FPH_27871フォールアレスタータイプユニバーサルⅡ-EN ハネウェル

    FPH_27871フォールアレスタータイプユニバーサルⅡ-EN

    ハネウェル
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    セルフロック式 ANSI 認定カラビナ
    材質ステンレススチール寸法(mm)71×132×110質量(kg)1.46規格EN 353-1:2014破断強度(kN)15
  • 常時巻取り式と伸縮式の2丁掛けランヤード 伸縮式1.6 MHLYS-RCRNEX-56DJMRシリーズ ミドリ安全

    常時巻取り式と伸縮式の2丁掛けランヤード 伸縮式1.6 MHLYS-RCRNEX-56DJMRシリーズ

    ミドリ安全
    22,980税込25,278
    1本
    18日以内出荷
    常時巻取式と伸縮式の2丁掛けランヤードです。 伸縮式ランヤードの長さは約1.6mです。 ストラップには常に巻取テンションが掛かっており、ロック機構と相まって落下距離を最短に抑えられる仕様のランヤードです。 使わないときは短く縮んでいるため、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
  • 胴ベルト型用ランヤード ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型用ランヤード ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番163-6678長さ(mm)1700(ショックアブソーバー含)フック口開き(mm)【構造物側】50径(mm)32最大使用質量(kg)100
  • 安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) エスコ

    安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)

    エスコ
    99,500税込109,450
    1個
    翌日出荷
    付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
    材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)6.2長さ(m)ロープ:12ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)267×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
  • シングルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    シングルランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷
    シングルランヤードです。30mm幅伸縮式ストラップ。軽量53mm大口径フック。ショックアブソーバー:第一種
    仕様ショックアブソーバー:第一種質量(g)約690ランヤード(長さ)(mm)1530商品タイプシングル最大使用者体重(kg)100
  • 伸縮ストラップ式ランヤード(ダブル/使用可能質量130kg) イチネンTASCO

    伸縮ストラップ式ランヤード(ダブル/使用可能質量130kg)

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    第一種ショックアブソーバー。サイズ…約27×1,600mm(ストラップ収縮時 約1,100mm)。材質…ゴム芯入りポリエステル被覆 。仕様…ダブル。使用可能質量…130kg
    ロープ仕様伸縮ストラップ式商品タイプダブル
  • NO.FGH-166H用取替えランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    NO.FGH-166H用取替えランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    8,698税込9,568
    1本
    6日以内出荷
    NO.FGH-166H用の取替えランヤードです。
    仕様シングルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種質量(kg)(使用可能)130質量(g)約740ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時1130)
  • Gブレード ツヨロン(藤井電工)

    Gブレード

    ツヨロン(藤井電工)
    11,980税込13,178
    1セット
    17日以内出荷
    型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
    用途胴ベルト型取替用ランヤード仕様【人体側】ショックアブソーバ+カラビナ FS-58、【構造物側】フック FS-93SV(軽量・SV回転)(ランヤード)黒質量(g)約805ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700ランヤードGブレード
  • Gブレード ツヨロン(藤井電工)

    Gブレード

    ツヨロン(藤井電工)
    17,980税込19,778
    1セット
    17日以内出荷
    型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
    (ランヤード)黒落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.5最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
  • ワンハンドノビロン ツヨロン(藤井電工)

    ワンハンドノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    22,980税込25,278
    1セット
    17日以内出荷
    片手で操作できるワン・ハンドリトラ巻取器と伸縮自在なノビロンランヤードを採用。
    仕様【主ランヤード/構造物側】織ロープ巻取式 幅15mm×長さ 1650mm/フック FS-93SV (軽量・SV回転)、【副ランヤード/構造物側】ノビロン 幅32mm×長さ 収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm/フック FS-93SV(軽量・SV回転)、【人体側】ショックアブソーバ+フック FS-33/フックハンガー2個付質量(g)約1670落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.4最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
  • 2丁掛け用ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    2丁掛け用ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    13,980税込15,378
    1セット
    17日以内出荷
    副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
    仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1330タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)最大使用荷重(kg)130商品タイプツイン
  • フルハーネス用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    ダブルランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付 伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる
    用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤード材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮)質量(g)約1280フック口開き(mm)50ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮)フックNo.56A(軽量タイプ)コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
  • ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5 タジマツール(TJMデザイン)

    ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5

    タジマツール(TJMデザイン)
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷
    腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 驚くほど小さい直径55mmの超小型リール 背中固定で手元が軽い ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない 新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現 より戻し付
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1480種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3
  • 兼用ランヤードKR150FA シングルL5 タジマツール(TJMデザイン)

    兼用ランヤードKR150FA シングルL5

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
    用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
  • フルハーネス用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
    幅(mm)27質量(g)1130タイプフルハーネス型用フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100)コネクタDJMR環(回転機能付)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ストラップ色ブラック/レッドロープ仕様巻取式商品タイプダブル
  • 昇降作業用ロリップ エスコ

    昇降作業用ロリップ

    エスコ
    9,910税込10,901
    1個
    翌日出荷
    親綱と組み合わせることで昇降中の墜落防止に使用できます。 作業者の昇降に追随して滑らかに移動します。
    仕様●重量(g):800●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープサイズ:Φ11×500mm●押爪:1本爪用
  • 傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付/1本爪) エスコ

    傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付/1本爪)

    エスコ
    9,150税込10,065
    1個
    翌日出荷
    ロープ1本式 傾斜面での墜転落防止用 軽作業用
    仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪用●ロープ寸法:Φ11×500mm●重量(g):860g
  • 墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ロック機構付き 墜落阻止時にロープ式や伸縮式に比べ、最短の落下距離で停止するので低床での作業にも安全に使用可能。 常時巻取タイプ 引き出した織ロープには常に巻取力がかかり、短く保たれるので作業の邪魔にならない。 軽量・コンパクト
    材質人体側フック:軽量アルミ合金、構造物側フック:スチール・軽量アルミ合金質量(g)880種類巻取式フック口開き(mm)人体側:9、構造物側:50ロープ幅W×長さL(mm)18×1550最大使用質量(kg)100
  • ロープ式 ハーネス用ランヤード サンコー(タイタン)

    ロープ式 ハーネス用ランヤード

    サンコー(タイタン)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    ロープ式ランヤード
    ホワイト系タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.2フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1700ロープ幅(mm)12最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)材質(ロープ)3ッ打ナイロンロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.3
  • 胴ベルト用ランヤード(八ツ打ちロープ) TRUSCO

    胴ベルト用ランヤード(八ツ打ちロープ)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ロープはしなやかな八ツ打(クロスロープ)を採用しています。扱いやすく軽量のランヤードです。
    トラスコ品番161-5690質量(g)645タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:14落下距離(m)3.5ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100ロープ仕様ロープ式商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)11
  • ノビロンツインランヤード ツヨロン(藤井電工)

    ノビロンツインランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    装備体重100kg以下の方用です。ツインランヤードです。ノビロンランヤード付で未使用時は短く縮んでいて移動時の引っ掛かりを抑えることが出来ます。軽量型です。ブレードロープ付で手触りがよくキンクが起きにくいロープです。大口径フックには自在式スイベル付です。
    用途墜落制止用器具です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバー付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)構造物側:50・50/人体側:9ランヤード(長さ)(mm)有効長さ1700・1700最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
  • フルハーネス用ランヤード 谷沢製作所

    フルハーネス用ランヤード

    谷沢製作所
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    使用可能質量110kg以下の伸縮式のランヤードです。
    トラスコ品番160-5413質量(g)710タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
  • フルハーネス用ランヤード 谷沢製作所

    フルハーネス用ランヤード

    谷沢製作所
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    使用可能質量110kg以下の帯ロープ式ランヤード2本タイプです。
    トラスコ品番160-5480質量(g)1040タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)110ロープ仕様ロープ式商品タイプダブル
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹シングルL8 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹シングルL8

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    蛇腹シングルランヤード、軽量フック採用
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール質量(g)780タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100以下アズワン品番65-1966-63ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:2.3

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具