絞り込み
ランヤード(長さ)(mm)
ブランド
TOWA[清掃用品、安全保護具]・ツヨロン(藤井電工)・谷沢製作所・タジマツール(TJMデザイン)・KH(基陽)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・サンコー(タイタン)・JEFCOM(ジェフコム)・トイフェルベルガー・3M(スリーエム)・ポリマーギヤ・EMPIRE(エンパイア)・PETZL・MARVEL CORPORATION(マーベル)・エスコ・ハネウェル・Rock Exotica・SKYLOTEC・シモン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
337件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト/フルハーネスから絞り込む
  • バックアップ KONG

    バックアップ

    KONG
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    画期的な先行型墜落防止器具です。小型軽量でセットも簡単。本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業等における万一の墜落を阻止します。パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取るときにも最適です。※専用カラビナ付き。【KONG】コングの起源は1830年、アルプスの麓にあるワークショップで、Made in Italyブランド。人類の生活を最大限に保護するためのケアと、山頂を登っている間に男性が「ハングする」という哲学を持ちます。
    用途墜落防止器具ロープ径(Φmm)10~12引張強度(kN)15サイズ(mm)100×70
  • ダブルPキャプチャプーリー ISC

    ダブルPキャプチャプーリー

    ISC
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    プログレスプーリーは2つのプーリーの間にセンタープレート、ロープの摩擦を減らすために再配置されたホイール、およびANSIのカラビナでさえ完全に回転できる定格ベケットを備えています。カム面は摩擦を最小限に抑えるために円錐形になっています。
    用途安全保護具質量(g)905ロープ径(Φmm)10~13引張強度(kN)40サイズ(mm)235×83×63
  • ダブルプーリーM ISC

    ダブルプーリーM

    ISC
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    高所作業、レスキューやアーボリストワークで使用できます。
    用途安全保護具質量(g)500ロープ径(Φmm)最大13引張強度(kN)50サイズ(mm)155×90×51
  • アステックオムニブロックセット Rock Exotica

    アステックオムニブロックセット

    Rock Exotica
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    ベケットをサイドに配置してロープエンドを接続する設計で、必要時に互いのプーリーを限界まで引き寄せが可能。【RockExotica】登山やロープレスキューなどのアウトドアに特化したブランドです。革新的なデザインと高品質な製品で知られており、世界中で愛用されています。RockExoticaの製品は、信頼性と安全性を重視して作られており、厳しい環境下でも優れたパフォーマンスを発揮します。
    用途安全保護具仕様2個1セット質量(g)210×2ロープ径(Φmm)最大8引張強度(kN)36サイズ(mm)104×50
  • オムニブロックシングル Rock Exotica

    オムニブロックシングル

    Rock Exotica
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    プーリーはアゴが付いている事によって、プルジックコードを巻き込まずアゴで止めることが出来ます。
    用途安全保護具仕様顎なし質量(g)260ロープ径(Φmm)最大13引張強度(kN)36サイズ(mm)135×64×25
  • オムニブロックシングル2.0アゴ付 Rock Exotica

    オムニブロックシングル2.0アゴ付

    Rock Exotica
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    プーリーはアゴが付いている事によって、プルジックコードを巻き込まずアゴで止めることが出来ます。
    用途安全保護具仕様顎付き質量(g)348ロープ径(Φmm)最大13引張強度(kN)36サイズ(mm)150×76×25
  • オムニブロックダブル Rock Exotica

    オムニブロックダブル

    Rock Exotica
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    同時に2本のロープを牽引するスイベルダブルプーリー。スイベルの回転機能が牽引方向とロープを一直線にし高い位置の支点やトリポッドへの使用に適している。 全長の最小化を図り、引きしろを最大限に活かし、両側面のピボットプレートが素早いロープの着脱を可能にします。
    用途安全保護具質量(g)407ロープ径(Φmm)最大13引張強度(kN)36サイズ(mm)162×60×46商品タイプダブル
  • ジェットマンエイト環ステン MIZO

    ジェットマンエイト環ステン

    MIZO
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製8巻きに比べて摩擦が少なく、角部分にロープをかけて静止し、固定するのにとても便利です。(3縒り、ザイル使用可)。【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。
    用途安全保護金具質量(g)470ロープ径(Φmm)●シングル:11~15 ●ダブル:9~11引張強度(kN)50
  • ジェットマンエイト環SMALL MIZO

    ジェットマンエイト環SMALL

    MIZO
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    7075-T6の航空機に使用される超ジュラルミンで出来ています。角部分にロープをかけて静止し、固定するのに便利なつくりになっています。(3縒り、ザイル使用可)。【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。
    用途安全保護金具質量(g)130ロープ径(Φmm)●シングル:11~15 ●ダブル:9~10引張強度(kN)55
  • 鍛造スチールスナップフック TOWA[清掃用品、安全保護具]

    鍛造スチールスナップフック

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    鍛造スチール製の頑丈なフック。
    用途安全保護具材質鍛造スチール寸法(mm)ゲートオープン:54質量(g)363引張強度(kN)25サイズ(mm)H216.7×W121.4
  • 巻取式 ランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]

    巻取式 ランヤード

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    TOWAの巻取式ランヤードは軽量で高強度。スリングはダイニーマ製。フックはアルミ製です。
    用途安全保護具質量(g)1060開口寸法(mm)大フック:55全長(cm)170ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
  • ロープホルダー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ロープホルダー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    強力なマジックテープで、ロープをまとめることが出来ます。ロープ以外にもホース等の収納に適しています。
    用途安全保護具レッドサイズ(cm)●全長50●幅5●ベルクロ幅20
  • ロープバケット TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ロープバケット

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    ロープやロープアクセサリーを収納、運搬するための頑丈なバッグです。穿孔部にロープを通せば、カラビナなどのアクセサリーを簡単に取り付けられます。
    用途安全保護具ブラック容量(L)50
  • ルーフローラー SMC

    ルーフローラー

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    92日以内出荷
    エッジローラー同様、ロープだけでなく多品目をエッジから守ります。金色にコーティングされており、視認性も抜群、縦にも横にも使用できます。【SMC】アメリカ・シアトルで1967年に設立したSMC(エスエムシー)。高所登山や遠征隊からの意見をもとに、金属加工において卓越した技術と航空機工業規格を用いて製品化された道具は数々の冒険記録や救助活動に貢献してきました。80年代に入り先人が培ってきたロープレスキューテクニックを活かすハードウェアの供給を開始し、より厳しい環境で確かに機能する耐久性の高い製品を送り出しています。SMCは品質管理(ISO9001取得)を徹底する姿勢と合衆国製造業者であることを常に誇りとしています。
    用途安全保護具質量(kg)2.3サイズ(mm)225×250×150
  • リトラクタブルライフライン 20m TOWA[清掃用品、安全保護具]

    リトラクタブルライフライン 20m

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    329,800税込362,780
    1個
    6日以内出荷
    TOWAエアロトリポットのオプション品
    用途安全保護具仕様平均衝撃荷重(kN):6長さ(m)ライフライン:15.2~19.8使用荷重(kg)59~140ケーブル径(Φmm)4.8
  • リストバンド TOWA[清掃用品、安全保護具]

    リストバンド

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    ツールコード・ツールランヤードで道具の墜落を防止します。
    用途安全保護具サイズフリー
  • リギングアンカープレート ワイド TOWA[清掃用品、安全保護具]

    リギングアンカープレート ワイド

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製のリギングプレートです。複数の支店が必要な場合や、同じ位置に複数のアイテムを掛けたいときに便利です。
    用途安全保護具質量(g)184引張強度(kN)36サイズ(mm)85×175
  • リギングアンカープレート ミニ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    リギングアンカープレート ミニ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製のリギングプレートです。複数の支店が必要な場合や、同じ位置に複数のアイテムを掛けたいときに便利です。
    用途安全保護具質量(g)184引張強度(kN)36サイズ(mm)85×175
  • ラダーストッパー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ラダーストッパー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    ステップおよび階段で写真のような取り付け方が出来ます。わずか数秒ではしごのステップに取り付けられ用途に応じて、6通りの使い方が出来ます。PiViTラダーツールを利用して段差をなくし、はしごを安定させます。傾斜や段差のある場所でもラダーツールを使用すれば、はしごを立てることが可能です。
    用途安全保護具質量(kg)4サイズ(cm)25×37×60
  • ラダーストッパー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ラダーストッパー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    最高級のT型アルミニウムが、粘りのあるゴムに埋め込まれています。ゴムの上面には2mmの溝、底部には雨でも滑らない最適の溝が掘られています。実際にフォークリフトのタイヤに使われているものと同じ構造になっています。幅広の脚立にもフィット。
    用途安全保護具質量(kg)5.2サイズ(cm)60(22×90×9)
  • ラダースタンドオフ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ラダースタンドオフ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    アーム部が2段階に調節できるため、より広い範囲で壁の障害物などを避けられます。アームパッドが大型なのも特徴です。
    用途安全保護具幅(cm)サイズ調節:100~165
  • メンテナンス・トレーニングマット TOWA[清掃用品、安全保護具]

    メンテナンス・トレーニングマット

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    低くて狭い作業現場や、冷たく硬いフロアなどで大活躍。EVA材を用いた軽量・クッション性に富んだ作業マット。6段折り畳み式で、収納時にバラけないようにベルクロテープ付き用途に合わせて高さ、広さを調節することができます。折り畳んだ状態で椅子としても使用可能!。滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適です。使い方はユーザーに合わせて自由自在
    用途安全保護具寸法(mm)伸ばし時:W455×L1210×D30折りたたみ寸法(mm)W450×L200×D185
  • ミニプーリー アゴ付 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ミニプーリー アゴ付

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    重量物の引き上げに
    用途安全保護具仕様アゴ付きロープ径(Φmm)最大11引張強度(kN)36
  • マルチレストレインセット TOWA[清掃用品、安全保護具]

    マルチレストレインセット

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    KONGダックアッセンダーとTOWAランナーを活用したレストレインセット。通常のランナーに比べて強度が高くダブルランナーを使用することでロープではなく、スペースを取らず高強度のウェビングをKONGダックアッセンダーに使用できるようになりました。
    用途安全保護具引張強度(kN)●本体強度:15 ●カラビナ強度:24 ●ウェビング強度:22
  • マルチアンカー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    マルチアンカー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    2か所または3か所の支点からY字型・W字型にしてマルチアンカーを構築できます。ビル屋上の丸環など強度に不安がある場合、複数の支点からトップアンカーを作れます。また、丸環同士の中間でメインロープを設置することが出来ます。ダイニーマスリング12mm製とナイロンスリング20mm製があります。
    用途安全保護具長さ(m)4
  • フレックスランヤード タイプC TOWA[清掃用品、安全保護具]

    フレックスランヤード タイプC

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくオススメです。
    用途安全保護具仕様リザールフック付
  • フレックスランヤード タイプA TOWA[清掃用品、安全保護具]

    フレックスランヤード タイプA

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。
    用途安全保護具仕様片アイ10cm長さ(cm)70~135引張強度(kN)15
  • ナイロンスリング安全コード TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ナイロンスリング安全コード

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    レスキューの現場に携わる方のための安全コードです。ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。ステンレススプリングは、水濡れ等によってもサビが出ません。ナイロンウェビングでカバーされているので全く絡まることもありません。
    用途安全保護具
  • トリプル Xロープガード TOWA[清掃用品、安全保護具]

    トリプル Xロープガード

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    TOWA独自の三重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。表地と裏地はナイロンやPVCのものよりも更に耐摩耗性、耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。インナーには防刃チョッキなどの素材生地と同じ混紡複合素材を採用し、鋭利な角に対しロープを保護します。
    用途安全保護具
  • トリニティカラビナ アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    トリニティカラビナ アルミ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    トリプルアクシスでも使用できる万能カラビナ
    用途安全保護具材質7075アルミ寸法(mm)ゲートオープン:14質量(g)119引張強度(kN)20サイズ(mm)112×73
  • トラスティカラビナ アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    トラスティカラビナ アルミ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    現場活動はもちろん、救助大会にも使用されています!全国消防救助技術大会実施要領適合カラビナ。安全性を確保 レッドマーキングで警告表示することで、安全環が確実に閉じているか確認できます。機能的なデザイン キーロックにすることで、ロープやウェビングとの引っ掛かりを解消。安全環は取り外しができるので、溝に入ってしまった泥や汚れをカンタンに取り除けます。広めのゲート トラスティ10は25mm、トラスティ12は28mmゲート。開き幅があるので、幅広い分野で活躍できます。
    用途安全保護具材質ステンレス寸法(mm)ゲートオープン:22質量(g)190引張強度(kN)28サイズ(mm)110×58
  • デイジーチェーン(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]

    デイジーチェーン(ダイニーマー)

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
    用途安全保護具幅(mm)12オレンジ質量(g)59全長(cm)120引張強度(kN)●本体:22 ●ポケット2
  • デイジーチェーン TOWA[清掃用品、安全保護具]

    デイジーチェーン

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
    用途安全保護具
  • ツイストシャックル TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ツイストシャックル

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    U字型の部分が90度ねじられた特殊なシャックル。
    用途安全保護具材質ステンレス質量(g)132
  • ダブルレイヤーランナー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ダブルレイヤーランナー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    15mm幅のフラットウェビングを二重(ダブルレイヤー)にして縫製を施してあります。このデザインにより耐摩耗性を飛躍的に高め、強度も22kNになりました。フォールレストレインとして、KONG ダックアッセンダーにセットする場合はこの製品をご使用ください。
    用途安全保護具引張強度(kN)22
  • ダブルプーリー アゴ付 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ダブルプーリー アゴ付

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    重量物の引き上げに
    用途安全保護具ロープ径(Φmm)最大16引張強度(kN)30商品タイプダブル
  • ダイニーマエクスプレススリング TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ダイニーマエクスプレススリング

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    引張強度が高い高密度ポリエチレンファイバーを使用することで、幅12mmながら22kNの強度を持ちます。
    用途安全保護具幅(mm)12引張強度(kN)22
  • ダイニーマ エクスプレススリング TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ダイニーマ エクスプレススリング

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    929税込1,022
    1個
    6日以内出荷
    引張強度が高い高密度ポリエチレンファイバーを使用することで、幅12mmながら22kNの強度を持ちます。
    用途安全保護具幅(mm)12長さ(cm)11引張強度(kN)22
  • タンデムプーリー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    タンデムプーリー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    重量物の引き上げに
    用途安全保護具ロープ径(Φmm)最大13引張強度(kN)30商品タイプ直列ダブル
  • スリングテイナー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スリングテイナー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    カラビナなどに装着し、スリングが動かないように固定します。
    用途安全保護具質量(g)3サイズ(mm)60×19.8

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具