絞り込み
ランヤード(長さ)(mm)
ブランド
TOWA[清掃用品、安全保護具]・ツヨロン(藤井電工)・谷沢製作所・タジマツール(TJMデザイン)・KH(基陽)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・サンコー(タイタン)・JEFCOM(ジェフコム)・トイフェルベルガー・3M(スリーエム)・ポリマーギヤ・PETZL・エスコ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ハネウェル・Rock Exotica・SKYLOTEC・シモン・MIZO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
328件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト/フルハーネスから絞り込む
  • タフライト伸縮2丁掛けランヤード 谷沢製作所

    タフライト伸縮2丁掛けランヤード

    谷沢製作所
    25,980税込28,578
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
    質量(kg)1落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • 伸縮ダブルフックランヤード Harpy(ハーピー)

    伸縮ダブルフックランヤード

    Harpy(ハーピー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。
    質量(kg)0.95タイプフルハーネス型一種JIS規格JIS T8165最大衝撃荷重(kN)4最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.8
  • 巻き取り式シングルランヤード Harpy(ハーピー)

    巻き取り式シングルランヤード

    Harpy(ハーピー)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。
    質量(kg)0.6タイプ胴ベルト型一種JIS規格JIS T8165最大衝撃荷重(kN)4最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.8
  • チェストアッセンダー SKYLOTEC

    チェストアッセンダー

    SKYLOTEC
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    SKYLOTECのチェスト用アッセンダーです。主に固定ロープを登るための器具です。アッセンダーグリップと同じ構造で、設置も片手で出来るので簡単。カムは特殊な構造でロープをしっかり噛み、安全に上へ登高できます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
    用途安全保護具ロープ径(Φmm)9~13引張強度(kN)14サイズ(mm)118×79×39
  • ローリープロ SKYLOTEC

    ローリープロ

    SKYLOTEC
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    ロールレバーを引くことにより、制御された速度で下降することが出来ます。コントロールレバーをスタンバイまで回すと、ロープをタイオフしなくても停止することができます。コントロールレバーがスタンバイの状態でも、ロープのたるみを取ることができるので、下降・登高の切り替えが簡単にできます。誤ってコントロールレバーを強く引きすぎた場合でも、特殊ブレーキングシステム(EBS)が起動してブレーキが掛かるためユーザーの誤操作による事故のリスクを抑制できます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
    用途安全保護具質量(g)365ロープ径(Φmm)10~12最大使用荷重(kg)225サイズ(mm)116×80×33
  • ジェットマンエイト環ステン MIZO

    ジェットマンエイト環ステン

    MIZO
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製8巻きに比べて摩擦が少なく、角部分にロープをかけて静止し、固定するのにとても便利です。(3縒り、ザイル使用可)。【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。
    用途安全保護金具質量(g)470ロープ径(Φmm)●シングル:11~15 ●ダブル:9~11引張強度(kN)50
  • ジェットマンエイト環BIG MIZO

    ジェットマンエイト環BIG

    MIZO
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    7075-T6の航空機に使用される超ジュラルミンで出来ています。角部分にロープをかけて静止し、固定するのに便利なつくりになっています。(3縒り、ザイル使用可)。【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。
    用途安全保護金具質量(g)150ロープ径(Φmm)●シングル:13~18 ●ダブル:10~11引張強度(kN)41
  • トラスティカラビナ アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    トラスティカラビナ アルミ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    現場活動はもちろん、救助大会にも使用されています!全国消防救助技術大会実施要領適合カラビナ。安全性を確保 レッドマーキングで警告表示することで、安全環が確実に閉じているか確認できます。機能的なデザイン キーロックにすることで、ロープやウェビングとの引っ掛かりを解消。安全環は取り外しができるので、溝に入ってしまった泥や汚れをカンタンに取り除けます。広めのゲート トラスティ10は25mm、トラスティ12は28mmゲート。開き幅があるので、幅広い分野で活躍できます。
    用途安全保護具材質ステンレス寸法(mm)ゲートオープン:22質量(g)190引張強度(kN)28サイズ(mm)110×58
  • トックリクリップ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    トックリクリップ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    ロープガードなどに取り付け、クリップを固定することにより高所作業中の落下防止に使用できます。
    用途安全保護具質量(g)8入数1
  • ツインランヤード カラビナ付 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ツインランヤード カラビナ付

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    2つのツールを取り付けられるランヤードです。
    用途安全保護具長さ(mm)最大130(伸縮時)使用荷重(kg)片側2
  • ダブルプーリー アゴ付 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ダブルプーリー アゴ付

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    重量物の引き上げに
    用途安全保護具ロープ径(Φmm)最大16引張強度(kN)30商品タイプダブル
  • スーパースイベル アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スーパースイベル アルミ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    スムーズな回転でロープのよじれを解消するスイベル。ベアリングが非常に優れていて、荷重をかけていても3分程度回転しています。
    用途安全保護具材質アルミ質量(g)205サイズ(mm)100×60破断強度(kN)最小:50使用荷重(kN)12
  • スーパーカールコードケブラー芯入 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スーパーカールコードケブラー芯入

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    TOWAが初めて開発したケブラー芯入りカールコードのバージョンアップです。カールコード自体が絡まりにくく、度重なる使用でも間伸びしにくい製品です。スプリングフックも捻りが加わった時でも壊れにくい最高の品質です。小物工具などに取り付けてツールの落下防止をします。この製品はTOWAから欧米に向け輸出している国際製品です。
    用途安全保護具オレンジ
  • 胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)

    ツヨロン(藤井電工)
    10,980税込12,078
    1本
    12日以内出荷
    巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。
    用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用仕様軽量大口径フックトラスコ品番662-8652グレー質量(g)約885フック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1400径(mm)15最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
  • アブソービカ-Y 150cm PETZL

    アブソービカ-Y 150cm

    PETZL
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物や水平ライフラインでの安全確保。のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。複数の方法でハーネスに連結でき、さまざまなタイプのコネクターを取り付けることができます。
    用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)275長さ(cm)153ロープ仕様伸縮式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.53
  • ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ダブルランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ダブルランヤードです。30mm幅伸縮式ストラップ。軽量53mm大口径フック。ショックアブソーバー:第一種
    仕様ショックアブソーバー:第一種質量(g)約1110ランヤード(長さ)(mm)1530商品タイプダブル最大使用者体重(kg)100
  • NO.FGH-166HW用取替えランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    NO.FGH-166HW用取替えランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    NO.FGH-166HW用の取替えランヤードです。
    仕様ダブルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種質量(kg)(使用可能)130質量(g)約1170ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時1130)
  • フルハーネス用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持。ミニカラビナ付。ダブルランヤード。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
    材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミタイプフルハーネス用本体寸法(mm)690×220×45本体質量(kg)1.28ストラップ幅(mm)18.5フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)口開き(mm)50ロック機構ロック式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
  • 胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ロック機能が落下距離を最短で抑える。ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム。ミニカラビナ付。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
    材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ質量(g)700タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用本体寸法(mm)680×110×45ストラップ幅(mm)18.5フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)口開き(mm)50ロック機構ロック式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
  • 胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    墜落制止用器具ランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック機能付・小型巻取器使用 アラミド繊維製帯ロープ
    用途胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤードストラップ幅(mm)17最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
  • ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8 タジマツール(TJMデザイン)

    ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8

    タジマツール(TJMデザイン)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード 超軽量 1230g ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 驚くほど小さい直径55mmのリール ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 新軽量アルミ鍛造フック。とにかく軽い!より戻し付アルミ鍛造フック
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1230種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3
  • RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kg サンコー(タイタン)

    RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kg

    サンコー(タイタン)
    17,980税込19,778
    1本
    33日以内出荷
    ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
    材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約830タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)2.1
  • ロープ式 ハーネス用ランヤード サンコー(タイタン)

    ロープ式 ハーネス用ランヤード

    サンコー(タイタン)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    ロープ式ランヤード
    ホワイト系タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.2フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1700ロープ幅(mm)12最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)材質(ロープ)3ッ打ナイロンロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.3
  • 胴ベルト型巻取り式 ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型巻取り式

    ツヨロン(藤井電工)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    建設工事・塗装工事などの高所作業に用いる胴ベルト型墜落制止用器具で、労働安全衛生法第42条の規定に基づく「墜落制止用器具の規格」に合わせて製造したものです。
    用途建設、塗装工事、鉱山、工場、造船、橋梁、土木作業、その他高さ2m以上の一般高所作業の際に質量(g)908タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.3(ランヤード長さ1.7の場合)製品サイズ(mm)670×56×109有効長(m)1.4最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4KN)商品タイプシングル自由落下距離(m)1.8(最大)
  • ワンハンドノビロンツインランヤード ツヨロン(藤井電工)

    ワンハンドノビロンツインランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    装備体重100kg以下の方用です。ツインランヤードです。ロック機能付巻き取り器ワンハンドリトラとノビロンランヤード付です。ワンハンド巻き取り器はランヤードは途中停止機能付です。巻き取り器に操作ボタンが無くランヤードを数センチ動かすことでランヤードの出し入れが可能です。ノビロンランヤードは未使用時は天然ゴムで縮んでおり構造物等に引っ掛かりにくいです。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。
    用途墜落制止用器具です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。トラスコ品番163-1911幅(mm)15・32グレイ・黒質量(g)1670タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)構造物側:50・50/人体側:9ランヤード(長さ)(mm)有効長さ1500・1700最大使用荷重(kg)100直径×長さ(mm)15×1500・32×収縮時1100~1200、伸長時1550(有効長さ)ロープ仕様巻取式/伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
  • フルハーネス用ランヤード 谷沢製作所

    フルハーネス用ランヤード

    谷沢製作所
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    使用可能質量110kg以下の帯ロープ式のランヤードです。
    トラスコ品番160-5414質量(g)690タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)110ロープ仕様ロープ式商品タイプシングル
  • フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き
    仕様ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし)材質アラミド繊維ストラップ質量(g)880タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)1650RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
  • フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式ダブル
    材質ナイロン繊維+織りゴム質量(g)115タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式商品タイプダブル
  • ハーネス用ランヤード SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    ハーネス用ランヤード SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    装備体重100kg以下の方用です。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。
    用途墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。トラスコ品番163-5031セット内容フックハンガーR-23 ×1個長さ(mm)1650幅(mm)15グレイ質量(g)1000タイプフルハーネス型用規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品寸法(Φmm)15フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:9最大使用荷重(kg)100ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使える墜落制止用器具 ランヤード
    タイプ兼用ランヤード(長さ)(mm)1700材質(ランヤード)ナイロンロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 胴ベルト用巻取式ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト用巻取式ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
    材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂質量(g)約750タイプ胴ベルト型用機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付ランヤード(長さ)(mm)1600ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
  • ハーネス型墜落制止用器具用ダブル平綱ロープ式ランヤード ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用ダブル平綱ロープ式ランヤード

    ポリマーギヤ
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    ロープ:ブラックタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
  • ハーネス型墜落制止用器具用ダブル伸縮式ランヤード ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用ダブル伸縮式ランヤード

    ポリマーギヤ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。 ※ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングありロープカバー:ブラック質量(g)1145タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
  • ハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤード ポリマーギヤ

    ハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤード

    ポリマーギヤ
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
    用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様大径フック回転連結リングありロープカバー:ブラック質量(g)645タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用 谷沢製作所

    フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用

    谷沢製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    質量(g)1040タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)110商品タイプダブル
  • フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所

    フルハーネス用ランヤード(タイプ1)

    谷沢製作所
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷
    特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    質量(g)690タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ ダブルL1 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ ダブルL1

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    丈夫でしなやかな平ロープランヤード
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)1430タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ シングルL1 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ シングルL1

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    丈夫でしなやかな平ロープランヤード
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)880タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から76日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • KH 墜落制止用器具2丁掛駕王剣総アルミ自在ペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具2丁掛駕王剣総アルミ自在ペダル17

    KH(基陽)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばら駕王ランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
    用途2m以上の高所作業者。質量(g)1300タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:950~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具