絞り込み
胴ベルト/フルハーネス
ランヤード(長さ)(mm)
- 860~1100(5)
- 960~1300(3)
- 1000(2)
- 1040~1640(2)
- 1100(1)
- 1150~1600(1)
- 1300(2)
- 1320(1)
- 1400(1)
- 1480(2)
- 1500(36)
- 1520(5)
- 1530(5)
- 1550(10)
- 1560(4)
- 1600(56)
- 1650(16)
- 1700(38)
- 1800(2)
- 1830(2)
- ランヤード(長さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- TOWA[清掃用品、安全保護具](66)
- ツヨロン(藤井電工)(49)
- 谷沢製作所(32)
- タジマツール(TJMデザイン)(30)
- KH(基陽)(28)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15)
- サンコー(タイタン)(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- トイフェルベルガー(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- ポリマーギヤ(8)
- PETZL(6)
- ハネウェル(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- Rock Exotica(4)
- SKYLOTEC(4)
- エスコ(3)
- シモン(3)
- MIZO(3)
- ブランドをもっと見る
TOWA[清掃用品、安全保護具]・ツヨロン(藤井電工)・谷沢製作所・タジマツール(TJMデザイン)・KH(基陽)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・サンコー(タイタン)・JEFCOM(ジェフコム)・トイフェルベルガー・3M(スリーエム)・ポリマーギヤ・PETZL・ハネウェル・MARVEL CORPORATION(マーベル)・Rock Exotica・SKYLOTEC・エスコ・シモン・MIZO・ブランドをもっと見る
3ページ目: ランヤード 墜落制止用器具
特価
本日8月25日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む

ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付
ポリマーギヤ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングあり色巻取テープ:ネイビー質量(g)1310タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1)
谷沢製作所¥15,980税込¥17,5781本当日出荷使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)710タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
墜落制止用ランヤード(ダブル)
ハネウェル(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。商品タイプダブル仕様最小空間距離6.2m材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム質量(g)1000長さ(m)1.7使用温度範囲(℃)-10~50落下距離(m)(最大自由)3.4最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第2種
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツイン
ツヨロン(藤井電工)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。商品タイプツインランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1235タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11アズワン品番64-9308-56ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付色黒質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種![フレックス ランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610855-170601-02.jpg)
フレックス ランヤード
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。引張強度(kN)15
タフライト伸縮ランヤード
谷沢製作所¥17,980税込¥19,7781本14日以内出荷フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm質量(g)590落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス型/ベルト型兼用ランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷から7日以内出荷フルハーネス型、胴ベルト型どちらのタイプもご使用いただけます。アルミ製カラビナで軽量です。回転式のロック方式を採用することで高い安全性を実現します。より作業に集中できる、回転方式を採用。くるっと回ってストラップがねじれない。巻取式はロック装置付きです。常時収納仕様なのでストラップがスッキリ最短に。無駄のない作業が可能です。ランヤード(長さ)(mm)1650
コルトリトラ ランヤード:巻取式
ツヨロン(藤井電工)¥15,980税込¥17,5781個15日以内出荷軽量・小型の巻取式ランヤード。ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様●ランヤード:巻取式 幅18mm×長さ1550mm●構造物側:フック FS-93SV(軽量・SV回転)●人体側:ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KS/フックハンガー付●重さ(g):約880●ショックアブソーバの表示 使用可能質量(kg):130●ショックアブソーバの表示 最大自由落下距離(m):2.3●ショックアブソーバの表示 落下距離(m):3.2~ 4.5アズワン品番67-9212-45
RICORO-N 補助ロープ
サンコー(タイタン)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷から翌々日出荷二丁掛用の追加ロープです。ロック機構付きの巻取式ですが移動専用となります。このロープをメインとして作業はできませんのでご注意ください。長さ(mm)1150幅(mm)17フック口開き(mm)50、(構造物側)51フックNo.56フック(メイン:スチール、グリップカバー:アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)17最大使用質量(kg)100
DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード) 頂上作業用
3M(スリーエム)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷フルハーネスの接続部がベルトループ型の非金属になった、配電作業用向けのランヤードです。構造物側は小径フックになっており、電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。トラスコ品番257-2773幅(mm)12色黒フック口開き(mm)構造物側:19最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.7
RICORO-N ハーネス用ランヤード 130kg
サンコー(タイタン)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約900タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L1
タジマツール(TJMデザイン)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷腰周り広々!縦型ランヤード用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:スチール色黒質量(g)880タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-45ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式ダブル材質ナイロン繊維+織りゴム質量(g)115タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式商品タイプダブル
ハーネス用ランヤード SRリトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷装備体重100kg以下の方用です。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。用途墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。トラスコ品番163-5031セット内容フックハンガーR-23 ×1個長さ(mm)1650幅(mm)15色グレイ質量(g)1000タイプフルハーネス型用規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品寸法(Φmm)15フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:9最大使用荷重(kg)100ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ1(第1種ショックアブソーバー付)
3M(スリーエム)¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷から13日以内出荷墜落制止用器具の規格に適合しています。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。 折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。 巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。 スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。 ランヤードのタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)です。 ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。 しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)ウェブ:19タイプフルハーネス型用ロープ幅(mm)18最大使用荷重(kg)128ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.8
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)
ツヨロン(藤井電工)¥10,980税込¥12,0781個ほか翌日出荷から17日以内出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。
ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付
ポリマーギヤ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングあり色巻取テープ:ネイビー質量(g)860タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:あり巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス用ランヤード SHWL-551
シモン¥23,980税込¥26,3781本当日出荷気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ダブルランヤード。用途高所作業商品タイプダブル全長(mm)約1600(ストラップ収納時約1100)色黒/赤質量(g)1130タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-94メーカー商品コード7030048ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。用途2m以上の高所作業者。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17
KH(基陽)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700色黒質量(g)1090タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)
ツヨロン(藤井電工)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷オーソドックスな三つ打ちロープを採用。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1700仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付質量(g)約680タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)11最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷フルハーネス型 取替え用ランヤード ダブル商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約1250タイプフルハーネス型用ロープ径(Φmm)13フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロンロープ仕様ロープ式
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約790タイプフルハーネス型用ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロンロープ仕様ロープ式
超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス
KH(基陽)¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとの3色展開です。用途高所作業での墜落制止用器具材質【体躯側】極小フック、【構造側】フック部:アルミ / レバー部:アルミ / 自在環(ユニバーサルジョイント式)付色ブラック質量(g)1310タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)【使用時】1500【収縮時】740最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード
KH(基陽)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷巻取り式(ルクアス)とじゃばらのワンショックアブソーバ コンビランヤードです。じゃばら式の軽くて楽な部分と、巻取り式のインターロックにより落下距離が短く安全性が高い部分の良いとこどりです。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。じゃばら側は伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。巻取り側は、もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとスタイリッシュなブラックの3色展開です。用途高所作業での墜落制止用器具質量(g)1160タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)65ランヤード(長さ)(mm)じゃばら式:1520 巻取式:1480最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 140Kg対応用
谷沢製作所¥27,980税込¥30,7781本11日以内出荷第二種ショックアブソーバー付きの2丁掛けフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は140Kgになっています。質量(g)1130落下距離(m)5.3ランヤード(長さ)(mm)1040~1640最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード1100mm 130Kg対応用
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,100mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)1010落下距離(m)3.9ランヤード(長さ)(mm)860~1100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 130Kg対応用
谷沢製作所¥29,980税込¥32,9781本11日以内出荷2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。質量(g)1110落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト伸縮2丁掛けランヤード タイプ2
谷沢製作所¥31,980税込¥35,1781本14日以内出荷フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm質量(kg)1.02落下距離(m)5.5ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
タフライト伸縮ランヤード タイプ2
谷沢製作所¥24,980税込¥27,4781本14日以内出荷フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm質量(g)600タイプフルハーネス用落下距離(m)5.5ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)130以下ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
タフライト巻取/伸縮(1300mm)2丁掛けランヤード
谷沢製作所¥33,980税込¥37,3781本14日以内出荷フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1300mm質量(kg)1.13落下距離(m)3.5~4.4/4.1ランヤード(長さ)(mm)700~1600/900~1300最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
タフライト伸縮2丁掛けランヤード
谷沢製作所¥25,980税込¥28,5781本14日以内出荷フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm質量(kg)1落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
伸縮ダブルフックランヤード
Harpy(ハーピー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。質量(kg)0.95タイプフルハーネス型一種JIS規格JIS T8165最大衝撃荷重(kN)4最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.8
巻き取り式シングルランヤード
Harpy(ハーピー)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。質量(kg)0.6タイプ胴ベルト型一種JIS規格JIS T8165最大衝撃荷重(kN)4最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.8
チェストアッセンダー
SKYLOTEC¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷SKYLOTECのチェスト用アッセンダーです。主に固定ロープを登るための器具です。アッセンダーグリップと同じ構造で、設置も片手で出来るので簡単。カムは特殊な構造でロープをしっかり噛み、安全に上へ登高できます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。用途安全保護具ロープ径(Φmm)9~13引張強度(kN)14サイズ(mm)118×79×39
ローリープロ
SKYLOTEC¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷ロールレバーを引くことにより、制御された速度で下降することが出来ます。コントロールレバーをスタンバイまで回すと、ロープをタイオフしなくても停止することができます。コントロールレバーがスタンバイの状態でも、ロープのたるみを取ることができるので、下降・登高の切り替えが簡単にできます。誤ってコントロールレバーを強く引きすぎた場合でも、特殊ブレーキングシステム(EBS)が起動してブレーキが掛かるためユーザーの誤操作による事故のリスクを抑制できます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。用途安全保護具質量(g)365ロープ径(Φmm)10~12最大使用荷重(kg)225サイズ(mm)116×80×33
ジェットマンエイト環ステン
MIZO¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷アルミ製8巻きに比べて摩擦が少なく、角部分にロープをかけて静止し、固定するのにとても便利です。(3縒り、ザイル使用可)。【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。用途安全保護金具質量(g)470ロープ径(Φmm)●シングル:11~15 ●ダブル:9~11引張強度(kN)50
ジェットマンエイト環BIG
MIZO¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷7075-T6の航空機に使用される超ジュラルミンで出来ています。角部分にロープをかけて静止し、固定するのに便利なつくりになっています。(3縒り、ザイル使用可)。【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。用途安全保護金具質量(g)150ロープ径(Φmm)●シングル:13~18 ●ダブル:10~11引張強度(kN)41
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ










![フレックス ランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610855-170601-02.jpg)