絞り込み
ブランド
  • ベスト・アンサー
  • モノタロウ(305)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • グリーンクロス(2,344)
  • ユニット(2,200)
  • SHIMANO(シマノ)(2,097)
  • エスコ(2,023)
  • ホンダ(1,607)
  • カツイチ(1,279)
  • 日本緑十字社(1,148)
  • (1,011)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
  • つくし工房(939)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
  • マリンテック(813)
  • がまかつ Gamakatsu(750)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • 仙台銘板(585)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
  • RS PRO(538)
  • 岩崎製作所(514)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158 ベスト・アンサー

    防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158

    ベスト・アンサー
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    動体検知で警報音・LEDフラッシュを発信 防犯性能もバッチリ!
    用途防犯カメラ/家庭監視ディスプレイ/動体検知/ベビーセット内容フルHDモニター、カメラ×4、LANケーブル×1、操作マウス、カメラ留めネジ4台分形状ボックス寸法(mm)カメラ 約59×60×90 モニター 約264×120×172質量(g)カメラ 約350 モニター 約870電源DC12V 1A保護等級IP65有効画素数2880×1620 5MP 500万画素インターフェースネットワーク:IEEE802.11b/g/n/ac/ax保証期間1年間液晶モニター10.1インチ動作湿度(%)80以下セキュリティWEP/WPA/WPA2映像圧縮方式H.265通信距離(m)最大350まで(障害物のない直線上の理論値)動作温度範囲(℃)-10~40カメラ登録数最大台数:10台
  • 室内用 見守りカメラ life-131 ベスト・アンサー

    室内用 見守りカメラ life-131

    ベスト・アンサー
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    【広範囲を見守る355°回転カメラ】水平約355°・垂直約90°の可動範囲で、部屋のすみずみまでしっかり監視。見たい方向をスマホ操作で自由に動かせるため、死角の少ない見守りが可能です。【動体検知&アラーム通知】動きを検知すると自動で録画を開始し、スマートフォンに通知を送信。不審な動きやペットの様子をリアルタイムで確認できます。【双方向通話機能】マイクとスピーカーを内蔵しているため、外出先からでも会話が可能。ペットに声をかけたり、家族と通話したりと便利に使えます。【かんたん設置】電源に繋ぐ、アプリをダウンロードする、日本語取扱説明書に沿って接続。置くだけの簡単設置です。【暗視機能で夜間も安心】暗い場所でも赤外線ナイトビジョンでクリアに撮影。夜間の防犯やペットの見守りにも活躍します。
    ホワイト質量(g)1.8電源DC 5V/2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11.5×7.5×7.5角度調整範囲左右355度/上下90度調整可能解像度最大3MP(2304×1296)Wi-Fi2.4GHz/5GHz(IEEE802.11a/b/g/n)対応microSDカード32GB~128GB クラス10以上
  • 防犯アラーム リモコン付き 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB ベスト・アンサー

    防犯アラーム リモコン付き 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB

    ベスト・アンサー
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    空き巣や防犯対策に
    用途ドア・窓を開けると音が鳴る!。おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!。電源をONにした状態でドアや窓が1.5cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。付属品本体/子機/リモコン/取り付け用両面テープ(本体・リモコンにはテスト電池)質量(g)本体 50/子機 10/リモコン 17電源本体 単4アルカリ×2/リモコン CR2032×1寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】90×43×13【リモコン】60×33×11保証期間ご購入から2週間素材ABS音量(dB)130感知距離(m)【リモコン】1.5
  • 防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズ ベスト・アンサー

    防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズ

    ベスト・アンサー
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    空き巣や防犯対策に
    用途ドア・窓を開けると音が鳴る!。おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!。電源をONにした状態でドアや窓が1cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。付属品本体/子機/テスト電池質量(g)45電源LR44×3寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】65×34×17【リモコン】36×10×14保証期間ご購入日から2週間素材ABS音量(dB)130
  • 防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイト ベスト・アンサー

    防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイト

    ベスト・アンサー
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム
    用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。付属品本体×1/テスト電池×3ホワイト質量(g)32電源LR44×3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9保証期間ご購入日から2週間音量(dB)125
  • life-158専用 防犯カメラ 500万画素カメラ 単品 ベスト・アンサー

    life-158専用 防犯カメラ 500万画素カメラ 単品

    ベスト・アンサー
    9,798税込10,778
    1台
    欠品中
    life-158用 増設用防犯カメラです。
    用途防犯カメラ/家庭監視ディスプレイ/動体検知/ベビーセット内容カメラ×1,カメラ留めネジ1台寸法(mm)約59×60×90質量(g)約350有効画素数2880×1620 5MP 500万画素
  • 防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ブラック ベスト・アンサー

    防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ブラック

    ベスト・アンサー
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム
    用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。付属品本体×1/テスト電池×3ブラック質量(g)32電源LR44×3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9保証期間ご購入日から2週間音量(dB)125