絞り込み
細断形状
細断形状
クロスカット(2)
細断形状
マイクロクロスカット(1)
原稿サイズ
  • A4(2)
  • A5(1)
  • 色ホワイト(1)
集塵量(L)
  • 1~5未満(2)
  • 5~10未満(2)
  • 10~15未満(2)
リバース機能
  • あり(3)
投入口幅(mm)
  • 155(1)
  • 220(5)
155・220
ブランド
  • オーム電機
  • ナカバヤシ(16)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • Asmix(アスカ)(6)
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • フェローズ(1)
  • AURORA(オーロラジャパン)(1)
  • Deli(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細断形状から絞り込む
クロスカット
クロスカット(2)
マイクロクロスカット
マイクロクロスカット(1)
  • クロスカットシュレッダー オーム電機

    クロスカットシュレッダー

    オーム電機(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル
    ダストボックス容量(L)約8.0質量(kg)約3.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)170コード長さ(m):約1.5定格電流(A)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140定格時間(分)2分/休止時間…40分細断幅クロスカット(mm)4×40細断速度約2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140リバース機能あり最大投入幅A4
  • マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタート オーム電機

    マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタート

    オーム電機
    7,889税込8,678
    1台
    当日出荷
    A4コピー用紙 (64g/m2)を最大3枚まで細断可能。2×11mmのマイクロカット、細断で情報をしっかりガード。定格時間 3分。モーターを過熱から守る、オーバーヒート自動停止機能。オートスタートスイッチ付き。ダストボックス容量11リットル。作動音約68dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約3.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100コード長さ(m)約1.5定格電流(A)1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×343×160定格時間(分)3/休止時間60ダストボックス容量(L)約11細断速度約2.0m/分測定条件室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用細断寸法(mm)マイクロカット 2×11投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)3枚
  • 静音卓上式シュレッダー オーム電機

    静音卓上式シュレッダー

    オーム電機(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。 3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。 60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。 オーバーヒート自動停止機能付き。 A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
    ダストボックス容量(L)約2材質本体:ABS、ダストボックス:AS質量(kg)約2電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000)消費電力(W)20コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175定格時間(分)約6、(休止)約45ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0AACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)155最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚細断形状クロスカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175リバース機能あり最大投入幅A5
  • 卓上シュレッダー クロスカット CD/DVD細断 静音設計 オーム電機

    卓上シュレッダー クロスカット CD/DVD細断 静音設計

    オーム電機
    8,798税込9,678
    1台
    翌々日出荷
    A4用紙を折らずに投入できる卓上シュレッダー。 A4コピー用紙(64g/m2)を最大2枚まで細断可能。 3×18mmのクロスカット細断。 定格時間10分。 CD/DVD・カード細断。 ダストボックス容量 3.2リットル。 ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.6リットル)
    材質本体…ABS、ダストボックス…AS質量(kg)約2.7消費電力(W)19電源専用ACアダプター K25V240100J定格電圧(V)DC24コード長さ(m)専用ACアダプター:約1.8定格電流(A)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×195×295ダストボックス容量(L)約3.2(メディアトレー…約0.6含む)細断速度約1.3m/分定格時間10分/休止時間30分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、専用ACアダプター、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…クロスカット3×18、CD/DVD・カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)2枚、CD/DVD・カード…1枚適合アダプタ【専用ACアダプター】入力…AC100-240V 50/60Hz 0.6A、出力…DC24V 1.0A作動音(dB)約62(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
  • 静音クロスカットシュレッダー オーム電機

    静音クロスカットシュレッダー

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10L
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP、MBS、スチール質量(kg)約3.6外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)100定格電流(A)1電源コード(m)約1.2ダストボックス容量(L)約10細断速度約2m/分定格時間約5分(休止時間60分)細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
  • マイクロカットスリムシュレッダー オーム電機

    マイクロカットスリムシュレッダー

    オーム電機
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    スタイリッシュなスリムデザインでどんなお部屋にもマッチします。 作動音は約60dBの静音設計。 3×9mmのマイクロカットで個人情報の漏えいを防ぎます。 A4サイズ用紙を一度に5枚までカットできます。 ゴミ満杯検知機能付き。 モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。 ダストボックスは引き出し式、容量は5.8リットル。
    ダストボックス容量(L)約5.8セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約4.65ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)290コード長さ(m)約1.2定格電流(A)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×405×320(スタンド含まず)定格時間(分)約3、(休止)約45細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3細断寸法(mm)3×9(クロスカット)投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×5枚細断形状マイクロカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×405×320リバース機能あり最大投入幅A4
  • 電動クロスカットシュレッダー A4最大6枚 10L ハンドル付き オーム電機

    電動クロスカットシュレッダー A4最大6枚 10L ハンドル付き

    オーム電機
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    A4コピー用紙を最大6枚までまとめて細断できる、電動クロスカットシュレッダーです。4×23mmのクロスカット方式で、書類や明細書などを細かく細断できます。約10Lのダストボックスはハンドル付きで、片手で取り外して簡単にごみを捨てられます。紙を入れると自動で作動するオートスタートスイッチと、オーバーヒート自動停止機能を搭載しています。ハンドルを本体にすっきり収められるシンプル設計で、作動音は約60dBです。

シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります

小型電動シュレッダー