絞り込み
両頭機能
ブランド
「全長(mm)」から絞り込む

(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥1,998税込¥2,1981本欠品中高いトルクを対応し、長寿命化を実現したエムプラス通常のトルクセットと比べ伝達トルクが70%増加、耐久性も高いです丈夫で耐久性があり、硬質材料向け用途トルクセットネジ用質量(g)13.5刃先(TS)5/16
ビットソケット(トルクス)
MAYHEW¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷トルクスビットです。独自熱処理のメイヒューのデュアルドライブビットは、優れた強度と耐久性を実現しています。精密な先端形状で、ネジにフィットします。チタンコーティングで耐摩耗性を高めています。デュアルドライブで、1/4SQのハンドルや、7/16のギア付きメガネレンチ、ソケット等で使用ができます。高さをおさえて狭い場所でネジを回すことができます。高さ(mm)19.1差込角(inch)(六角)7/16差込角(sq.)1/4
(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥2,098~税込¥2,308~1本翌日出荷高いトルクを対応し、長寿命化を実現したエムプラス通常のトルクセットと比べ伝達トルクが70%増加、耐久性も高いです丈夫で耐久性があり、硬質材料向け用途トルクセットネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。粘度が高く汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。硬い素材にも強い。全長(mm)25
(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥1,798~税込¥1,978~1個翌日出荷TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが 70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。1/4inch六角形、DIN ISO 1173-F6.3に準拠したホルダーに適しています。
(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが 70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。粘度が高く汎用性に優れています。5/16inch六角形、DIN ISO 1173-D 8に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)32
(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥2,198税込¥2,4181本翌日出荷TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。ビットのダイヤモンド コーティングにより、ネジに確実にフィットし、必要な接触圧力が軽減され、滑りのリスクが軽減されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷高いトルクを対応し、長寿命化を実現したエムプラス通常のトルクセットと比べ伝達トルクが70%増加、耐久性も高いです丈夫で耐久性があり、硬質材料向け ビット先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、しっかり食いつきカムアウトを防止します用途トルクセットネジ用質量(g)6刃先(TS)4
(Square)ドライバービット
Wera¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷四角頭穴付きネジ用の高級ビットです。丈夫で汎用性があります。ドライブチップの早期破損を防ぎます。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)50
(Square)ドライバービット
Wera¥1,798~税込¥1,978~1本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向けドライバー先端の早期破損を防ぎます。用途四角ソケットネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
(Square)ドライバービット
Wera¥939~税込¥1,033~1本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向けドライバー先端の早期破損を防ぎます。用途四角ソケットネジ用ビット寸法(mm)差込口の溝位置:9
(Square)ドライバービット
Wera¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷四角頭穴付きネジ用の高級ビットです。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
TORQ-SETビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷差込角5/16”HE×のTORQ-SETビット軸径(Φmm)5/16全長(mm)32質量(g)11両頭機能片頭
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![#10x25mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565263-210430-02.jpg)
![#6x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565245-210430-02.jpg)
![#4x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565227-210430-02.jpg)
![#3x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565218-210430-02.jpg)
![#2x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565209-210430-02.jpg)
![#1x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565193-210430-02.jpg)
![#0x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565184-210430-02.jpg)
![#10x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017512-170327-02.jpg)
![# 8x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017503-170327-02.jpg)
![# 6x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017494-170327-02.jpg)













![[TORQ-SET] ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76537467-220413-02.jpg)
![#7x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565254-210430-02.jpg)
![#5x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565236-210430-02.jpg)
![# 1x25mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563145-210430-02.jpg)
![# 0x25mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563136-210430-02.jpg)


![# 8x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017634-170327-02.jpg)
![# 6x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017625-170327-02.jpg)
![# 6x89mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017598-170327-02.jpg)
![# 4x89mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017582-170327-02.jpg)
![# 3x89mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017573-170327-02.jpg)
![1/4"x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017528-170327-02.jpg)
![# 5x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017485-170327-02.jpg)


![2PC.ビットホルダーカラビナ仕様[キーアダプター付] ベストツール 2PC.ビットホルダーカラビナ仕様[キーアダプター付] ベストツール](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07044218-261029-02.jpg)
![2PC.ビットホルダー[キーアダプター付]カラビナ付 ベストツール 2PC.ビットホルダー[キーアダプター付]カラビナ付 ベストツール](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07043579-261029-02.jpg)
![ビットホルダー[キーアダプター付] ベストツール ビットホルダー[キーアダプター付] ベストツール](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07044121-261029-02.jpg)