絞り込み
サイズ
材質
その他・合成繊維・綿100%・綿混
ブランド
モノタロウ・ブレイン・コーコス信岡・TRUSCO・E-COOLINE・FUKUTOKU(福徳産業)・日本緑十字社・WILLTEX・ニッキー・PAX-ASIAN・STATUSUNI(ステータスユニ)・カジメイク・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・原田産業・アイトス・桑和・富士手袋工業(天牛)・SK11・SLASH・サンエス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ベスト 春夏

147件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • 保冷剤 氷纏ZERO CV2026用 クールベスト別売り 暑さ対策 ひんやり サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    保冷剤 氷纏ZERO CV2026用 クールベスト別売り 暑さ対策 ひんやり

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ファンを使用できない現場の暑さ対策・熱中症対策をサポートする、クールベスト専用の保冷剤です。 普段の作業服と組み合わせて使うことで、外仕事や屋外作業の暑さ対策に役立ちます。 工事現場・建設現場・倉庫作業などにもおすすめです。 表面は約0℃、裏面は約5℃から選べる2WAY仕様。暑熱環境での作業服冷却アイテムとして、体感温度に合わせて使い分けできます。 初期は強力冷却(約0~10℃)でしっかり冷たさを感じられ、その後は安定冷却(約10~20℃)へ移行。冷却ベストの長時間使用でも心地よい温度をキープします。 作業環境(目安:33~35℃・湿度45~65%)の場合、強力冷却は約2.5時間、安定冷却は約3.5時間と、合計約6時間の冷却効果を発揮します。 独自技術により、約6~9時間での凍結が可能。家庭用冷凍庫(庫内温度目安:-17℃以下)で冷却できるため、毎日の外仕事にも手軽に準備できます。 外装にはタフ構造の独自特殊フィルムを採用し、耐久性に優れた設計です。 安全な水と食品添加物由来の塩類を使用。環境にやさしく、処分もしやすい仕様です。
    用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー・高温作業場向け仕様表・裏選べる温度帯2WAYモード、内容物:水・塩類シルバー規格男女兼用内容量(g)500外装アルミ3層構造フィルムシート縦(cm)17横(cm)24.5
  • ストレッチライトベスト SLASH

    ストレッチライトベスト

    SLASH
    2,798税込3,078
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    肌触りの良さを重視したストレッチ混紡CVC.上着の2モデルは通気性重視のベンチレーション仕様。
    混率(%)綿:52、ポリエステル:45、ポリウレタン:3素材綿/ポリエステル/ポリウレタン伸縮性(%)20/ストレッチ
  • ICE ARMOR専用ビブス WILLTEX

    ICE ARMOR専用ビブス

    WILLTEX
    4,500税込4,950
    1個
    5日以内出荷
    アイスアーマー保冷剤ウェアの交換用ビブス。保冷剤「ICE-A-1K-0」「ICE-A-700G-0」「ICE-A-500G-0」と組み合わせてご使用ください。
    種別ビブス胸囲(cm)37肩幅(cm)38胴囲(cm)76~140素材ポリエステル95%、ポリウレタン5%身丈(cm)40
  • 保冷剤ベストLL~4L マキタ

    保冷剤ベストLL~4L

    マキタ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • ハニカムメッシュベストPlus PAX-ASIAN

    ハニカムメッシュベストPlus

    PAX-ASIAN(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    保冷剤を入れるポケットを背部に2つ搭載したクールベスト。厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が、身体とジャケットの間に隙間を生み空気層を確保するので通気性抜群です。脇部分に伸縮性のある生地を使っているので着心地が良くフィット感に優れております。
    用途アウトドア、空調服のインナー、バイクウェアのインナー材質ポリエステル幅(cm)ポケット:17ポケット数2縦(cm)ポケット:23
  • メッシュベスト カジメイク

    メッシュベスト

    カジメイク
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
    用途一般作業全般種別ベストブラック混率(%)本体:ポリエステル65/綿35、メッシュ部分:ポリエステル100
  • ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤 WILLTEX

    ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤

    WILLTEX
    3,800税込4,180
    1個
    4日以内出荷
    アイスアーマー保冷剤ウェアの交換用。業界最大級の25×25cmの大面積で圧倒的な冷却感が得られる暑熱対策商品です。容量ラインナップは1kg、700g、500gの3種類。保冷剤ウェアセット「ICE-A-1K SET」「ICE-A-700G SET」「ICE-A-500G SET」の交換用に、または専用ビブス「ICE-A-VEST」とお好みの保冷剤を組み合わせてご使用ください。
    材質水、塩類外装アルミ冷却温度(℃)表面:0、裏面:5
  • 氷のうベスト アイスバックLite ブレイン

    氷のうベスト アイスバックLite

    ブレイン
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    氷を入れてしっかり冷やせる。真夏の暑さ&熱中対策に! 氷や冷水を水タンクに入れて使用するとしっかりと冷やすことができ、 熱中対策に効果的です。繰り返し使用できます。使用方法。1.水や氷を水タンクに適量入れて、中の空気を抜いてからしっかりキャップを閉めてください。2. 保冷剤をお持ちの方は、保冷剤ポケットに入れてください。3.ベストを背負いマジックテープで調整して使用。
    用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容ウェア、水タンク種別ベストブラックサイズフリー口径(Φmm)キャップ内側:52胸囲(cm)約100まで機能冷却、吸収速乾性材質(タンク)ポリウレタン素材ポリエステルタンク寸法(mm)約175×175
  • マイアイス 背中クーラー ケンユー

    マイアイス 背中クーラー

    ケンユー
    1,498税込1,648
    1個(1個)
    14日以内出荷
    背中から効果的に体を冷やします。背負うタイプなので両手が使えて便利!氷結ジェル袋で冷感長持ち!断熱アルミシート付属で冷気を逃しにくい!ゴム部はサイズ調節可能。適度な太さで体にフィット! ファン付作業服との併用にも!
    セット内容カバー×1、ジェル袋×1、断熱アルミシート×1材質[カバー]中国製:ポリエステル、[ジェル袋]日本製:水、高分子吸水樹脂、ポリエチレンアイボリー質量(g)465寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(ジェルセット時) :160×230×30(ゴム除く)
  • アイスメッシュベスト (保冷剤1 個付) (KF99110) サンエス

    アイスメッシュベスト (保冷剤1 個付) (KF99110)

    サンエス
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    より涼しく!保冷ベストをリニューアル!OCEAN PACIFIC ブランド ▲肩部分のマジックテープでサイズ調整可能 ▲パワーメッシュストレッチでどんな体型でもしっかりフィット ▲特殊な保冷剤で、冷たい状態を長時間キープ(0℃を約6 時間キープ) ▲空調風神服と合わせて着用することにより保冷剤で冷えた風が衣服内を巡り、炎天下の屋外での作業がより快適に 。付属品:〇メッシュベスト 〇保冷剤1個(アイストラスト)(RD9578) 〇結露防止用カバー
    材質【ベスト】パワーメッシュストレッチ/ポリエステル95%/ポリウレタン5%【保冷剤】水/塩類サイズ調整可能質量(g)【保冷剤】320【本体】60機能冷感持続・フィット感
  • ペルチェクールベスト ロゴス

    ペルチェクールベスト

    ロゴス
    20,000税込22,000
    1着
    4日以内出荷
    スイッチを入れて約10秒!素早く冷却効果を発揮するペルチェ素子を搭載した冷却ベスト。表面温度最大3℃まで冷却、環境温度から最大-22℃(。1)を実現し、猛暑でも氷のように表面が冷たくなり直接肌に冷たさを感じることができる。軽量で伸縮性のある生地を採用しているため、身体にフィットし動きやすい。フリーサイズで着用でき、家族や職場仲間とも共有して使える。また、動作音は静かで、オフィスなどの静かな場所でも気にならない。キャンプでのテント設営時、BBQ、ガーデニング、釣り、ランニング、軽作業、イベントなど幅広いシーンで活躍する。
    用途環境温度から-22℃の高性能!電源ON即COOLな冷却ベスト。種別ベストブラックサイズフリー機能冷却、通気性、ストレッチ、軽量素材本体:ナイロン90%・ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
  • クールベスト SK11

    クールベスト

    SK11
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    通気性抜群なので、インナーにもアウターにもおススメのクールベストです。保冷剤ポケット3カ所で酷暑対策インナー&アウターベストです。保冷剤をポケット3カ所で使用することで酷暑対策でき、インナー&アウターベスト空調服の中へインナーとすればクーラー代わりになります。高い通気性を持った軽い素材で、着心地が抜群なハイクオリティーメッシュです。大容量のポケット付きです。両脇に消臭テープが付いています。
    用途暑さ対策ベスト。仕様保冷剤2個付き・ワンポイント反射プリント付材質ベスト本体:ポリエステル90%ポリウレタン10%ブラック
  • 保冷材つき冷感ベスト 涼走 大中産業

    保冷材つき冷感ベスト 涼走

    大中産業
    4,998税込5,498
    1着
    当日出荷
    5つの保冷剤で熱中症を予防!メッシュ素材で通気性と軽量化を向上! 通気性をよくして保冷剤を使用することで体温を下げることができます。 合計10個の保冷剤付きセットなので、予備の保冷剤と5個ずつ交互に使えば連続使用が可能です。 体感温度を下げることは有効な熱中症対策として認識されています。
    用途熱中症対策などにセット内容ベスト×1・保冷剤×10材質メッシュ素材サイズフリー(胴周り:82~120cm 着丈:50cm)種類ベスト
  • 疲労軽減・熱中防寒対策 マッスルスーツSoft-Power イノフィス

    疲労軽減・熱中防寒対策 マッスルスーツSoft-Power

    イノフィス
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    はたらく現場の新習慣。すべての働く現場に、新しいスタンダードを。マッスルスーツSoft-Power(ソフトパワー)は、マッスルスーツシリーズで培ったアシスト技術をもとにしたサポート力と、快適性を追求し、衣服のような着け心地を実現しました。つらい中腰作業を、1日中軽やかにアシストします。腰部の負担35%軽減。しなやかで、しっかりとしたサポート。車両運転OK。肩部のバックルで、サポートをオン・オフ可能。サポートオフ時には、車両運転もOK。背負って、膝下のベルトをしめるだけなので、生地の身体への接触面積が小さい。歩く・しゃがむなど動きの多い作業に最適。
    用途製造・物流倉庫での持ち上げ・持ち運び作業に。介護現場でのつらい姿勢維持に。農作業の前傾姿勢に。ブラックサイズフリー本体質量(g)430機能疲労軽減・熱中防寒対策適応身長(cm)150~190素材ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、EPDM、ABS、合成皮革、その他
  • ラディクール放射冷却アイスバックスポーツ(保冷剤付) ブレイン

    ラディクール放射冷却アイスバックスポーツ(保冷剤付)

    ブレイン
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用した伸縮メッシュ素材のウェア。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容ウェア×1着、背中保冷剤×1、脇用保冷剤×2材質ポリエステル100%サイズフリーサイズ(胸囲100cmまで(※目安)体形その他の条件でフィット感が異なります)質量(g)【背中用保冷剤】200【脇用保冷剤】100
  • クールパッド TRUSCO

    クールパッド

    TRUSCO
    909税込1,000
    1個ほか
    当日出荷
    ソフト面とハード面のダブル構造により、体に当てる部分が柔らかく、ハード面は保冷時間を保持します。保冷時間約2時間(外気温35℃想定)
    用途熱中症対策アイシングに。材質外装素材:塩化ビニール(PVC)、内装素材:ナイロン/ポリエチレンフイルム、LDPE、断熱材、内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、高吸水性ポリマー、防腐剤厚さ(mm)20縦(mm)85横(mm)160保冷時間(時間)約2(外気温35℃を想定。)
  • 爽快くん lite ブレイン

    爽快くん lite

    ブレイン
    4,898税込5,388
    1着
    当日出荷
    高吸水繊維ベルオアシスを前面、背面に使用し水に浸すだけで気化熱効果でひんやり!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。材質ポリエステル100%、高吸水繊維ベルオアシスサイズフリーサイズ着丈(cm)53
  • 個人用冷却器・冷却服カプラー雄側 重松製作所

    個人用冷却器・冷却服カプラー雄側

    重松製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途VT-7K2耐圧ゴムホース用カプラ(雄)トラスコ品番816-7465質量(g)60
  • 保冷剤 Neo SK11

    保冷剤 Neo

    SK11
    509税込560
    1個
    当日出荷
    クールベスト専用で結露しにくい+溶けにくい+クッション保冷剤パックです。片側三層で外気温度に影響しにくい構造です。
    用途保冷剤。材質内装:PE・PA・PET 外装:PE・PAサイズ(mm)幅120×高さ190×奥行30
  • PCMパワークールベストⅢ 富士製砥

    PCMパワークールベストⅢ

    富士製砥(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1着
    3日以内出荷
    PCM材料の熱吸収冷却!! 28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!! 心地よい涼しさを持続!! アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!! 軽量!!1.6kg 冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復 繰り返し使用可能!! 人体に無臭で無害!!
    用途夏の熱中症対策に!! 空調服の下に着ると効果が長持ち!!材質PCM質量(kg)約1.6サイズフリーサイズ使用時間(時間)2~4(使用環境によりかわります)冷却時間冷蔵庫や冷水に約30分
  • ブレリス アイスベストセット 保冷バッグ入 富士手袋工業(天牛)

    ブレリス アイスベストセット 保冷バッグ入

    富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    ファン付ウェアのインナー使用に相性抜群です。ファン付ウェアを使用出来ない現場でも使用することができます。サイズ調節アジャスターによりまして、着丈、胸囲の調節が出来て伸縮性もあり、保冷剤の位置を冷やしたい場所に。ジャストフィットさせる事ができます。付属の保冷バッグに収納して持ち運びすることができます。アイスパックは12時間以上、冷凍してください。(冷凍庫の機能により異なります)。冷却時間は約3.5時間です。(使用環境により異なります)。セット内容:アイスベスト×1、アイスパック×3、保冷バッグ×1。
    種別ベスト材質アイスパック:CMC/水/防腐剤、保冷バッグ:不織布/PE中綿/アルミフィルムブラック機能冷却素材ポリエステル
  • Auto-Bi ICE PACK VEST 24016番 AUTO-BI(山田辰)

    Auto-Bi ICE PACK VEST 24016番

    AUTO-BI(山田辰)
    3,998税込4,398
    1着
    4日以内出荷
    ストレッチメッシュ素材の採用でムレを軽減。セット内容:ベスト本体1着, 保冷剤(#24017)3個
    用途作業全般ブラック素材ナイロン80%・ポリウレタン20%
  • 爽快くんメッシュベスト(ブラック)(アルミ保冷剤×6個付き) ブレイン

    爽快くんメッシュベスト(ブラック)(アルミ保冷剤×6個付き)

    ブレイン
    4,798税込5,278
    1着
    当日出荷
    保冷剤が6個付属したメッシュ生地のクールベストです。メッシュ素材を使うことで、軽量かつ通気性に優れています。保冷剤ポケットが合計6つ。前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所設けています。それぞれのポケットに保冷剤を入れることが可能です。フリーサイズでサイドのマジックテープで調整が可能です。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容ウェア×1着、アルミ保冷剤×6個種別ベスト材質アルミ保冷剤:アルミ蒸着PP、水、高分子樹脂ブラックサイズフリーサイズ質量(g)アルミ保冷剤:約200混率(%)ポリエステル100着丈(cm)約60.5寸法(cm)アルミ保冷剤:約16×17
  • アイスバッテリージャケット アイスバッテリー

    アイスバッテリージャケット

    アイスバッテリー
    15,980税込17,578
    1着
    当日出荷
    高機能保冷剤であるアイスバッテリーを両脇、背中に入れて使用する熱中症対策のクールジャケットです。 バッテリーを使用しないため、粉塵作業や塗装作業、溶接作業現場でも着用が可能、かつ上からフルハーネスも装着できます。 フリーサイズで伸縮性があり、ショルダーのストラップで両サイドの高さを調整可能です。 870gと軽量かつ保冷剤は腕を動かしても邪魔になりにくい形状となっており、重装備の職場でも少ない負担で使用可能です。 40℃の外気温で、人体の安全性を考慮した25~28℃の一定温度を4時間保持させることが可能です。 空調服との併用もお勧めです。 洗濯は保冷剤を外し、ジャケットのみ手洗い可能です。
    用途各種作業現場などの熱中症対策に。付属品保冷剤3個(左脇用、右脇用、背中用)トラスコ品番217-8995種別ベストサイズフリー質量(g)870温度(℃)体感:約25~28機能涼感・冷感/軽量適応胴囲(cm)約75~115素材ポリエステル保冷時間(時間)約4(外気温40℃時)
  • HOOH ユーティリティベスト 村上被服

    HOOH ユーティリティベスト

    村上被服(1件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1着
    4日以内出荷から7日以内出荷
    12カ所のポケットがある機能性抜群のベスト!
    種別ベスト混率(%)ポリウレタン90,ポリウレタン10
  • フードインベスト(男女兼用) 10309 アイトス

    フードインベスト(男女兼用) 10309

    アイトス(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1着
    3日以内出荷
    スタイリッシュでスポーティ!爽やかな印象の新定番、フードインベスト。
    種別ベスト材質ファスナー:コイル、スライダー:金属混率(%)ポリエステル100機能撥水・防水生地リップストップ
  • 銀の甲羅 FUKUTOKU(福徳産業)

    銀の甲羅

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1着
    3日以内出荷
    風通しバツグン。さっと羽織れて軽い!銀色のメッシュ生地が太陽光をカットしムレを逃がす。だから、炎天下でも涼しい。
    材質ポリエチレン、ポリエステル
  • アイスベスト&アイスパック3個セット コーコス信岡

    アイスベスト&アイスパック3個セット

    コーコス信岡
    2,698税込2,968
    1セット
    翌々日出荷
    幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL)。脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属)。脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る。脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減。首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売)。ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売)。バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能。ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材。外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤。作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能。
    用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング材質アイスパック(GI-404):増粘剤(CMC)・防腐剤・水ブラック混率(%)ベスト(250409):ポリエステル93・ポリウレタン7
  • 長時間冷却保冷剤200g ブレイン

    長時間冷却保冷剤200g

    ブレイン
    799税込879
    1セット
    5日以内出荷
    長時間4~6時間冷却。使用環境により異なります。固まるまでの時間:12~24時間。使用環境により異なります。
    用途アイスバックやメッシュベストの交換用保冷剤に!セット内容保冷剤×2個材質外装パック:ポリエチレン 内容物:水、増粘剤寸法(mm)約190×115/個質量(g/個)約200入数2個セット
  • Auto-Bi ICE PACK VEST 保冷剤 24017番 AUTO-BI(山田辰)

    Auto-Bi ICE PACK VEST 保冷剤 24017番

    AUTO-BI(山田辰)
    549税込604
    1着
    4日以内出荷
    アイスパックベスト(#24016) 用の交換用保冷剤。冷凍時間:約12~24時間 冷却時間:約4時間(保冷剤8℃以下)
    用途作業全般質量(g)150外形寸法(mm)105×180
  • 保冷剤1kgベスト 三愛

    保冷剤1kgベスト

    三愛
    6,298税込6,928
    1着
    当日出荷から翌日出荷
    ファン付ウェアが使用できない環境下でも安心してお使いいただける冷感ベストです。40℃環境下で0℃到達まで6時間持つハードタイプの保冷剤が背中全体を覆う仕様で、直射日光下でもひんやり冷気が感じられます。
    用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場セット内容ベスト、保冷剤1kg、保冷剤袋(アルミ袋)材質【ベスト】ポリエステル【保冷剤】ポリエチレン、水、増粘剤、防腐剤【保冷剤袋】ポリエチレン、アルミ蒸着ブラック質量(g)1500
  • 持続冷却シャツベスト COOLINE SX3 シャツベスト E-COOLINE

    持続冷却シャツベスト COOLINE SX3 シャツベスト

    E-COOLINE
    39,980税込43,978
    1着
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。
    用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。トラスコ品番207-3521材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%ブラックサイズL質量(g)240胸囲(cm)100~106着丈(cm)67アズワン品番64-8360-61
  • 別売り保冷剤 つくし工房

    別売り保冷剤

    つくし工房(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    新開発の長時間持続型保冷剤。CN122・CN123専用保冷剤。
    寸法(mm)140×140質量(g)220
  • クールベスト用保冷剤単体 (アイストラスト) (RD9578) サンエス

    クールベスト用保冷剤単体 (アイストラスト) (RD9578)

    サンエス
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    圧倒的な冷感持続!保冷剤単体(アイストラスト)〇特殊低温保冷剤「アイストラスト」採用
    材質水・塩類機能冷感持続
  • 予備アイスバッテリーパック アイスバッテリー

    予備アイスバッテリーパック

    アイスバッテリー
    4,998税込5,498
    1式
    当日出荷
  • TS DELTAナイロンワークベスト 5438 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

    TS DELTAナイロンワークベスト 5438

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    4,190税込4,609
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐切創・耐摩耗に優れたアラミド繊維を補強パーツとして使用。 腰まわりが干渉しづらいフロントダブルジップファスナー仕様。 通気性に優れる背中メッシュ仕様。
    仕様タフな生地感、背中メッシュ仕様、逆開ファスナー(YKK)、脇ファスナーポケット+TSオリジナルスライダー、アラミド生地補強種類ワークベスト混率(%)ナイロン100、メッシュ:ポリエステル100、補強布:ポリエステル85・アラミド15生地DELTAワッシャーナイロン・補強布:アラミド
  • 冷涼体感ベスト ECO COOL (エコクール) アルファ技研

    冷涼体感ベスト ECO COOL (エコクール)

    アルファ技研(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    首元も同時冷却可能なベスト 柔軟保冷剤で柔らかく動きやすい 体を冷やし過ぎないので体に良い 結露が少なくべたつかない 重量が軽くて疲れない 装着はバックルでワンタッチ 誰でも簡単に装着 柔軟保冷パックは冷蔵庫又は冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能
    材質ベスト表生地・裏メッシュ/ポリエステル100%(ブラック)、保冷剤/アルミ系多層フィルム寸法(mm)80×180×15(柔軟保冷パック)、55×340×10(首用柔軟保冷パック)サイズフリーサイズ質量(g)880(本体)、約130(柔軟保冷パック)、約80(首用柔軟保冷パック)種類冷却ベスト温度(℃)(凝固融解温度)16内容(保冷パック)パラフィン60%、水40%、他不凍剤保冷時間(時間)2(使用環境による)
  • ブレリス アイスベスト(単品) 富士手袋工業(天牛)

    ブレリス アイスベスト(単品)

    富士手袋工業(天牛)
    1,998税込2,198
    1着
    4日以内出荷
    ファン付ウェアのインナー使用に相性抜群です。ファン付ウェアを使用出来ない現場でも使用することができます。サイズ調節アジャスターによりまして、着丈、胸囲の調節が出来て伸縮性もあり、保冷剤の位置を冷やしたい場所に。ジャストフィットさせる事ができます。こちらの商品はベスト単体商品でして保冷するには、別売りのアイスパックが必要です。アイスパックは12時間以上、冷凍してください。(冷凍庫の機能により異なります)。冷却時間は約3.5時間です。(使用環境により異なります)
    材質ポリエステル
  • アイスポケット冷タスキ FUKUTOKU(福徳産業)

    アイスポケット冷タスキ

    FUKUTOKU(福徳産業)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    保冷剤4袋付き。背中のツボ「大椎」と両脇の3か所を直接冷やす。水・氷・保冷剤で使用が可能です。ポケットへ氷を投入し、氷から溶け出した冷水を効率よく湿潤。軽量Wラッセルメッシュが速乾性・通気性を高めています。
    用途対応保冷剤:FK-C-FOUR 保冷剤4連、本体重量:約95g素材(本体)ポリエステル・ナイロン、(詰物)アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン
  • 保冷剤メッシュベストセット:メッシュベスト(反射材付) 保冷剤8個入り+保冷ボックス付 STATUSUNI(ステータスユニ)

    保冷剤メッシュベストセット:メッシュベスト(反射材付) 保冷剤8個入り+保冷ボックス付

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷
    圧倒的に優れたコストパフォーマンスを発揮する熱中症対策。背中と両脇の3カ所に保冷剤を入れることで、効率よく身体を冷却します。火花が飛び散る現場などファン付き作業服「空調服/空調ウェア」が使用しづらい場でも、作業着の下に着ることで熱中症対策になります。交換用も含め8個の日本製保冷剤と運搬用の日本製保冷ボックス付属。前後に高輝度布反射材を施すことで安全面にも配慮しています。
    用途コストを抑えた熱中症対策仕様冷凍時間:8時間 (完全冷凍24時間)セット内容メッシュベスト、日本製保冷剤8個、国産保冷ボックス(発泡スチロール)サイズF (フリーサイズ)質量(g)保冷剤:約165/個容量(L)保冷ボックス:4.45胸囲(cm)82~105混率(%)ポリエステルメッシュ100内寸法(mm)220×150×135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保冷剤:155×110×25着丈(cm)28外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180

春夏 トップス』には他にこんなカテゴリがあります

ベスト 春夏