絞り込み
色
グリーン(1)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(4)
サイズ
- フリー(4)
ブランド
- BUFF(バフ)
- Asahicho(旭蝶繊維)(18)
- BSX(4)
- JUTEC(19)
- Max Dyna(12)
- TRUSCO(6)
- アゼアス(17)
- アリオカ(mc.maon)(10)
- エスコ(28)
- セーフラン安全用品(7)
- トモヤ(6)
- 原田産業(5)
- 吉野(3)
- 呉テント工業(7)
- 大中産業(12)
- 帝健(7)
- 日光物産(NIKKO)(13)
- 日本エンコン(7)
- 柏田製作所(13)
- ブランドをもっと見る
特価
「色」から絞り込む

グリーン(1)

ブラウン(1)

ブラック(1)

ブルー(4)

バラクラバ(アーク保護/難燃)
BUFF(バフ)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷アークフラッシュや熱、炎によるリスクから頭部、顔、首元を保護する難燃バラクラバです。難燃性素材と帯電防止素材を採用し、高温環境や電気作業現場での使用に適しています。電気アーク、熱、炎などの熱的危険から作業者を保護します。HeiQ Smart Temp冷却技術により、暑い環境下でも快適な着用感を維持します。優れた吸汗速乾性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。柔らかく伸縮性のある素材を採用し、高いフィット感を実現します。ヘルメットや保護帽のインナーとして使用できます。シームレス構造により肌への刺激を軽減し、長時間の作業でも快適です。仕様【認証】CE CAT III、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5、EN 61482-1-2:2014(Box Test 4 kA)、IEC 61482-1-1:2019(ATPV 16 cal/cm2)、NFPA 2112/12、NFPA 70E、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・21 cal/cm2)色ブルーサイズ大人用質量(g)76混率(%)メタ系アラミド繊維44、難燃加工ビスコース42、テンセル6、パラ系アラミド繊維3、制電繊維3、エラスタン2寸法(cm)首回り:49高さ(cm)48



ネックウェア(難燃)
BUFF(バフ)¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷難燃性と帯電防止性能を備えたNomex素材を採用しています。熱や炎によるリスクがある環境で作業者を保護します。優れた吸汗速乾性により快適な着用感を維持します。4方向ストレッチ素材により優れたフィット感を実現します。シームレス構造により肌への刺激を軽減します。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。仕様【認証】CAT II、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5:2018、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・10 cal/cm2)サイズ大人用混率(%)メタ系アラミド繊維(Nomex)87、パラ系アラミド繊維(Kevlar)5、エラスタン4、カーボンファイバー(P-140)4高さ(cm)50


ネックウェア(軽量/難燃)
BUFF(バフ)¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷難燃性と帯電防止性能を備えたNomex素材を採用しています。熱や炎によるリスクがある環境で作業者を保護します。優れた吸汗速乾性により快適な着用感を維持します。4方向ストレッチ素材により優れたフィット感を実現します。シームレス構造により肌への刺激を軽減します。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。仕様【認証】CAT II、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5:2018、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・10 cal/cm2)サイズ大人用質量(g)54混率(%)メタ系アラミド繊維(Nomex)87、パラ系アラミド繊維(Kevlar)5、エラスタン4、カーボンファイバー(P-141)4寸法(cm)首回り:50高さ(cm)52
ネックウェア(アーク保護/難燃)
BUFF(バフ)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷アークフラッシュや熱、炎によるリスクから首元を保護する難燃ネックウェアです。難燃性素材を採用し、高温環境や電気作業現場での使用に適しています。帯電防止性能を備え、静電気による火花発生リスクを低減します。優れた吸汗速乾性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。4方向ストレッチ素材により高いフィット感と動きやすさを実現します。シームレス構造により肌への刺激を軽減し快適な着用感を維持します。ヘルメットや保護具との併用にも適しています。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。仕様【認証】CE CAT III、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5、EN 61482-1-2:2014(Box Test 4 kA)、IEC 61482-1-1:2019(ATPV 16 cal/cm2)、NFPA 2112/12、NFPA 70E、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・21 cal/cm2)色ブルーサイズ大人用質量(g)104混率(%)メタ系アラミド繊維44、難燃加工ビスコース42、テンセル6、パラ系アラミド繊維3、制電繊維3、エラスタン2寸法(cm)首回り:49高さ(cm)35.5