絞り込み
ブランド
  • YSI
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • DLAB(5)
  • HORIBA(堀場製作所)(11)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • PHC[科学研究・開発用品](8)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • ULVAC(アルバック)(10)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • アズワン(399)
  • エスペック(5)
  • オリオン機械(8)
  • トミー精工(6)
  • トーマス科学(8)
  • ナビス(アズワン)(11)
  • ヤマト科学(7)
  • 久保田商事(5)
  • 富士インパルス(10)
  • 日本フリーザー(8)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(8)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
理化学機器レンタルサービス
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】蛍光式DO計 エコセンス 4m ケーブルタイプ ODO200CC-04シリーズ YSI

    【レンタル】蛍光式DO計 エコセンス 4m ケーブルタイプ ODO200CC-04シリーズ

    YSI
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    自動温度補正;塩分値の手入力と大気圧補正機能付きです。沈降用おもり付き4mの脱着型のフィールド用センサー付きケーブル。
    寸法(mm)本体/78×37×184、センサー/Φ24.1×190.5、画面/38.1×50.8質量(g)272電源9V電池×1個測定範囲(mg/L)溶存酸素:0~20(分解能/0.01mg/L、精度/測定値の±1.5%または±0.15mg/Lのいずれか大きい方)、気圧/500~1125mBar(校正中の手入力)(分解能/1mBar、塩分/0~40ppt(校正時手入力))温度測定範囲(℃)0~50(分解能/0.1℃、精度/±0.3℃)、溶存酸素(%空気飽和)/0~200%(分解能/1または0.1%、精度/測定値の±1.5%または空気飽和の±1.5%のいずれか大きい方)メモリー50データセット呼び出し可能各種証明書RoHS、WEEE、CE、IP67防水サービス分類レンタル
理化学機器レンタルサービス