絞り込み
オス形状
  • DisplayPort
  • D-sub15ピン(2)
  • D-sub25ピン(1)
  • DVI-D(1)
  • DVI-D(24ピン)(14)
  • HDMI(1)
  • HDMI(タイプA)(79)
  • HDMI(タイプC)(12)
  • HDMI(タイプD)(4)
  • Mini DisplayPort(32)
  • Mini-DVI(1)
  • USB(A)(15)
  • USB(B)(1)
  • USBType-C(56)
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(1)
  • その他(27)
  • ミニD-sub15ピン(VGA)(11)
メス形状
  • DVI-D(25ピン)(1)
  • HDMI(タイプA)(28)
  • USB TypeA(1)
  • その他(5)
  • ミニD-sub15ピン(4)
変換タイプ
  • オス - オス(7)
  • オス - メス(26)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(1)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(1)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(14)
  • DisplayPort(オス) - VGA(メス)(4)
  • HDMI(メス) - DisplayPort(オス)(6)
  • その他(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(16)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(5)
  • 3~5未満(3)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(2)
  • 色ブラック(29)
  • 色ホワイト(3)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • トライメイト(3)
  • アイネックス(3)
  • サンワサプライ(2)
  • ATEN(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ホーリック(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • JTT(1)
  • j5 create(1)
  • 変換名人(1)
  • MCO(1)
  • ZATTA(1)
  • MCY TOOL(1)
モノタロウ・StarTech.com・BUFFALO(バッファロー)・トライメイト・アイネックス・サンワサプライ・ATEN・HP(日本ヒューレット・パッカード)・ホーリック・サンワダイレクト・JTT・j5 create・変換名人・MCO・ZATTA・MCY TOOL
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス形状から絞り込む
DisplayPort
DVI-D(24ピン)(14)
HDMI(タイプA)(79)
HDMI(タイプC)(12)
HDMI(タイプD)(4)
Mini DisplayPort(32)
USB(A)(15)
USBType-C(56)
その他(27)
ミニD-sub15ピン(VGA)(11)
  • Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ JTT

    Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ

    JTT(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
    寸法(mm)約51×24×9質量(g)約11コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状DisplayPortメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイト

    DisplayPort to HDMI 変換アダプタ

    トライメイト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
    用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続するブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15ケーブル長(cm)15オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI
  • アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI モノタロウ

    アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。
    ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A19pin)仕様アクティブ変換ケーブル材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなどケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールド対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(Type-A19pin)コネクタ2DisplayPort
  • DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ/ラッチつきDPコネクタ StarTech.com

    DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ/ラッチつきDPコネクタ

    StarTech.com(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
    用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブルセット内容DisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)265ブラック高さ(mm)14質量(g)32規格DisplayPort 1.2出力【AV】HDMI湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~40オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)21コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
  • DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/4K30Hz/ディスプレイポート - HDMI 変換コード/DP - HDMI パッシブケーブル/ラッチつきDPコネクタ StarTech.com

    DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/4K30Hz/ディスプレイポート - HDMI 変換コード/DP - HDMI パッシブケーブル/ラッチつきDPコネクタ

    StarTech.com(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
    用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間ブラックポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格HDMI 1.4オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプオス-オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
  • DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応 ZATTA

    DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応

    ZATTA(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
    用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続寸法(mm)50×20×7ブラック質量(g)10オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
  • DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応 MCY TOOL

    DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応

    MCY TOOL
    889税込978
    1個
    当日出荷
    DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換できるアダプタです。4K解像度に対応し、高画質な映像出力が可能です。
    用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続ブラック変換タイプオス - メス
  • DisplayPort-HDMI 変換アダプタ サンワサプライ

    DisplayPort-HDMI 変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A)ブラック規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.14コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aメス変換方式アクティブ変換ケーブルケーブル外径(Φmm)約5.5アズワン品番64-0898-47対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K トライメイト

    DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K

    トライメイト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
    用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)50×20×7ブラック質量(g)10コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
  • DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ StarTech.com

    DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ

    StarTech.com(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
    用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタオス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ長さ(mm)55ブラック高さ(mm)9質量(g)16出力【AV】HDMI適合規格DisplayPort 1.2湿度(%RH)65±10コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)18アダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能5.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
  • Displayportケーブル ホーリック

    Displayportケーブル

    ホーリック
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Displayport規格 Ver1.2対応。最大21.6Gbps高速伝送対応。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    用途コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)。コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。ケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm仕様コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mmケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mmブラックコネクタ形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)オス形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)変換タイプオス-オス
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。 HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
    仕様(HDCP)HDCP1.4/HDCP2.2対応ブラックケーブル長(m)約0.15(SR間)コネクタ形状DIsplayPortオス - HDMI Type-Aメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×45×14電源電圧(V)DC5(DisplayPortバスパワー)アズワン品番64-0910-73対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)オス形状DIsplayPortメス形状HDMI Type-A変換タイプオス - メス
  • DisplayPort-HDMI変換アダプタ ブラック BUFFALO(バッファロー)

    DisplayPort-HDMI変換アダプタ ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    DisplayPortーHDMI変換アダプター
    ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(メス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大1920×1080オス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス-メス
  • DP-HDMI変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    DP-HDMI変換ケーブル 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    DisplayPortをHDMIに接続するケーブル。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式アクティブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大3840×2160(4K)オス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス-メス
  • DisplayPort to HDMI2.0ケーブル MCO

    DisplayPort to HDMI2.0ケーブル

    MCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    DisplayPort端子をHDMI端子に変換! これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。 4K出力(3840×2160 60Hz)対応。 音声出力対応。 サビに強い金メッキコネクタ採用。 安定性の高いアクティブ変換タイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。
    ケーブル長(m)2ブラック規格DisplayPort Ver.1.2 準拠/HDCP2.2対応コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full HDオス形状DisplayPort/HDMIメス形状HDMIケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz StarTech.com

    DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz

    StarTech.com
    6,698税込7,368
    1個
    欠品中
    4K 60Hzのビデオ解像度に対応し優れた画質を提供。小型軽量設計による優れた携帯性。DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単。外付け電源不要。プラグアンドプレイ実装。HDMI 2.0ディスプレイ対応
    オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]仕様【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortContentProtection-DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP2.2(HighDefinitionContentProtection-高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI2.0、【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort - HDMIアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)215ブラック高さ(mm)10質量(g)24規格HDMI 2.0、DisplayPort 1.2ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)-25℃から85℃で80~95コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.4保存温度(℃)-25~70最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz製品幅(mm)195アダプター型式アクティブ動作温度(℃)5~35チップセットParade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)10.8対応解像度4k×2K(Ultra HD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)給電方式バスパワーHDMI規格HDMI 2.0変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応非対応
  • DisplayPort-HDMI変換アダプター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DisplayPort-HDMI変換アダプター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメスオス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプメス - オス
  • DisplayPort - HDMIアクティブケーブル 3m アイネックス

    DisplayPort - HDMIアクティブケーブル 3m

    アイネックス
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
    ブラックケーブル長(m)約3RoHS指令(10物質対応)対応オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)メス形状HDMI変換タイプオス-オス
  • DP-HDMI変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    DP-HDMI変換ケーブル 2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    5,298税込5,828
    1台
    翌々日出荷
    DisplayPortをHDMIに接続するケーブル。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
    ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式アクティブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大3840×2160(4K)オス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス-メス
  • DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K トライメイト

    DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K

    トライメイト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
    用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)70×20×14ブラック質量(g)12オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
  • AMC-DPHD20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DisplayPort] アイネックス

    AMC-DPHD20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DisplayPort]

    アイネックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    [DisplayPort オス ⇒ オス HDMI] 最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMIケーブル。
    ブラックケーブル長(m)約2対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzオス形状DisplayPort/HDMI(Type A 19ピン)メス形状HDMI変換タイプオス - オス
  • DisplayPort - HDMI/VGA変換アダプタ ツーインワン(2 in 1)トラベルAVアダプタ StarTech.com

    DisplayPort - HDMI/VGA変換アダプタ ツーインワン(2 in 1)トラベルAVアダプタ

    StarTech.com
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ツーインワン・アダプタを1本使うだけで、DP (DisplayPort) 対応コンピュータとHDMI/VGAディスプレイを接続可能。ノートパソコン用バッグで簡単に持ち運びができるコンパクトかつ軽量なアダプタで優れた携帯性能を発揮。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
    用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能です。BYOD用ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMI/VGA ディスプレイに接続。VGA/HDMI ディスプレイをお使いのDisplayPort ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書長さ(mm)190ブラック高さ(mm)13質量(g)37出力【AV】HDMI 1.4、VGA湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)58アダプター型式アクティブ、パッシブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)ケーブル長(cm)15コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
  • DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K対応 StarTech.com

    DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K対応

    StarTech.com
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    1080pの4倍にあたる4K解像度サポートによる驚きの画質。携帯性に優れた小型軽量設計。プラグアンドプレイで簡単実装
    用途4K対応HDMIディスプレイをDisplayPort出力ポートに接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境でノートパソコンと一緒に使用。DisplayPort対応コンピュータの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]仕様【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI1.4、【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort-HDMIアダプタ長さ(mm)64ブラック高さ(mm)11質量(g)7.5ポート数1出力【AV】HDMI 1.4ケーブル長(m)0.064湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160 @30Hz(4K)製品幅(mm)21アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort [20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度3840×2160 @30Hz(4K)、1920×1200、1920×1080 60Hz(1080p)、1280×720(720p)変換タイプメス - オス
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    シングルモードのDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーターです。 AMD EyefinityTM Technology(マルチディスプレイ設定)対応です。セットアップ用ソフトウェア不要です。 デュアルモードDisplayPort(DP++)ではDVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。
    用途映像信号の変換に質量(kg)0.04ホワイト電源バスパワーコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIタイプAメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15機能3D/Deep color対応使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8304-10RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、1920×1200(60Hz)オス形状DisplayPortメス形状HDMIタイプA変換タイプメス - オス
  • 変換プラグ Display Port→HDMI 変換名人

    変換プラグ Display Port→HDMI

    変換名人
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Display Port → HDMI 変換アダプタ
    オス形状Display Portメス形状HDMI
  • DisplayPort - HDMI 変換アダプタ HDR対応 4K/60Hz ディスプレイポート(オス) - HDMI(メス) StarTech.com

    DisplayPort - HDMI 変換アダプタ HDR対応 4K/60Hz ディスプレイポート(オス) - HDMI(メス)

    StarTech.com
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート。一貫して安定したAV信号を保持するEMI保護ケージ。小型軽量設計による優れた携帯性。DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単
    長さ(mm)29ブラック高さ(mm)11.4湿度(%RH)25~60コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-20~60最大解像度4096×2160@24Hz、3840×2160@60Hz製品幅(mm)253動作温度(℃)5~35ケーブル長(cm)12.2対応解像度4096×2160@24Hz/3840×2160@60Hzオス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • DisplayPort - HDMI VGA 変換アダプタ/DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0(4K60Hz)またはVGA(1080p)/ディスプレイポート映像変換コンバータ StarTech.com

    DisplayPort - HDMI VGA 変換アダプタ/DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0(4K60Hz)またはVGA(1080p)/ディスプレイポート映像変換コンバータ

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高性能:DisplayPort 1.2(HBR2) - HDMI 2.0/VGA 映像変換アダプタ(シングルモニタ)。HDMIで4K60Hz(UHD)、VGAで1080pの解像度に対応。HDMIではHDRと7.1chオーディオをサポート。HDCP 2.2/1.4 & HDMI 1.4互換。選べるビデオ出力:HDMI 2.0(デジタル)とVGA(アナログ)両方に対応するツーインワンタイプのディスプレイ変換アダプタ。自宅やオフィスのパソコン環境、携帯にも便利。ホスト互換性:高性能ワークステーション、デスクトップPC(AMD/NVidia搭載機)、ノートPC、SFFパソコン、ドッキングステーションなど、標準DPコネクタを使用するDP/DP++ソースで使用可能なビデオコンバータ。ディスプレイ互換性:Samsung、Dell、HP、Lenovo、Asus、Acer、LG、Sharp、Sonyなど各種ブランドのディスプレイ/プロジェクターで1080p(HDMI/VGA)および4K60Hz(HDMI)性能を検証済み。簡単セットアップ:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイで動作。macOS、Windows、Chrome OS、Linuxに対応。DPオス - HDMI/VGA メスコネクタ
    長さ(mm)232ブラック高さ(mm)15質量(g)39ケーブル長(m)0.232湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)60動作温度(℃)0~60対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz、VGA: 1920×1080@60Hzオス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
  • DisplayPort - HDMIアクティブケーブル 1.5m アイネックス

    DisplayPort - HDMIアクティブケーブル 1.5m

    アイネックス
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
    ブラックケーブル長(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)メス形状HDMI変換タイプオス-オス
  • miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    5,098税込5,608
    1台
    翌々日出荷
    miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプター。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。ブラック
    ブラックケーブル長(m)約0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間初期不良のみケーブル太さ(mm)5対応解像度HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)/ VGA(メス)変換タイプオス-メス
  • DisplayPort-HDMI変換AOCケーブル サンワダイレクト

    DisplayPort-HDMI変換AOCケーブル

    サンワダイレクト
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。 4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 最大解像度4K/60Hz対応。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
    ケーブル長(m)約10コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオスオス形状DisplayPort/HDMIブラック変換タイプオス - オス規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります保証期間初期不良のみメス形状HDMI
  • DisplayPort HDMI 4K対応アクティブアダプター j5 create

    DisplayPort HDMI 4K対応アクティブアダプター

    j5 create
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    DisplayPort端子のパソコンから4K HDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度4K Ultra HD (4096×2160@60Hz)です。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
    セット内容JDA158本体、保証カードホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)34.2外形寸法(mm)21×45×12コネクタ形状HDMIメス - DisplayPortオス保証期間2年ケーブル長(cm)16.3対応解像度4K Ultra HD(4096×2160@60Hz)給電方式バスパワーオス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプメス - オス
  • DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 3 in 1 DP変換ケーブル 1920x1200 StarTech.com

    DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 3 in 1 DP変換ケーブル 1920x1200

    StarTech.com
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタ 。最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。小型設計。持ち運びに便利な軽量設計
    用途常時携帯し、外出先での様々なディスプレイに対応。BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続。DisplayPort搭載PCでDVI、VGA、HDMIディスプレイを外付けモニタとして使用オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort-HDMI/VGA/DVI変換アダプタ、インストールガイド長さ(mm)266ブラック高さ(mm)20質量(g)65出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク)湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)45アダプター型式パッシブ、アクティブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)ケーブル長(cm)15コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オス
  • DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI 1.4ビデオ変換/4K30Hz/ディスプレポート - HDMI 映像コンバータ/UHD解像度対応 DP - HDMI アクティブアダプタ StarTech.com

    DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI 1.4ビデオ変換/4K30Hz/ディスプレポート - HDMI 映像コンバータ/UHD解像度対応 DP - HDMI アクティブアダプタ

    StarTech.com
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタ 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。15cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP/DP++ソースとの互換性が検証されたアクティブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD Radeon Pro/Nvidia RTX/Quadro)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。macOS、Windows、Ubuntuなど各種OSに対応。DPオス - HDMI メス
    仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4長さ(mm)64ブラック高さ(mm)11質量(g)22ポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)21アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)15コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    1,198税込1,318特価
    1台
    当日出荷
    DisplayPortからの入力信号をHDMI信号に変換して出力します。 ソフトウェアやドライバーのインストール不要です。
    用途映像信号の変換に質量(kg)0.04ホワイト電源バスパワーコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIタイプAメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-62RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080p、1920×1080(60Hz)準拠DP1.1a、HDCP1.4オス形状DisplayPortメス形状HDMIタイプA変換タイプメス - オス
HDMI変換アダプタ