絞り込み
コネクタ形状
グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
モノタロウ・エレコム・StarTech.com・サンワサプライ・トライメイト・ZATTA・エスエスエーサービス・ホーリック・I ・O DATA(アイ・オー・データ)・オーム電機・HP(日本ヒューレット・パッカード)・BUFFALO(バッファロー)・JTT・Vodaview・MCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス形状から絞り込む
  • HDMI-VGA変換ケーブル トライメイト

    HDMI-VGA変換ケーブル

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
    用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等にブラックコネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)プラグ金メッキオス形状HDMI、VGA変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2VGA
  • HDMI to VGA変換ケーブル トライメイト

    HDMI to VGA変換ケーブル

    トライメイト(14件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。 最大解像度1920x1080
    用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45ブラックケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メス
  • DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウ

    DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
    用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続ブラック対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなどシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応出力DisplayPort 1.2(PC側)入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス変換タイプオス - オスケーブルタイプスタンダードケーブル外径(Φmm)6
  • 変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ

    変換ケーブル HDMI⇒VGA

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
    オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
  • HDMI ⇒HDMI中継コネクタ モノタロウ

    HDMI ⇒HDMI中継コネクタ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 複数のケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
    オス形状-メス形状HDMI(Type-A19pin)適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブルブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メスプラグ金メッキ変換タイプメス - メス
  • 変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム

    変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)

    エレコム(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
    対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等対応解像度1,920×1,080 60pシールド3重シールドブラックケーブルタイプノーマルタイプコネクタ形状HDMIオス-VGAオスアダプター型式アクティブHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウ

    HDMI-DVI変換ケーブル1.8m

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
    ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
  • HDMI to VGA 変換アダプタ ZATTA

    HDMI to VGA 変換アダプタ

    ZATTA(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
    用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス
  • Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ JTT

    Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ

    JTT(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
    寸法(mm)約51×24×9質量(g)約11コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状DisplayPortメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • Type-C HDMI変換ケーブル オーム電機

    Type-C HDMI変換ケーブル

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
    ケーブル長(m)2ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールドオーディオ機能あり対応解像度4K60Hz対応HDMI規格HDMI 2.0オス形状USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB TypeCコネクタ2HDMIタイプAHDCP対応HDCP2.2HDR対応非対応
  • DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応 ZATTA

    DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応

    ZATTA(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
    用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続ブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス)ケーブル長(mm)150メス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイト

    DisplayPort to HDMI 変換アダプタ

    トライメイト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
    用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続するブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15ケーブル長(cm)15オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI
  • アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI モノタロウ

    アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。
    ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A19pin)仕様アクティブ変換ケーブル材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなどケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールド対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(Type-A19pin)コネクタ2DisplayPort
  • HDMI ⇔ DVI変換アダプター モノタロウ

    HDMI ⇔ DVI変換アダプター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
    用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。オス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター などブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキ変換タイプメス - オス
  • HDMI to DVI 変換ケーブル トライメイト

    HDMI to DVI 変換ケーブル

    トライメイト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    HDMI からDVI に変換が可能です。
    用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続にブラックオス形状HDMI/DVI
  • 変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム

    変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m

    エレコム(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
    その他HDCP1.4対応ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
  • USB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター StarTech.com

    USB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター

    StarTech.com(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチックブラック高さ(mm)12質量(g)25電源USB電源ケーブル長(m)0.19対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~75メモリー16MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~50チップセットMCT-T5-302オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)6.2伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI[19ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル エレコム

    HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル

    エレコム(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどプラグ金メッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • 映像系ケーブル microHDMI変換ケーブル microHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス

    映像系ケーブル microHDMI変換ケーブル microHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応

    エスエスエーサービス(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    microHDMI(オス) - HDMI(メス) HDMI1.4規格準拠 HDMI-microHDMI変換ケーブルです。
    ブラックコネクタ形状Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4アダプター型式パッシブケーブル長(cm)15HDMI規格ハイスピードオス形状microHDMIメス形状HDMI(メス)変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ/ラッチつきDPコネクタ StarTech.com

    DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ/ラッチつきDPコネクタ

    StarTech.com(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
    用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブルセット内容DisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)265ブラック高さ(mm)14質量(g)32規格DisplayPort 1.2出力【AV】HDMI湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~40オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)21コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
  • HDMI-DVI変換ケーブル ホーリック

    HDMI-DVI変換ケーブル

    ホーリック(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HAFDV-700BB。HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm。DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HADVF-706BBK。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック最大解像度1920x1200/60p(WUXGA)アダプター型式パッシブオス形状HDMI変換タイプオス-オスコネクタ1HDMI(タイプA)コネクタ2DVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ BUFFALO(バッファロー)

    miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    Mini DisplayPort/Thunderbolt-HDMI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
    ブラック適合規格DisplayPort 1.3以上ケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMIメス - DVIDisplayPortオスプラグ金メッキ最大解像度1920×1080アダプター型式パッシブシールド3重シールドアズワン品番65-0464-03オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応 ZATTA

    DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応

    ZATTA(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
    用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続寸法(mm)50×20×7ブラック質量(g)10オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
  • HDMI-DVIケーブル サンワサプライ

    HDMI-DVIケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
    DVI:ホワイト、HDMI:ブラック規格PC99コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド3重シールド対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIプラグコネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)HDCP対応対応HDR対応非対応
  • DVI-D(メス)-HDMI(オス)変換ケーブル 15CM エスエスエーサービス

    DVI-D(メス)-HDMI(オス)変換ケーブル 15CM

    エスエスエーサービス(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    HDMI 1.4対応
    ケーブル長(m)0.15アダプター型式パッシブ端子DVI-D(メス)-HDMI(オス)ケーブル長(cm)15HDMI規格HDMI 1.4オス形状HDMI(オス)メス形状DVI-D変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • DisplayPort-HDMI変換ケーブル サンワサプライ

    DisplayPort-HDMI変換ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ケーブル長(m)2仕様金メッキピンブラック規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0構造ツイストペアコネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6アダプター型式アクティブシールド3重シールドアズワン品番64-0902-62特性Ver 1.4/Ver 2.2対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI Type-AHDCP対応Ver 1.4/Ver 2.2 対応HDR対応非対応
  • 映像系ケーブル miniHDMI変換ケーブル miniHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス

    映像系ケーブル miniHDMI変換ケーブル miniHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応

    エスエスエーサービス(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラ/デジタルビデオカメラのTVへの出力などに HDMI1.4規格準拠 HDMI-miniHDMI変換ケーブルです。
    ブラックコネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4ケーブル長(cm)15オス形状miniHDMIメス形状HDMI変換タイプメス - オス
  • HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック エレコム

    HDMI変換ケーブル DisplayPort-HDMI 4K 2K解像度対応 デジタル音声出力 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用HDMI変換ケーブルです。 ※HDMIからDisplayPortへの変換はできません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2コネクタ形状DisplayPortオス- HDMIオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMII端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K×2K(60p)対応HDMI規格HDMI 2.0ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応HDCP1.4/HDCP2.2HDR対応非対応
  • 20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス StarTech.com

    20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス

    StarTech.com(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ ケーブル長20 cm 2重シールド(編組+アルミ箔)
    用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続ブラック質量(g)36ケーブル長(m)0.203湿度(%RH)0~70コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200アダプター型式パッシブ動作温度(℃)-5~+70ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状HDMI[19ピン]メス形状DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2HDMI[19ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
  • USB Type-C to HDMI 変換ケーブル ブラック ZATTA

    USB Type-C to HDMI 変換ケーブル ブラック

    ZATTA(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
    用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続ケーブル長(m)2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
  • DisplayPort-HDMI 変換アダプタ サンワサプライ

    DisplayPort-HDMI 変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A)ブラック規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.14コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aメス変換方式アクティブ変換ケーブルケーブル外径(Φmm)約5.5アズワン品番64-0898-47対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMI DVI 変換アダプタ トライメイト

    HDMI DVI 変換アダプタ

    トライメイト(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を変換できるアダプタです。経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。
    適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメスーオス
  • micro HDMI to HDMI 変換アダプタ ZATTA

    micro HDMI to HDMI 変換アダプタ

    ZATTA(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
    用途マイクロHDMIからHDMIへ変換全長(mm)160ブラックオス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
  • DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ StarTech.com

    DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ

    StarTech.com(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
    用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタオス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ長さ(mm)55ブラック高さ(mm)9質量(g)16出力【AV】HDMI適合規格DisplayPort 1.2湿度(%RH)65±10コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)18アダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能5.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
  • 変換アダプタ miniDisplayport[オス] - HDMI[メス] ミニディスプレイポート 0.15m エレコム

    変換アダプタ miniDisplayport[オス] - HDMI[メス] ミニディスプレイポート 0.15m

    エレコム(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、HDMIコネクタを持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できる変換アダプタ。
    シールド3重シールドケーブル長(m)0.15ケーブルタイプノーマルタイプアダプター型式アクティブケーブル太さ(mm)Φ6.5HDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
    仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI
  • HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ 20cm HDMI メス - DVI オス StarTech.com

    HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ 20cm HDMI メス - DVI オス

    StarTech.com(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    1x HDMI メスコネクタ、 1x DVI-D オスコネクタ ケーブル長20 cm ブレードシールド+アルミマイラーホイル
    長さ(mm)203ブラック質量(g)32コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス最大解像度【デジタル】1920×1200ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • MicroHDMIケーブル Vodaview

    MicroHDMIケーブル

    Vodaview(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マイクロHDMIケーブル スリムタイプ 。4K2K映像ハイスピード・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状マイクロHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オスオーディオARC・eARC
  • HDMI to VGA変換ケーブル トライメイト

    HDMI to VGA変換ケーブル

    トライメイト(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
    用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45ホワイトケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
  • HDMI変換ケーブル microHDMI-HDMI デジカメ 3重シールドケーブル ブラック エレコム

    HDMI変換ケーブル microHDMI-HDMI デジカメ 3重シールドケーブル ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでデジタルカメラに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Micro端子(タイプD)を持つデジタルカメラなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI Micro(タイプD)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)オス:HDMI Micro端子搭載のスマートフォン等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5
HDMI変換アダプタ